絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目:

410件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸透・潤滑・防錆剤ルーブ300 SUMICO(住鉱潤滑剤)浸透・潤滑・防錆剤ルーブ300SUMICO(住鉱潤滑剤)
519税込571
1本
当日出荷
潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。トラスコ品番161-5498材質主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン褐色容量(mL)300タイプ浸透防錆潤滑スプレー使用温度範囲(℃)-10~+70容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
アリビオグリースFGL SUMICO(住鉱潤滑剤)アリビオグリースFGLSUMICO(住鉱潤滑剤)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。
トラスコ品番216-5941使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)400容器カートリッジ動粘度(mm2/s)(40℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g
スプレー(焼付き・カジリ防止用) ペーストスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(焼付き・カジリ防止用) ペーストスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,398税込2,638
1缶(330mL)
当日出荷
部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします。 摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼き付けを防止します。 鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
用途機械の組み立て時の回転部・摺動部、各種ビン、ねじ部、ボルト、ナットトラスコ品番121-8913灰黒色使用温度範囲(℃)350以下主成分鉱物油、二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.065L危険物の性状非水溶性
グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
13,980税込15,378
1缶(2.5kg)
当日出荷
耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。
用途開放歯車の潤滑に。ギヤカップリングに。ちょう度No.1容量(kg)2.5質量(kg)2.8トラスコ品番868-2321使用温度範囲(℃)-10~+100℃使用目的潤滑増ちょう剤ベントン基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐荷重性、付着性
ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2376容量(L)20アズワン品番64-7143-90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
8,998税込9,898
1缶(4L)
当日出荷
適合範囲軸受・チェーントラスコ品番868-2385容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スミテック331 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック331SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(1kg)
当日出荷
PTFEを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリスです。 粘度-温度特性、低温流動性、耐樹脂性に優れています。 プラスチック潤滑に効果的なPTFE配合で樹脂の潤滑性に優れます。
用途精密機器の樹脂と樹脂、樹脂と金属部品の低温、耐摩耗性グリス。 低温下の軸受や摺動部ちょう度No.1商品タイプリチウムグリーストラスコ品番381-3568使用温度範囲(℃)-60~140使用目的グリス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリコンクスーパー100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリコンクスーパー100SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。 既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。 低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に高温度下の設置装置のチェーンや減速機に軸受など発熱時の油音低下に。使用温度範囲(℃)150以下仕様添加剤トラスコ品番123-2231使用方法標準添加量はオイルに対して10%容量(L)1動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2引火点(℃)217粘度ISO VG100密度(g/cm3)0.91外観黒色オイル流動点(℃)-30基油鉱油固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)銅板腐蝕1a(100℃、3h)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
モリトングリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリトングリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(2.5kg)
当日出荷
モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に 高温流出を嫌う部位に 給脂困難な箇所の軸受、摺動部に 家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして使用温度範囲(℃)-25~120種別非石けん基グリース(無機系)容量(kg)2.5引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9トラスコ品番123-1014使用目的耐久グリース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
モリスピードグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリスピードグリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(2.5kg)
当日出荷
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に高温流出を嫌う部位に給脂困難な箇所の軸受、摺動部に家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてちょう度(25℃、60W/min)265/295灰黒容量(kg)2.5質量(kg)2.8トラスコ品番123-0999種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.2使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
アリビオグリースFGH No.2 400G SUMICO(住鉱潤滑剤)アリビオグリースFGH No.2 400GSUMICO(住鉱潤滑剤)
49,980税込54,978
1箱(12本)
当日出荷
ちょう度No.2トラスコ品番161-4864質量(g)400使用温度範囲(℃)-40~+200容量(g)400動粘度(mm2/s)200(40℃)アズワン品番64-8348-55危険物の類別非危険物
ブルーハブベアリンググリス SUMICO(住鉱潤滑剤)ブルーハブベアリンググリスSUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1個(2.5kg)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)
21,980税込24,178
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
適合範囲ギヤ、軸受、チェーン淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
FDクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)FDクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)
789税込868
1缶(480mL)
当日出荷
樹脂に影響を与えにくい、速乾タイプの脱脂洗浄スプレーです。
用途射出成形機金型の洗浄、その他機械部品などの脱脂洗浄トラスコ品番818-4801透明主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.358L危険物の性状非水溶性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1箱(400g×20本)
当日出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番836-3292危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.3 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.3 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1箱(400g×20本)
当日出荷
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。 荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。 各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。 機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。特性耐荷重性トラスコ品番868-2323使用目的延長危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(4L)
3日以内出荷
トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1箱(4L×2缶)
3日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2443容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(4L)
当日出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2429容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スミペーストBN 1KG SUMICO(住鉱潤滑剤)スミペーストBN 1KGSUMICO(住鉱潤滑剤)
11,980税込13,178
1缶(1kg)
当日出荷
腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。 金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。 基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。
用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。 高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。トラスコ品番356-3863質量(kg)1.2使用温度範囲1200℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミプレックスMOスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスMOスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(420mL)
当日出荷
有機モリブデン配合の高粘着リチウムコンプレックスグリースです。 粘着被膜で耐熱、耐水性、防錆性があります。
用途射出成形機の高温部に。 水、蒸気、海水がかかるチェーン、軸受に。トラスコ品番335-1998淡褐色質量(g)400使用温度範囲-20~200℃主成分鉱物油、リチウム複合石けん、極圧剤、増粘剤、防錆材、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スミテックF971 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックF971SUMICO(住鉱潤滑剤)
14,980税込16,478
1個(100g)
当日出荷
低蒸発性・耐熱性に優れています。 耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適なフッ素グリースです。 ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として。 高温下の軸受、摺動部に。ちょう度No.1商品タイプフッ素グリース特性低蒸発性、耐熱性、耐薬品性トラスコ品番297-6820質量(g)120使用温度範囲-20~250℃使用目的潤滑剤危険物の類別非危険物蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)3×10-14
シャーシブラック 油性 SUMICO(住鉱潤滑剤)シャーシブラック 油性SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
949税込1,044
1本(420mL)
翌々日出荷
乾燥性の高い油性のシャシー用防錆塗装剤。作業性がよく、適度な塗膜硬度で密着性に優れ、長時間の使用に耐えます。
用途車検整備時のシャシー塗装に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205乾燥時間(分)6塗布面積(m2)1/本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
モリRPSスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリRPSスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,998税込2,198
1本(330mL)
3日以内出荷
浸透性の強い油に二硫化モリブデンを配合した浸透・潤滑・防錆スプレーです。錆やゴミでこびりついた部分にもよく浸透して、分解を容易にします。また、水置換性のため防錆効果もあります。二硫化モリブデン配合の浸透オイルとして、きしみ音防止などにも効果的です。
用途ボルト、ナットなどの分解に。チェーンや摺動面の洗浄、潤滑に。ヒンジ、摺動部のきしみ止めに。使用温度範囲(℃)-10~150仕様逆さ噴き可能トラスコ品番121-8247黒色噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.23L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
スミテックF970 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックF970SUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フッ素グリースです。
用途プリンタやコピー機などの軸受に。トラスコ品番254-3860使用温度範囲(℃)-15~+250容量(g)100容器危険物の類別非危険物
スミドライBNスプレー 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)スミドライBNスプレー 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
高温900℃まで使用可能な乾性潤滑被膜を形成します。
用途アルミ押し出し成形機のダミー端面とビレット当たり面の離型に。粉末合金焼成金型の離型に。トラスコ品番338-2075白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)≦+900危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
金型用グリース MFG-05 SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-05SUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1本(100g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア商品タイプフッ素グリース特性耐摩耗性使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物
SシリコーンTA SUMICO(住鉱潤滑剤)SシリコーンTASUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(1kg)
当日出荷
食品機械用のOリング・シールパッキン専用のグリースです。 NSF H1認証登録。
白色透明トラスコ品番759-7428使用温度範囲(℃)-50~250容量(g)1000主成分シリコーンオイル、シリカ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(2.5kg)
当日出荷
トラスコ品番868-1920容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(2.5kg)
当日出荷
トラスコ品番868-3018容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
45,980税込50,578
1箱(400g×20本)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性トラスコ品番868-2292危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1缶(2.5kg)
当日出荷
●高温重視タイプです。 ●二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。
用途●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。特性耐熱性、耐荷重性、焼付防止トラスコ品番868-2944連続耐熱温度(℃)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類瞬間耐熱温度(℃)290
グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.2 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(2.5kg)
当日出荷
特性耐熱性、耐荷重性トラスコ品番868-2296危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.2 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.2 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1箱(400g×20本)
6日以内出荷
特性耐荷重性トラスコ品番868-2270危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
27,980税込30,778
1缶(16kg)
翌々日出荷
商品タイプリチウムグリーストラスコ品番868-2326アズワン品番64-7143-68危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) モリトンCK 50g(チューブ) SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(ガスコック用) モリトンCK 50g(チューブ)SUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1箱(50g×12缶)
翌々日出荷
ちょう度No.1灰黒トラスコ品番836-3290容量(g)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
10日以内出荷
トラスコ品番868-2371容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0747容量(L)20アズワン品番64-7143-93危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
11日以内出荷
トラスコ品番868-2377容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2375容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類