絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目:

410件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
当日出荷
トラスコ品番868-2374容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
当日出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2456容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
59,980税込65,978
1缶(18L)
3日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4314容量(L)18アズワン品番64-7144-27危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スミテック7571 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック7571SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(1kg)
当日出荷
良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません。良好な潤滑性:二硫化モリブデン配合により高い耐荷重性・耐摩耗性を示します。
用途導電特性を要求される電気接点摺動部に。対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です。トラスコ品番381-3576黒色使用温度範囲(℃)-30~150主成分合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
スミペーストNS SUMICO(住鉱潤滑剤)スミペーストNSSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(1kg)
当日出荷
鉱油にグラファイト、金属粉末などを高濃度に配合したペーストです。
用途ねじ、ボルト、ワッシャーに。特に防錆能力を必要とする箇所に。トラスコ品番381-3550灰銅色使用温度範囲(℃)800以下(焼付防止用)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
MPクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)MPクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1缶(20L)
7日以内出荷
機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ性洗浄剤。水道水で5~15倍に希釈して使用するので経済的です。
用途各種機械などの洗浄に。機械、部品、工具、設備エンジンルーム整備工場等のフロア成分非イオン界面活性剤、水溶性溶剤寸法(Φ×高さH)(mm)303×363液性アルカリ性危険物の類別非危険物
モレテスター SUMICO(住鉱潤滑剤)モレテスターSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
1.白色被膜を形成するスプレーで、金属等の溶接部や接合部に塗布すれば、表面に漏れ出た微量のオイル等の液体を検知できます 2.防錆剤配合で金属製品を腐蝕させることがありません。
用途タンクや配管等から表面に漏れ出た微量のオイルなどの液漏れ確認に。トラスコ品番667-0883容量(mL)420使用温度範囲(℃)+5~+35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L危険物の性状水溶性原液量(mL)189
モリリチューム SUMICO(住鉱潤滑剤)モリリチュームSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1箱
4日以内出荷
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。トラスコ品番868-2323容量(kg)0.4容量(g)400危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、せん断安定性、耐摩耗性、焼付防止性
植物油系離型剤 スミモールドPV2 SUMICO(住鉱潤滑剤)植物油系離型剤 スミモールドPV2SUMICO(住鉱潤滑剤)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
トラスコ品番125-8457淡黄色透明容量(mL)420主成分植物油脂、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量91mL危険物の性状非水溶性
モールドクリーン550 SUMICO(住鉱潤滑剤)モールドクリーン550SUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(550mL×20缶)
4日以内出荷
スミモールドクリーナーの速乾タイプ。 樹脂(成形品)への影響が最も少なく、少量塗布なら成形品の洗浄にも使用可能。
噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スミモールドVP(有色) SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドVP(有色)SUMICO(住鉱潤滑剤)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
トラスコ品番759-7479容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状非水溶性
スミテックSG402 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックSG402SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(80g)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-50~140
浸透・潤滑・防錆剤(液状) ハイスリップ液状 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)浸透・潤滑・防錆剤(液状) ハイスリップ液状 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番108-0852容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-34危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ペースト(組立用) モリペースト500 4kg SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(組立用) モリペースト500 4kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
47,980税込52,778
1缶(4kg)
3日以内出荷
トラスコ品番868-2931容量(kg)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) モリペースト500 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(組立用) モリペースト500 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
189,800税込208,780
1缶(16kg)
5日以内出荷
トラスコ品番136-0774容量(kg)16アズワン品番64-7144-50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
23,980税込26,378
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
二硫化モリブデン・グラファイト配合。 低速・高荷重下の運転用潤滑にも使用可能。
トラスコ品番868-2942ちょう度310引火点(℃)>220(ベースオイル)密度(g/cm3)1.17外観黒色流動点(℃)-24(ベースオイル)増ちょう剤リチウム石けん固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト動粘度(mm2/s)115(ベースオイル)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類NLGIグレードNo.1ベースオイル鉱物油
グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
低粘度オイルをベースとした カルシウム石けんグリース。 低温下で優れた 低トルク効果を発揮。 冷凍室や寒冷地で使用される 機械の軸受や摺動部に。
特性耐寒性使用温度範囲(℃)-50~+80ちょう度269:0W外観淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
65,980税込72,578
1箱(2.5kg×2缶)
8日以内出荷
特性耐熱性トラスコ品番868-2294危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
27,980税込30,778
1箱(400g×20缶)
当日出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番836-3291危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
39,980税込43,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-79危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-84危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
58,980税込64,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7144-55危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)
45,980税込50,578
1缶(16kg)
翌々日出荷
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。NSF"H1"合格品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに容量(kg)16質量(kg)17.7使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1アズワン品番64-7144-64危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・低拡散タイプ) スミテック370 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・低拡散タイプ) スミテック370 1kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
13,980税込15,378
1缶(1kg)
5日以内出荷
トラスコ品番868-2308容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック308 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック308 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
15,980税込17,578
1缶(2.5kg)
8日以内出荷
トラスコ品番868-2309容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
13,980税込15,378
1缶(2.5kg)
当日出荷
ちょう度300トラスコ品番836-3289容量(kg)2.5容量(g)2500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース)モリLGグリースNo.0 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース)モリLGグリースNo.0 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
7,498税込8,248
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性トラスコ品番868-2922危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
当日出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性トラスコ品番868-2330アズワン品番64-7143-72危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性トラスコ品番868-2328アズワン品番64-7143-70危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(2.5kg)
3日以内出荷
トラスコ品番868-1929容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.2 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
9,198税込10,118
1缶(2.5kg)
3日以内出荷
特性耐荷重性トラスコ品番868-2269危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
9,798税込10,778
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
特性耐荷重性トラスコ品番868-2268危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
6日以内出荷
商品タイプリチウムグリーストラスコ品番868-2325アズワン品番64-7143-67危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.00 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.00 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
51,980税込57,178
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0786容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
51,980税込57,178
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0791容量(kg)16アズワン品番64-7143-37危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(フッ素グリース) スミテックF931 750g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(フッ素グリース) スミテックF931 750gSUMICO(住鉱潤滑剤)
64,980税込71,478
1缶(750g)
翌々日出荷
白色ちょう度-(300)使用目的フッ素グリース危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐寒性、耐熱性、耐薬品性、潤滑性
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
15,980税込17,578
1缶(4L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2930容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
89,980税込98,978
1缶(18L)
3日以内出荷
トラスコ品番135-9240容量(L)18アズワン品番64-7143-87危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
翌々日出荷
適合範囲軸受・チェーントラスコ品番135-9263容量(L)18アズワン品番64-7143-98危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(軸受・チェーン用) モリキロン10 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(軸受・チェーン用) モリキロン10 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
4日以内出荷
適合範囲軸受・チェーントラスコ品番447-9483容量(L)18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類