絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目:

410件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(4L)
5日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2428容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX220 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX220 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
43,980税込48,378
1缶(18L)
翌々日出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4310容量(L)18アズワン品番64-7144-28危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
44,980税込49,478
1缶(18L)
3日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4320容量(L)18アズワン品番64-7144-24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
59,980税込65,978
1缶(18L)
4日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4344容量(L)18アズワン品番64-7144-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(18L)
3日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番135-9268容量(L)18アズワン品番64-7144-25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
モリスピードグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリスピードグリースNo.1SUMICO(住鉱潤滑剤)
6,998税込7,698
1缶(2.5kg)
当日出荷
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に高温流出を嫌う部位に給脂困難な箇所の軸受、摺動部に家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして使用温度範囲(℃)-25~120トラスコ品番123-1006種別非石けん基グリース(無機系)ちょう度No.1使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)2.7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPA 2KG SUMICO(住鉱潤滑剤)二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPA 2KGSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶
3日以内出荷
二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。
用途耐摩耗性向上/摩擦係数安定化などを目的とした素材への配合に。トラスコ品番429-5898灰黒色使用温度範囲(℃)-75~+400容量(g)2000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
金型用グリース MPG-40 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MPG-40 1kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
14,980税込16,478
1缶
3日以内出荷
熱によるグリースの軟化が少なく、垂れ落ちによる成形品への付着が問題となる樹脂成型金型のガイドピン潤滑に最適です。
用途樹脂成型金型のガイドピン用。トラスコ品番572-9618淡黄土色使用温度範囲(℃)-40~+200容量(kg)1容器仕様プラ容器容量(g)1000ちょう度297危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
SB NSペーストスプレー 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)SB NSペーストスプレー 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
25,980税込28,578
1箱(20本)
3日以内出荷
鉱物油にグラファイト、銅、アルミ微粉などを高濃度に配合し、増ちょう剤として配合した特殊カルシウムが防錆皮膜を形成するペーストタイプの焼付き防止剤。
用途石油化学プラントや鉄鋼・発電所などの400℃※を超える高温下や錆、腐食が気になる箇所の焼付き防止に。トラスコ品番572-9627灰銅色容量(mL)420使用温度範囲(℃)<+800容量(L)0.42容器仕様エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.36LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スミグリスWB-EX3 #3 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスWB-EX3 #3SUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1個(16kg)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KGSUMICO(住鉱潤滑剤)
99,980税込109,978
1缶
5日以内出荷
食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れるPAOベースのグリースです。-50℃の低温下でもグリースの硬化現象が僅少で、フリーザー等の低温下で作動する軸受や摺動部にも安心して使用できます。
トラスコ品番429-5895使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(282)動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
食品機械用グリース アリビオグリースFGH No.2 16KG SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用グリース アリビオグリースFGH No.2 16KGSUMICO(住鉱潤滑剤)
99,980税込109,978
1缶
5日以内出荷
食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れる PAOベースのグリースです。高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。焼付き防止性にも優れ荷 重のかかる軸受・摺動部や防錆性の要求される箇所の潤滑にも最適です。
トラスコ品番429-5905使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(280)動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kg SUMICO(住鉱潤滑剤)防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
47,980税込52,778
1缶
5日以内出荷
半乾燥の強固な防錆被膜を形成。
用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。トラスコ品番546-4138淡褐色タイプ液状使用温度範囲(℃)-20~+90容量(L)17.07危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L SUMICO(住鉱潤滑剤)金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16LSUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1缶
5日以内出荷
金型に付着した汚れを除去します。樹脂(成形品)への影響が少ないです。
用途金型に付着した防錆剤、ワックス汚れを除去する洗浄剤。仕様樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄剤。トラスコ品番682-7859材質石油ナフサ無色透明容量(mL)16000容量(L)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)16000
住鉱 金型防錆剤 TFP液状 SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 金型防錆剤 TFP液状SUMICO(住鉱潤滑剤)
28,980税込31,878
1缶
5日以内出荷
ワックス被膜タイプで浸透性、水置換性を有し、複雑な形状にも均一な防錆被膜を形成、除去も容易。
用途射出成形機金型や加工、組立待ちの部品の防錆に。容量(mL)18000容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000(18L)
住鉱 スミプレックスYM-K SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスYM-KSUMICO(住鉱潤滑剤)
14,980税込16,478
1箱(20箱)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れる非黒色のロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。黄色使用温度範囲(℃)-10~+200ちょう度321危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
住鉱 スミプレックスMO-K SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスMO-KSUMICO(住鉱潤滑剤)
15,980税込17,578
1箱(20箱)ほか
5日以内出荷
耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れるロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。仕様二硫化モリブデン配合で高粘度ベースオイル採用のリチウムコンプレックス石けんグリース。黒色使用温度範囲(℃)-10~+200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
住鉱 スミプレックスEPY SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスEPYSUMICO(住鉱潤滑剤)
14,980税込16,478
1箱(20箱)
当日出荷から4日以内出荷
耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容量(g)400容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
住鉱 スミプレックスEPM SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスEPMSUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1箱(20箱)
5日以内出荷
耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れたロングライフグリース。耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。仕様二硫化モリブデン配合のリチウムコンプレックス石けんグリース。トラスコ品番572-9626黒色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度275容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
住鉱 スミコーマルチグリスEX SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミコーマルチグリスEXSUMICO(住鉱潤滑剤)
30,980税込34,078
1缶
5日以内出荷
極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。
用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)16容量(g)16000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.52kgRoHS指令(10物質対応)対応
住鉱 スミコーGSNコート10 SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミコーGSNコート10SUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1缶
5日以内出荷
優れた耐熱潤滑性と付着性で、塗布作業性も良好。
用途製鋼所の耐火物プレートの潤滑に。仕様グラファイト配合の水溶性潤滑剤。材質グラファイト、特殊水溶性樹脂。灰黒色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
住鉱 アリビオグリースFGL SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 アリビオグリースFGLSUMICO(住鉱潤滑剤)
47,980税込52,778
1箱(12本)ほか
5日以内出荷
-50℃の低温化でもグリースの硬化減少が僅少でフリーザー等の低温化で作動する軸受や摺動部にも使用出来ます。酸化安定性と低温流動性に優れた低粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
用途スパイラルフリーザードラムの主軸等の軸受に。蒸気排気ファンの軸受に。茶色使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF H1登録ちょう度326引火点(℃)232動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
住鉱 ”アリビオグリースFGH” SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 ”アリビオグリースFGH”SUMICO(住鉱潤滑剤)
99,980税込109,978
1缶
5日以内出荷
高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。酸化安定性と低温流動性に優れた高粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
用途プラスチック容器等の成型機の摺動部に。粉砕機、大型送風ファンの軸受に。トラスコ品番254-3875茶色使用温度範囲(℃)-40~+200規格NSF H1登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度329容器引火点(℃)245動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
住鉱 SBパーツクリーナー600 SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 SBパーツクリーナー600SUMICO(住鉱潤滑剤)
639税込703
1本
当日出荷
可倒式ノズル採用で使い易い、強力脱脂洗浄用スプレー。
用途機械装置やブレーキ装置の油脂汚れ洗浄に。トラスコ品番574-0023無色透明容量(mL)600タイプ強力脱脂洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPS 2KG SUMICO(住鉱潤滑剤)二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPS 2KGSUMICO(住鉱潤滑剤)
33,980税込37,378
1缶
21日以内出荷
二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。
用途耐摩耗性向上/摩擦係数安定化などを目的とした素材への配合に。トラスコ品番429-5899灰黒色使用温度範囲(℃)-75~+400容量(g)2000化学式MoS2耐薬品性良好(熱硫酸、熱硝酸、王水以外にはおかされない)粒径(μm)[平均]1.4(レーザー解析法)外観灰黒色の軟らかい微粉末危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリパウダーPB 2KG SUMICO(住鉱潤滑剤)モリパウダーPB 2KGSUMICO(住鉱潤滑剤)
30,980税込34,078
1缶
21日以内出荷
二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。
トラスコ品番548-6331危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリトンCK-L2 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリトンCK-L2SUMICO(住鉱潤滑剤)
43,980税込48,378
1箱(2缶)
30日以内出荷
付着性とせん断安定性に優れます。産業用ガスバルブコック向け二硫化モリブデン配合の高粘度合成油グリースです。
用途大口径コックや産業用ガスバルブコックに。産業用ガスバルクコックに。トラスコ品番254-3868灰黒色使用温度範囲(℃)-10~200容量(kg)2.5容量(g)2500ちょう度305危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3.025kg
フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドH10 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドH10 1kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
27,980税込30,778
1缶
5日以内出荷
フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。
用途化学的安定性に優れ、プラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。仕様フッ素グリースのリキッドタイプ。トラスコ品番688-9215乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容量(g)1000ちょう度279容器有効成分【濃度】0.1密度1.56cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スミプレックスEPY No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスEPY No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
25,980税込28,578
1缶
5日以内出荷
耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。仕様有機モリブデン化合物配合のリチウムコンプレックスグリース。トラスコ品番572-9620黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)16容量(g)16000ちょう度267容器ペール缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.592kgRoHS指令(10物質対応)対応
スミテックL301 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックL301SUMICO(住鉱潤滑剤)
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
チャーニングタイプで潤滑面への復元性に優れ、精密消音に有効です。
用途小径樹脂ギヤの潤滑に最適。トラスコ品番216-7557淡黄色透明使用温度範囲(℃)-45~140容量(kg)1ちょう度380容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
スミコーマルチグリスEX No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーマルチグリスEX No.1 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1箱(20箱)
4日以内出荷
極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。焼付き防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。
用途製鉄所の連続鋳造設備、熱間圧延機アスファルトプラント、アスファルトフィニッシャーなどの高温軸受建設機械のバケットピン、アーム、ブームピン、ブレーカなどの極圧下の軸受砕石場の穿孔機、削岩機、クラッシャーなど衝撃荷重下の軸受など機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用仕様耐熱・耐水・高荷重用ロングライフグリーストラスコ品番546-5920淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度329容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
149,800税込164,780
1缶
5日以内出荷
特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリース。高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。難燃性向上タイプ。使用温度範囲:-10℃~800℃
用途ロータリーキルンのタイヤシェルにスライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部にレードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に高温下の摺動部、ボルト、ナットにトラスコ品番377-0223容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.6kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
9,998税込10,998
1缶
20日以内出荷
モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。高温240℃下の集中給油を実現しました。耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。熱風送風機など高温軸受に。製鉄の高温軸受に。製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。その他装置機械の高温軸受に。トラスコ品番377-0224使用温度範囲(℃)-10~240容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.8kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(ガスコック用) モリトンCK 500g(227167) SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(ガスコック用) モリトンCK 500g(227167)SUMICO(住鉱潤滑剤)
28,980税込31,878
1箱(6缶)
5日以内出荷
モリブデン配合のガスコック専用グリースです。低温から高温までの広い温度範囲に使用でき、長期間のガスもれと固着を防止します。
用途ガスコックの潤滑に。柄子、本体ともに銅系に。トラスコ品番553-5853容量(kg)0.5容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量601g入数6缶RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
39,980税込43,978
1缶
5日以内出荷
鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。
用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番664-9706容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18LISO粘度グレードISO VG460RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SシリコーンTA 100g SUMICO(住鉱潤滑剤)SシリコーンTA 100gSUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1箱(6本)
5日以内出荷
用途パッキン、シール等のゴム部品組付け時の挿入性向上に。EPDMに。トラスコ品番254-3874白色透明使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF”H1”登録容量(g)100ちょう度330:0W容器チューブ動粘度(mm2/s)250(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
SBルーブ480 SUMICO(住鉱潤滑剤)SBルーブ480SUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1箱(20箱)
5日以内出荷
耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物配合の浸透・潤滑・防錆剤です。水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。狭いすき間にもよく浸透し、よく滑ります。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。機械、装置の部品分解とネジ緩めに。精密機器の軽潤滑に。トラスコ品番376-6036褐色容量(mL)480使用温度範囲(℃)-10~70容量(L)0.48危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.192LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SBマルチスパッタスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)SBマルチスパッタスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1箱(20箱)
5日以内出荷
高張力鋼、軟鋼、ステンレスに適用可能。
用途溶接時に発生するスパッタの付着を防止します。仕様溶接母材用スパッタ付着防止剤。トラスコ品番579-1708材質高張力鋼、軟鋼、ステンレスや耐熱性に優れる多層盛溶接にも。無色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)室温 ※使用環境温度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
SBチェッカー現像液 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)SBチェッカー現像液 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1箱(20箱)
5日以内出荷
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の現像液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9616容量(mL)420容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.194LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SBチェッカー浸透液 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)SBチェッカー浸透液 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1箱(20箱)
5日以内出荷
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の浸透液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9630容量(mL)420容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性