こんなお得な商品も!

グリス ブレーキシム用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。
高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。
ブレーキドラムアンカーピンに。
排気管取付けボルトのネジに。
使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。
使用温度範囲(℃)800以下
外観銅褐色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
混和ちょう度271(No.2)
増ちょう剤リチウム石鹸
使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
色黄色・粘ちょう状
滴点(℃)198
外観黄色・粘ちょう状
基油ポリグリコール系合成油
動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)
離油度(%)1.3(100℃、24h)
蒸発量(%)0.59(99℃、22h )
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100g
低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
1本(100g)
¥899
税込¥989
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
混和ちょう度271(No.2)
増ちょう剤リチウム石鹸
使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
色黒色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-10~200
滴点(℃)197
基油ポリグリコール系合成油
動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)
離油度(%)1.4(100℃、24h)
蒸発量(%)0.59(99℃、22h )
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100g
低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
1本(100g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
優れた化学的安定性を有し、樹脂やゴムを浸しにくく、ディスクブレーキのシム部など車輌のブレーキの様々な潤滑箇所に使用可能です。
用途ディスクブレーキのピストン、シムに。
ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動部、ネジ部に。
マスシリンダー、ホイルシリンダーに。
トラスコ品番384-9872
使用温度範囲(℃)-30~200
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
仕様チューブ
色黒色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-10~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×41×30
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1本(50g)
¥809
税込¥890
当日出荷
関連キーワード