20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。 使用温度範囲(℃)-20~130 トラスコ品番123-0620 種別リチウム石けん基グリース 引火点(℃)200以上 外観淡黄色グリース状 粘度(at40℃mm2/s)基油:135 流動点(℃)基油:-17.5 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.125L グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。 材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE) 質量(g)336 使用温度範囲(℃)-20~250 トラスコ品番405-6329 タイプ速乾 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性 商品タイプフッ素グリース
1本(330mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。 灰黒 特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性 トラスコ品番214-7807 使用温度範囲-10~150℃ 主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類モリブデン入りリチウムグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 使用温度範囲(℃)-20~200 トラスコ品番121-8760 規格NSF H1登録品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

特殊設計基油に複数の金属微粉末配合の粘ちょうバター状グリース。 高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。
用途遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに。 射出成形機のノズル先端部ネジや金型摺動部に。 スライディングノズルなど高温部の取付けボルトや摺動部に。 トラスコ品番121-8743 使用温度範囲(℃)-10~800 外観黄金色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.144L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。一般的なリチウムグリスに比べ、耐熱性が高く、油の保持性がよく、せん断に強い特徴があります。優れた潤滑性と防錆性があります。使いやすい可倒式ノズルを採用しています。
用途各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。 トラスコ品番256-5288 材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 黄褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-20~+200 容量(L)0.42 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本
739 税込813
当日出荷

広範囲で使える有機モリブデン配合のリチウム複合グリースです。 有機モリブデン化合物を配合した高性能グリーススプレーです。 一般的なリチウムグリースに比べ耐熱性や油の保持性に優れ、せん断にも強い性能を示します。 特に極圧、振動下で摩耗、焼付を防止します。また、耐水性・防錆性にも優れています。
用途屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。 加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。 黄褐色 特性耐熱性、せん断安定性、極圧性、耐摩耗性、焼付防止、耐水性、防錆性 トラスコ品番293-0528 使用温度範囲-20~200℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L グリス種類モリブデン入りリチウムグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。
用途射出成形機のガイドピンなど 半透明 特性耐熱性 トラスコ品番818-4803 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分合成油、PTFE 危険物の類別非危険物 グリス種類フッ素グリース
1缶(330mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

有機モリブデン配合の高粘着リチウムコンプレックスグリースです。 粘着被膜で耐熱、耐水性、防錆性があります。
用途射出成形機の高温部に。 水、蒸気、海水がかかるチェーン、軸受に。 トラスコ品番335-1998 淡褐色 質量(g)400 使用温度範囲-20~200℃ 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、極圧剤、増粘剤、防錆材、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

米国食品医薬局で認められたPTFEと高精製パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です。スプレー時は浸透がよく、塗布後は耐水性と付着性に富む被膜を形成し、すぐれた潤滑性を発揮します。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 使用温度範囲(℃)-10~100 トラスコ品番121-8751 種別食品機械用 引火点(℃)200以上 外観白色粘ちょうオイル 流動点(℃)-18.0 基油高精製パラフィンオイル 固体潤滑剤他ポリテトラフルオロエチレン(四フッ化エチレン重合体) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.095L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。 リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に プレス加工の金型離型剤に 減速機の組立時に歯面、軸受に 極圧下のかん合部に 使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下 トラスコ品番121-9391 種別汎用組立用潤滑剤スプレー 外観黒色 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.129L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。 洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に 機器の出荷前部分塗装の前処理に 精密機器の金属表面脱脂洗浄に ブレーキ装置の洗浄に 主な用途油汚れ トラスコ品番123-2703 透明 使用温度範囲(℃)0~60 危険等級 アズワン品番1-6407-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。 粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。 強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。
用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。 伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。 耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。 水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。 グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。 使用温度範囲(℃)-20~200 トラスコ品番123-2878 外観淡茶色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)アリビオグリースFGL
食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。
トラスコ品番216-5941 使用温度範囲(℃)-40~200 容量(g)400 容器カートリッジ 動粘度(mm2/s)(40℃)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量400g
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

耐荷重性、耐熱性に優れる固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト。分解部品に塗布しておけば、組立時のかじり、焼付きを防ぎ、ならし運転時のなじみを容易にします。
用途部品のかじり、焼付き防止に。ピストン、シリンダー、クラッチ、ミッション、デフ、ピンなどの摺動部、かん合部。排気管取付けボルト、スパークプラグなどの高温のネジ部 成分鉱油、二硫化モリブデン、溶剤、噴射剤(LPG) 種類油性、エアゾール 寸法(Φ×高さH)(mm)67×205 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量143mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

1個(16kg)
24,980 税込27,478
翌日出荷

PTFEと有機モリブデンを配合した薄膜形成タイプの潤滑スプレー。高精度で複雑な摩擦面によく付着します。
用途射出成形時の突出しピンの潤滑に。精密機械の回転、摺動部に。汚れを嫌う箇所の潤滑に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2720 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.099L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)258
1本(330mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部 成分植物油、二硫化モリブデン、石油系溶剤、噴射剤(DME、LPG) 種類油性、エアゾール 使用温度範囲(℃)-10~200 寸法(Φ×高さH)(mm)58×181 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量89mL 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーンS-800
洗浄剤を大量に使用されるユーザー様向けの原液タイプ洗浄剤です。グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。
用途部品加工後の洗浄剤として。各種機械点検・整備の洗浄剤として。金型洗浄剤として。車検整備のブレーキ洗浄用として。 透明 適合機器機械部品、金型 主成分溶剤(ノナン) 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)