鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。
用途ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。
トラスコ品番868-1919
色銅褐色
使用温度範囲800℃以下
ちょう度372
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
ベースオイル鉱物油 +合成油
1缶(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。
用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。
使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下
トラスコ品番121-8735
種別ネジ焼付き防止剤
ちょう度(25℃、60W/min)275
滴点(℃)なし
密度(g/cm3)1.33
外観銅褐色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番868-3018
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アズワン品番64-7143-19
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
トラスコ品番868-1920
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トラスコ品番135-9253
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に
歯面、軸受に
圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に
ピン、ネジの固着防止
結合部の脱着に
家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
色灰黒色
適合範囲機械部品
主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン
ちょう度(25℃、60W/min)280
外観灰黒色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします。
摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼き付けを防止します。
鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
用途機械の組み立て時の回転部・摺動部、各種ビン、ねじ部、ボルト、ナット
トラスコ品番121-8913
色灰黒色
使用温度範囲(℃)350以下
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.065L
危険物の性状非水溶性
1缶(330mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐荷重性、耐熱性に優れる固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト。分解部品に塗布しておけば、組立時のかじり、焼付きを防ぎ、ならし運転時のなじみを容易にします。
用途部品のかじり、焼付き防止に。ピストン、シリンダー、クラッチ、ミッション、デフ、ピンなどの摺動部、かん合部。排気管取付けボルト、スパークプラグなどの高温のネジ部
成分鉱油、二硫化モリブデン、溶剤、噴射剤(LPG)
種類油性、エアゾール
寸法(Φ×高さH)(mm)67×205
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量143mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード