5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番136-0773 容量(L)18 危険等級 アズワン品番64-7144-37 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

トラスコ品番135-9272 容量(L)18 危険等級 アズワン品番64-7144-36 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

難切削に威力を発揮する切削添加剤。極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤(添加剤)。 鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。添加率5~10%、手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。
用途ステンレス、硬い合金の重切削に。ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き作業に。打抜き、深絞りなどのプレス加工に。 トラスコ品番123-2975 容量(mL)300 適合工具ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き、打抜き、深絞り打抜き、深絞り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)切削剤ウルトラカット
極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。
用途ステンレス、硬い合金の重切削。ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。打抜き、深絞りなどのプレス加工。添加率 : 5~10%。手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。 トラスコ品番868-3030 タイプ切削油 容量(L)4 危険物の類別非危険物
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷

タッピング用の不水溶性、不活性タイプの切削油。ステンレスなど難切削加工で美しい挽き目が得られます。刃物への塗布が大変便利です。
用途タップ、ダイス加工に。リーマ加工に。ドリル加工に 淡黄色 形状スプレー タイプ塩素系 主成分鉱物油、合成油、塩素化パラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)