「佐藤特殊製油」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。
またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。
容量(L)4
質量(kg)4.45
トラスコ品番836-3287
適合範囲高温チェーン
使用温度(℃)≦+250(目安)
引火点(℃)261
外観褐色透明
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ベースオイル合成油
ISO粘度グレードVG320
1缶(4L)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。
トラスコ品番381-3631
色黒
使用温度範囲(℃)600以下
主成分エステル油、グラファイト、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ちょう度No.1
色灰黒
トラスコ品番836-3290
容量(g)50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(50g×12缶)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード