こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
トラスコ品番836-3286
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。
トラスコ品番161-5498
材質主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン
色褐色
容量(mL)300
タイプ浸透防錆潤滑スプレー
使用温度範囲(℃)-10~+70
容量(L)0.3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
トラスコ品番108-0852
容量(L)18
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-7144-34
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。2WAYノズル採用です。正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。摺動部の潤滑ときしみ止めに。
トラスコ品番855-8608
材質主成分:合成油、石油系溶剤
色淡黄色
容量(mL)420
使用温度範囲-10~70℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
特性凍結浸透潤滑
2018年トラスコ掲載ページ3 1278
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合したオイルです。
狭いすき間にもよく浸透し、よく滑るので、錆付いたネジなどの分解や錆落とし作業には大変有効です。
金属表面に付いた湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。
機械、装置の部品分解とネジ緩めに。
金属の錆止め、錆落とし作業に。
精密機器の軽潤滑に。
汚れを嫌う部位の潤滑に。
金属表面に付着した水滴などの除去に。
使用温度範囲(℃)-10~70
トラスコ品番121-8239
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.188L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊オイルに浸透剤や防錆剤を配合。湿気を押しのける水置換性能を有し、優れた防錆効果を発揮します。また優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、潤滑性にも優れます。
用途ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。パーツの分解・組付け時。ドアヒンジ、ペダルなどの回転、摺動部。金属表面に付着した水滴などの除去
トラスコ品番486-1183
タイプ低臭
寸法(Φ×高さH)(mm)67×205
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量165mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スミコーTFPスプレーの耐熱性を高め、臭気を押さえた金型防錆スプレーです。
半乾燥の薄膜防錆剤。わずか5μmの薄膜で優れた防錆力発揮するワックス被膜タイプの防錆剤です。
金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性を持っています。
複雑な金型にも均一な被膜をつくります。
用途射出成形機、圧縮成形機の金型防錆
機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆
洗浄後の機械部品、装置の防錆
湿気、水分の除去
使用温度範囲(℃)-20~100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.16L
危険物の性状非水溶性
PTFEの超微粒子と有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭い隙間にもよく浸透し、すぐれた潤滑性と磨耗減少効果を発揮します。また、防錆剤を配合しておりますので、サビ止め効果もすぐれています。
用途産業機械、精密機械、工作機械、印刷・製本機械などの回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。
産業車輌、鉄道船舶機器、自動車などの輸送機器の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。
事務機器、OA機器の回転、摺動部、ギヤチェーンに。
使用温度範囲(℃)-10~80
仕様逆さ噴き可能
トラスコ品番123-2738
噴射剤LPG
外観白色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.155L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード