こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
トラスコ品番836-3286
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。
トラスコ品番161-5498
材質主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン
色褐色
容量(mL)300
タイプ浸透防錆潤滑スプレー
使用温度範囲(℃)-10~+70
容量(L)0.3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
トラスコ品番108-0852
容量(L)18
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-7144-34
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
混和ちょう度271(No.2)
増ちょう剤リチウム石鹸
使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
色黄色・粘ちょう状
滴点(℃)198
外観黄色・粘ちょう状
基油ポリグリコール系合成油
動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)
離油度(%)1.3(100℃、24h)
蒸発量(%)0.59(99℃、22h )
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100g
低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
1本(100g)
¥899
税込¥989
当日出荷
わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。
有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。
用途射出成形機の金型防錆に
使用温度範囲(℃)-20~100
引火点(℃)-20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
密度(g/cm3 at15℃)0.79
危険物の性状非水溶性
合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
混和ちょう度271(No.2)
増ちょう剤リチウム石鹸
使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
色黒色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-10~200
滴点(℃)197
基油ポリグリコール系合成油
動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)
離油度(%)1.4(100℃、24h)
蒸発量(%)0.59(99℃、22h )
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100g
低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
1本(100g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
スミコーTFPスプレーの耐熱性を高め、臭気を押さえた金型防錆スプレーです。
半乾燥の薄膜防錆剤。わずか5μmの薄膜で優れた防錆力発揮するワックス被膜タイプの防錆剤です。
金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性を持っています。
複雑な金型にも均一な被膜をつくります。
用途射出成形機、圧縮成形機の金型防錆
機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆
洗浄後の機械部品、装置の防錆
湿気、水分の除去
使用温度範囲(℃)-20~100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.16L
危険物の性状非水溶性
PTFEの超微粒子と有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭い隙間にもよく浸透し、すぐれた潤滑性と磨耗減少効果を発揮します。また、防錆剤を配合しておりますので、サビ止め効果もすぐれています。
用途産業機械、精密機械、工作機械、印刷・製本機械などの回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。
産業車輌、鉄道船舶機器、自動車などの輸送機器の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。
事務機器、OA機器の回転、摺動部、ギヤチェーンに。
使用温度範囲(℃)-10~80
仕様逆さ噴き可能
トラスコ品番123-2738
噴射剤LPG
外観白色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.155L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。
金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。
特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。
用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆
洗浄後の機械部品、装置の防錆
使用温度範囲(℃)-20~45
引火点(℃)-20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.33L
密度(g/cm3 at15℃)0.81
危険物の性状非水溶性
特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合したオイルです。
狭いすき間にもよく浸透し、よく滑るので、錆付いたネジなどの分解や錆落とし作業には大変有効です。
金属表面に付いた湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。
機械、装置の部品分解とネジ緩めに。
金属の錆止め、錆落とし作業に。
精密機器の軽潤滑に。
汚れを嫌う部位の潤滑に。
金属表面に付着した水滴などの除去に。
使用温度範囲(℃)-10~70
トラスコ品番121-8239
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.188L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤
非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。
油脂・ワックス汚れなどの除去に。
金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
用途金型などの洗浄に。
射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。)
その他機械部品等の脱脂洗浄に。
トラスコ品番123-2681
色透明
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-6407-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
気化防錆ガスと油膜の効果で優れた防錆作用を発揮する金型防錆剤です。
金型防錆後の脱脂洗浄も必要なく、少ない捨て打ち回数で良品の成形が可能になります。
ワックス、シリコーン成分非含有で、ピン部やスライド部からの油脂のしみ出しもなく、成形品を汚しません。
成形品へのケミカルアタックもありません。
用途射出成形機の金型防錆
トラスコ品番759-7461
色無色
使用温度範囲(℃)室温~130
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.086L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリス ブレーキシム用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。
高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。
ブレーキドラムアンカーピンに。
排気管取付けボルトのネジに。
使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。
使用温度範囲(℃)800以下
外観銅褐色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特殊オイルに浸透剤や防錆剤を配合。湿気を押しのける水置換性能を有し、優れた防錆効果を発揮します。また優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、潤滑性にも優れます。
用途ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。パーツの分解・組付け時。ドアヒンジ、ペダルなどの回転、摺動部。金属表面に付着した水滴などの除去
トラスコ品番486-1183
タイプ低臭
寸法(Φ×高さH)(mm)67×205
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量165mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番868-2389
容量(mL)1000
容量(L)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1箱(1L×6缶)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、防錆効果と潤滑効果を発揮する汎用性の高いオイルスプレーです。
用途ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。自転車、電動工具、アウトドア用品などの錆止め、潤滑に。
成分鉱物油、石油系溶剤、噴射剤(LPG)
トラスコ品番759-7487
色無色透明
タイプ低臭
種類油性、エアゾール
寸法(Φ×高さH)(mm)53×180
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。
使用温度範囲(℃)-20~130
トラスコ品番123-0620
種別リチウム石けん基グリース
引火点(℃)200以上
外観淡黄色グリース状
粘度(at40℃mm2/s)基油:135
流動点(℃)基油:-17.5
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.125L
グリス種類モリブデングリース
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
乾燥タイプの防錆剤です。金属面にタフなフィルムを形成しますので、戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気など悪条件下で抜群の防錆力を発揮します。また、ゴミ。ホコリがつかず、手で触っても錆びたり指紋を残さず、水でぬれた面にも使用できます。
用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。完成機械部品の防錆に
使用温度範囲(℃)-20~90
仕様JIS K2246 NP-1(溶剤希釈型さび止め油1種)相当
トラスコ品番123-2533
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
色黄
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
使用温度範囲(℃)-20~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1.白色被膜を形成するスプレーで、金属等の溶接部や接合部に塗布すれば、表面に漏れ出た微量のオイル等の液体を検知できます 2.防錆剤配合で金属製品を腐蝕させることがありません。
用途タンクや配管等から表面に漏れ出た微量のオイルなどの液漏れ確認に。
トラスコ品番667-0883
色白
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)+5~+35
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
危険物の性状水溶性
原液量(mL)189
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
仕様チューブ
色黒色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-10~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×41×30
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1本(50g)
¥809
税込¥890
当日出荷
リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。一般的なリチウムグリスに比べ、耐熱性が高く、油の保持性がよく、せん断に強い特徴があります。優れた潤滑性と防錆性があります。使いやすい可倒式ノズルを採用しています。
用途各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。
トラスコ品番256-5288
材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
色黄褐色
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-20~+200
容量(L)0.42
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
浸透性の強い油に二硫化モリブデンを配合した浸透・潤滑・防錆スプレーです。錆やゴミでこびりついた部分にもよく浸透して、分解を容易にします。また、水置換性のため防錆効果もあります。二硫化モリブデン配合の浸透オイルとして、きしみ音防止などにも効果的です。
用途ボルト、ナットなどの分解に。チェーンや摺動面の洗浄、潤滑に。ヒンジ、摺動部のきしみ止めに。
使用温度範囲(℃)-10~150
仕様逆さ噴き可能
トラスコ品番121-8247
色黒色
噴射剤LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.23L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2142
容器スプレー缶
基油鉱油・石油・アスファルト
固体潤滑剤他二硫化モリブデン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.233L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)108
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。2WAYノズル採用です。正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。摺動部の潤滑ときしみ止めに。
トラスコ品番855-8608
材質主成分:合成油、石油系溶剤
色淡黄色
容量(mL)420
使用温度範囲-10~70℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
特性凍結浸透潤滑
2018年トラスコ掲載ページ3 1278
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性
色淡黄色
アズワン品番64-7143-85
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
付着性のよいオイルに耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合したオイルスプレーです。
ピンとブッシュの間によく浸透します。
チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
用途産業機械のチェーンに
建設機械、農機のチェーンに
印刷機械など精密機器のチェーンに
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2860
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)42
1本(330mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
PTFEと有機モリブデンを配合した薄膜形成タイプの潤滑スプレー。高精度で複雑な摩擦面によく付着します。
用途射出成形時の突出しピンの潤滑に。精密機械の回転、摺動部に。汚れを嫌う箇所の潤滑に
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2720
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.099L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)258
1本(330mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を配合した高粘度の鉱物油ベースのオイルです。
温度変化の影響を受けにくい安定したスポット噴射が可能です。
逆さにしても噴射できる使いやすい設計です。
用途各種産業機械の駆動、搬送チェーンリンク機構、摺動部などに。
成分ラノリンワックス、脂肪酸エステル類、イソパラフィン系溶剤、防錆剤、PTFE、酸化防止剤、LPG
トラスコ品番336-9846
性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
タイプ防錆潤滑
使用温度範囲(℃)-10~130
臭気無臭
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.33L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。
吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
用途高荷重、極圧下の開放摺動部に。超重量物移動の摺動部に
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番121-8328
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
指触乾燥時間(分)5~6
硬化条件常温乾燥
危険物の類別非危険物
特性潤滑
原液量(mL)192
1本(240mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。
用途汚れを嫌うチェーンに。ロボット、印刷機械の摺動部に。各種ピニオン、カム、ピンに
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2886
容器スプレー缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.23L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)132
1本(480mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐熱性合成油(エステル油)に特殊酸化防止剤、極圧剤などを配合し、無溶剤でエアゾール化した高温用オイルスプレーです。
給油に便利な棒状で噴射します。
高温下(250℃以下)で安定しており、長時間流動性を保ち、カーボン残渣の発生も僅少です。
用途テンターの巾出し調整ネジに。
乾燥機のチェーン、高温部品搬送チェーンなど高温下のチェーンに。
その他高温摺動部の手差し給油に。
色無色
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番356-3871
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.42L
特性潤滑
原液量(mL)258
1本(420mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止タイプの浸透スプレーです。特に高荷重下潤滑箇所に効果を発揮します。使用時にはキャップをつけたまま、ロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時は、ロングノズルを折りたたむことができます。
用途建設機械など極圧下のチェーン、ピン、軸受、摺動部に。分解、整備時のねじ緩め、きしみ止めに。
トラスコ品番381-3614
色濃褐色
使用温度範囲(℃)-10~70
主成分鉱物油、極圧添加剤、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード