11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に 灰黒色 適合範囲機械部品 主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン ちょう度(25℃、60W/min)280 外観灰黒色均一ペースト状 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(50g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。
用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。 トラスコ品番546-8993 材質主成分:合成油、リチウム複合石けん、極圧添加剤 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(kg)0.4 容量(g)400 ちょう度No.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.45kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロール ちょう度No.2 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン 引火点(℃)300以上 ちょう度(25℃、60W/min)280 滴点(℃)なし 外観灰黒色 粘度(at40℃mm2/s)400 流動点(℃)-15.0 増ちょう剤特殊無機物 基油鉱物油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)10.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BN(ボロンナイトライド)配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。 高温下でも固化せず、焼付き防止に優れた白色耐熱グリースです。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。 熱風送風機など高温軸受に。 製鉄の高温軸受に。 製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。 その他装置機械の高温軸受に。 特性耐熱性、耐水性、耐荷重性 トラスコ品番868-2343 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリースに二硫化モリブデンを配合。焼付き防止性に優れたカルシウムグリースです。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。 ちょう度No.2 商品タイプモリブデン入りカルシウム石けんグリース 特性焼付防止、耐水性 タイプ二硫化モリブデン配合タイプ 使用温度範囲(℃)-5~80 外観灰黒色 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量400g
1本(400g)
699 税込769
当日出荷

耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。 荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。 各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。 機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2323 使用目的延長 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
24,980 税込27,478
当日出荷

リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に ちょう度No.2 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース トラスコ品番123-0638 タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-10~130 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)265/295 滴点(℃)190 外観黄色 粘度(at40℃mm2/s)123.0 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 離油度質量(%)1.3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.4kg
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリリチューム
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。 トラスコ品番868-2323 容量(kg)0.4 容量(g)400 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性、耐摩耗性、焼付防止性
1箱
19,980 税込21,978
4日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリース
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に 使用温度範囲(℃)-15~130 種別リチウム石けん基グリース 使用目的部品寿命・給脂間隔延長 引火点(℃)基油:200以上 滴点(℃)185 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3 流動点(℃)基油:-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。 リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に プレス加工の金型離型剤に 減速機の組立時に歯面、軸受に 極圧下のかん合部に 使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下 トラスコ品番121-9391 種別汎用組立用潤滑剤スプレー 外観黒色 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.129L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に ちょう度No.1 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース トラスコ品番123-0646 タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-10~130 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)310/340 滴点(℃)190 外観黄色 粘度(at40℃mm2/s)123.0 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 離油度質量(%)3.1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.4kg
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷