カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(58)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sumico 420」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
トラスコ品番836-3286危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ドライコート2400 SUMICO(住鉱潤滑剤)ドライコート2400SUMICO(住鉱潤滑剤)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。トラスコ品番335-1670使用温度範囲250℃以下主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤硬化条件常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
スミテンプグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテンプグリススプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
3,598税込3,958
1本(420mL)
当日出荷
特殊設計基油に複数の金属微粉末配合の粘ちょうバター状グリース。 高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。
用途遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに。 射出成形機のノズル先端部ネジや金型摺動部に。 スライディングノズルなど高温部の取付けボルトや摺動部に。トラスコ品番121-8743使用温度範囲(℃)-10~800外観黄金色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
スミクリーンスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーンスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。 洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に 機器の出荷前部分塗装の前処理に 精密機器の金属表面脱脂洗浄に ブレーキ装置の洗浄に主な用途油汚れトラスコ品番123-2703透明使用温度範囲(℃)0~60危険等級アズワン品番1-6407-03危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ルブリコ プラス SUMICO(住鉱潤滑剤)ルブリコ プラスSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。2WAYノズル採用です。正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。摺動部の潤滑ときしみ止めに。トラスコ品番855-8608材質主成分:合成油、石油系溶剤淡黄色容量(mL)420使用温度範囲-10~70℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL特性凍結浸透潤滑2018年トラスコ掲載ページ3 1278危険物の性状非水溶性
スミモールドガードスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドガードスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。 有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。
用途射出成形機の金型防錆に使用温度範囲(℃)-20~100引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L密度(g/cm3 at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
スミコーTFP スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーTFP スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(330mL)
当日出荷
浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。
用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆使用温度範囲(℃)-20~45引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L密度(g/cm3 at15℃)0.81危険物の性状非水溶性
スミプレックスMP SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスMPSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリブデンコート5555 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリブデンコート5555SUMICO(住鉱潤滑剤)(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(330mL)
当日出荷
耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。
用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部にトラスコ品番384-9864灰黒色使用温度範囲(℃)450以下主成分二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.076L危険物の性状非水溶性
ディスク鳴き止め剤 SUMICO(住鉱潤滑剤)ディスク鳴き止め剤SUMICO(住鉱潤滑剤)(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(150mL)
当日出荷
二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。
用途乗用車のディスクブレーキ専用。成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番836-3288種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)53×180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.032L危険物の性状非水溶性
ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)ホワイトアルコムグリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(400g)ほか
当日出荷
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにちょう度(25℃、60W/min)265/295規格NSF H1使用温度範囲(℃)-20~200引火点(℃)210以上滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
SB NSペーストスプレー 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)SB NSペーストスプレー 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
25,980税込28,578
1箱(20本)
3日以内出荷
鉱物油にグラファイト、銅、アルミ微粉などを高濃度に配合し、増ちょう剤として配合した特殊カルシウムが防錆皮膜を形成するペーストタイプの焼付き防止剤。
用途石油化学プラントや鉄鋼・発電所などの400℃※を超える高温下や錆、腐食が気になる箇所の焼付き防止に。トラスコ品番572-9627灰銅色容量(mL)420使用温度範囲(℃)<+800容量(L)0.42容器仕様エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.36LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スミドライBNスプレー 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)スミドライBNスプレー 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
高温900℃まで使用可能な乾性潤滑被膜を形成します。
用途アルミ押し出し成形機のダミー端面とビレット当たり面の離型に。粉末合金焼成金型の離型に。トラスコ品番338-2075白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)≦+900危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
SBチェッカー現像液 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)SBチェッカー現像液 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1箱(20箱)
5日以内出荷
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の現像液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9616容量(mL)420容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.194LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SBチェッカー浸透液 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)SBチェッカー浸透液 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1箱(20箱)
5日以内出荷
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の浸透液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9630容量(mL)420容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FMラバーグリス PGF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)FMラバーグリス PGF100SUMICO(住鉱潤滑剤)(187件のレビュー)
899税込989
1本(100g)
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダーディスクブレーキのピストン、シムドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
スプレー(青ニス除去剤) 青ニスクリーナー 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(青ニス除去剤) 青ニスクリーナー 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1箱(20本)
3日以内出荷
トラスコ品番868-2569容量(mL)420質量(g)0.18分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
スプレー(高粘度シリコーン系離型剤) スミモールドS 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(高粘度シリコーン系離型剤) スミモールドS 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1箱(420mL×20本)
3日以内出荷
トラスコ品番868-3027容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.056L危険物の性状非水溶性
モリロープスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリロープスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(420mL)
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。灰黒特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性トラスコ品番214-7807使用温度範囲-10~150℃主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース危険物の性状非水溶性
モリギヤ1500スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリギヤ1500スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に粉塵雰囲気の潤滑にワイヤーロープの潤滑に使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2142容器スプレー缶基油鉱油・石油・アスファルト固体潤滑剤他二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.233L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108
モリブデンラバーグリス SUMICO(住鉱潤滑剤)モリブデンラバーグリスSUMICO(住鉱潤滑剤)(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップマスター、レリーズシリンダーのピストン部ブレーキシューが当たるバックプレート部アンカーピンの摺動部
スミグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリススプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(330mL)
当日出荷
リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。使用温度範囲(℃)-20~130トラスコ品番123-0620種別リチウム石けん基グリース引火点(℃)200以上外観淡黄色グリース状粘度(at40℃mm2/s)基油:135流動点(℃)基油:-17.5増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.125Lグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
スミオイルEPスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミオイルEPスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止タイプの浸透スプレーです。特に高荷重下潤滑箇所に効果を発揮します。使用時にはキャップをつけたまま、ロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時は、ロングノズルを折りたたむことができます。
用途建設機械など極圧下のチェーン、ピン、軸受、摺動部に。分解、整備時のねじ緩め、きしみ止めに。トラスコ品番381-3614濃褐色使用温度範囲(℃)-10~70主成分鉱物油、極圧添加剤、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
スミオイルCMスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミオイルCMスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
619税込681
1個(420mL)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性潤滑危険物の性状非水溶性
キャブクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)キャブクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部の溜まったスラッジなどの汚れを除去する洗浄剤。キャブレターの作動が円滑になり、エンジン始動がスムーズになります。
用途キャブレター、リンケージの洗浄に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ホワイトルブスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)ホワイトルブスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
米国食品医薬局で認められたPTFEと高精製パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です。スプレー時は浸透がよく、塗布後は耐水性と付着性に富む被膜を形成し、すぐれた潤滑性を発揮します。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-10~100トラスコ品番121-8751種別食品機械用引火点(℃)200以上外観白色粘ちょうオイル流動点(℃)-18.0基油高精製パラフィンオイル固体潤滑剤他ポリテトラフルオロエチレン(四フッ化エチレン重合体)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.095L危険物の性状非水溶性
スミタッキスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミタッキスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。 粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。 強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。
用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。 伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。 耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。 水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。 グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。使用温度範囲(℃)-20~200トラスコ品番123-2878外観淡茶色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
スミグリスシャーシZ #2 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスシャーシZ #2SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(420mL×20個)
当日出荷
危険物の類別非危険物
スミフードオイル 3H SUMICO(住鉱潤滑剤)スミフードオイル 3HSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(480mL)
当日出荷
酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。
用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。規格NSF 3H/H1トラスコ品番123-3147容量(mL)480質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE)危険物の類別非危険物
スミフードオイルスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミフードオイルスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFEとパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。 本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-10~100トラスコ品番121-8778規格NSF H1登録品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
モリペースト300スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリペースト300スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。 リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に プレス加工の金型離型剤に 減速機の組立時に歯面、軸受に 極圧下のかん合部に使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下トラスコ品番121-9391種別汎用組立用潤滑剤スプレー外観黒色基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.129L危険物の性状非水溶性
スミフードグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミフードグリススプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-20~200トラスコ品番121-8760規格NSF H1登録品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
スミモールドクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤 非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。 油脂・ワックス汚れなどの除去に。 金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
用途金型などの洗浄に。 射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。) その他機械部品等の脱脂洗浄に。トラスコ品番123-2681透明危険等級アズワン品番1-6407-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
スミクロンスプレーPFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクロンスプレーPFOAフリーSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,398税込2,638
1缶(420mL)
当日出荷
金型の突出しピン、精密機器の摺動部に最適のワックス状スプレーです。 本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途射出成形機・突出しピンの潤滑、事務機器、OA機器の摺動部、精密機器の摺動部トラスコ品番444-3471使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.196L特性潤滑危険物の性状非水溶性
ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420g)
当日出荷
チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。
用途高温下のステンレスボルトに。トラスコ品番421-3521材質主成分:チッ化ホウ素(BN)質量(g)420使用温度範囲1200℃容量(g)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
スミプレックスMPスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスMPスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
広範囲で使える有機モリブデン配合のリチウム複合グリースです。 有機モリブデン化合物を配合した高性能グリーススプレーです。 一般的なリチウムグリースに比べ耐熱性や油の保持性に優れ、せん断にも強い性能を示します。 特に極圧、振動下で摩耗、焼付を防止します。また、耐水性・防錆性にも優れています。
用途屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。 加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。黄褐色特性耐熱性、せん断安定性、極圧性、耐摩耗性、焼付防止、耐水性、防錆性トラスコ品番293-0528使用温度範囲-20~200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース危険物の性状非水溶性
SFシリコーンオイルスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)SFシリコーンオイルスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
食品用樹脂成型の離型剤です。 NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。
用途食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。規格NSF H1 認定登録使用温度範囲(℃)-50~200トラスコ品番759-7452透明容量(mL)420主成分合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
帯電防止スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)帯電防止スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
819税込901
1本
当日出荷
帯電しやすいプラスチックなどの絶縁物質にスプレーするだけで、配合の界面活性剤が空気中の水分を吸着させ電気を逃がします。
用途電子機器・精密機器に。成分界面活性剤トラスコ品番335-2714容量(mL)420使用温度範囲(℃)0~40容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スミタップスーパースプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミタップスーパースプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
タッピング用の不水溶性、不活性タイプの切削油。ステンレスなど難切削加工で美しい挽き目が得られます。刃物への塗布が大変便利です。
用途タップ、ダイス加工にリーマ加工にドリル加工に淡黄色形状スプレータイプ塩素系主成分鉱物油、合成油、塩素化パラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スプレー(フッ素+シリコーン系離型剤) スミモールドFH SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(フッ素+シリコーン系離型剤) スミモールドFHSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
フッ素化合物とシリコーンの複合皮膜タイプです。 離形性と持続性に優れます。 PFOAフリーです。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。 シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に。トラスコ品番773-5243淡黄色透明容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性