フレグラーポット大和プラスチック(84件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのポットです。
素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
フラワーラベル大和プラスチック(38件のレビュー)当日出荷
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)色白質量(g)1奥行(mm)1
BUCKET エンジョイ 10型大和プラスチック(2件のレビュー)4日以内出荷
狙った場所にピンポイントで水を注ぐことができる内側には、液肥・薬剤の希釈に便利な「目盛」付き注ぎ口付なので、鉢花などの根本を狙って水やりするのにも便利規格:10型、容量:10L、内寸上部サイズ(mm):278 × 240 × H225、内寸下部サイズ(mm):205 × 205ドレイニングトレイ23型(別売)をセットすることで、鉢植え植物への水やりの際に水切りとしてお使いいただけます。
容量(L)10規格10型内寸(mm)【上部】278×240×H225【下部】205×205
ドレイニングトレイ 23型大和プラスチック(2件のレビュー)欠品中
BUCKET エンジョイ 10型(別売)にセットして、鉢植え植物への水やりの際に水切りとしてお使いいただけます。ドレイニングトレイ単体でもフラワースタンドとしてご利用いただけます。地面と植木鉢の隙間を開けることで排水性、通気性が良くなります。
寸法(mm)230×230×25色ブラック規格23型
根はり鉢大和プラスチック(17件のレビュー)当日出荷
元気な根を育てるスリット構造の鉢。
鉢いっぱいに根が張るため、培養土の栄養を充分に取り込んで、植物が元気に育ちます。
スッキリしたデザインと豊富なサイズバリエーションがうれしい。
鉢底ネット ロール大和プラスチック(7件のレビュー)当日出荷
お好きなサイズにカットして、お使い頂ける便利なネットです。
幅(mm)500長さ(mm)1000厚さ(mm)1色こげ茶質量(g)180
グロウプレート大和プラスチック(8件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
雑貨のような遊び心あるコンテナポット。
機能とデザインを両立した取っ手は使い勝手よく、受皿を利用して収納容器にできるなど、使途は広がります。
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
グロウコンテナ大和プラスチック(30件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
雑貨のような遊び心あるコンテナポット。
機能とデザインを両立した取っ手は使い勝手よく、受皿を利用して収納容器にできるなど、使途は広がります。
丈夫で扱いやすい取っ手。
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ロックウールブロック大和プラスチック(25件のレビュー)当日出荷
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。寸法(mm)1個あたり30×30×30質量(g)165
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スコップ大和プラスチック(3件のレビュー)当日出荷
園芸用のスコップです。大きめですが、持ちやすく使いやすいサイズです。
材質ポリプロピレン全長(mm)300色グリーン先端長(mm)185先幅(mm)105
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
NBプランター大和プラスチック(1件のレビュー)当日出荷
落ち着いた色合いで植物を引き立てます。住宅の屋根や外壁・柱等に使われているカラーとの調和をイメージしたカラーです。現代の住宅に合わせたトレンドカラー展開で、外観イメージの統一感を演出します。スノコ付きベーシックプランターです。
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
フレグラープランター受皿大和プラスチック当日出荷から5日以内出荷
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特長。
飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイスバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、様々なガーデニングスタイルにお応えします。
底面給水機能付き
フレグラープランターには、止水栓(スノコに付属)が付属しており、排水穴を塞ぐことで貯水スペースができ、水枯れを防止することができます。