「電動機 400v」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
電圧(V)400/400
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ無
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
電圧(V)400/400
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ無
軸方向軸出し無(中空軸)
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
電圧(V)400/400
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ付
軸方向軸出し無(中空軸)
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
電圧(V)400/400
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ付
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
電圧(V)400/400
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ無
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
電圧(V)200/200/220/400/400/440
定格電流(A)13.6/12.3/11.8/6.80/6.15/5.90
周波数(Hz)50/60/60/50/60/60
モーター容量(kW)3
定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号4
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
モーター容量(kW)2.2
モータ容量記号3
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
モーター容量(kW)1.5
モータ容量記号2
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
モーター容量(kW)7.5
軸方向軸出し無(中空軸)
枠番1634
取付方式中空軸
モータ容量記号10
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
モーター容量(kW)2.2
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号3
ハイポイドギヤはべベルギヤとウォームギヤの中間に位置する直交軸歯車です。
ウォームギヤの持つ低騒音性とべベルギヤの持つ高効率を兼ね備えており直交軸ギヤモータに使用するには理想的な歯車です。
ハイポイドギヤはウォームギヤと比較して滑りが小さいため、遥かに高い効率を実現できます。
歯車はクロムモリブデン鋼を使用し浸炭焼入れを実施。
高剛性ハウジングの開発によりタフ&長寿命です。
低騒音かつコンパクトです。
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
電圧(V)200/200/220/400/400/440
定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40
周波数(Hz)50/60/60/50/60/60
モーター容量(kW)1.1
定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号1H
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
モーター容量(kW)1.5
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
モーター容量(kW)5.5
枠番64
モータ容量記号8
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
モーター容量(kW)3.7
枠番63
モータ容量記号5
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
モーター容量(kW)3.7
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号5
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
モーター容量(kW)1.5
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号2
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
電圧(V)400/400
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ付
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
電圧(V)200/200/220/400/400/440
定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40
周波数(Hz)50/60/60/50/60/60
モーター容量(kW)1.1
定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
電圧(V)200/200/220/400/400/440
定格電流(A)13.6/12.3/11.8/6.80/6.15/5.90
周波数(Hz)50/60/60/50/60/60
モーター容量(kW)3
定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740
枠番63
モータ容量記号4
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
モーター容量(kW)2.2
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
モーター容量(kW)0.75
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
モーター容量(kW)5.5
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号8
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
ブレーキブレーキ無
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
ブレーキブレーキ付
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
軸方向軸出し無(中空軸)
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
ブレーキブレーキ無
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
ブレーキブレーキ付
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.1
保護方式IP44
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.1
保護方式IP44
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)
モータータイプ三相モータ
モーターモータ付
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.1
モーター周波数(Hz)50/60
保護方式IP44
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)
モーターモータ付
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.1
保護方式IP44
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。
仕様モータ付
容量(kW)モータ:0.75
周波数(Hz)モータ:50/60
方向引出口:仕様記号の通り
保護方式IP44
位置端子箱:仕様記号の通り
極数(P)モータ:4
モータ種類プレミアム効率三相モータ付
関連キーワード
1
2
次へ