1,871件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
    用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
  • スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。
    用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に厚さ(mm)0.2長さ(m)6粘着力(N/mm)8.1/10粘着タイプ強力
  • 3Mキュービトロン Ⅱ  パテ研ぎシート 775L 3M(スリーエム)

    3Mキュービトロン Ⅱ パテ研ぎシート 775L

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(20枚)
    当日出荷
    スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
    用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。寸法(mm)75×240
  • 3M 高耐久ネットスポンジ No.9300 薄手 3M(スリーエム)

    3M 高耐久ネットスポンジ No.9300 薄手

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷
    汚れが入り込む隙間やポケットを極力減らした縫製で、漂白剤処理もできるので衛生的です。
    間口W×奥行D×高さH(mm)160×80×20
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルム見出し 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    359税込395
    1パック(20枚×5色)
    当日出荷
    1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です 全面がカラーテープで、マークや見出しに最適なフィルム見出しです。
    仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PET形状短冊形サイズシリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)44×12粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソート環境対応ケースには、再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用GPNエコ商品ねっとグリーン購入法適合
  • ステンレスクリーナー&ポリッシュ 3M(スリーエム)

    ステンレスクリーナー&ポリッシュ

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    汚れ落とし・ツヤ出しが同時に出来る
    用途キッチンのステンレス磨きに オフィスの什器などの汚れに成分海面活性剤(非イオン系)、可溶化剤(ミネラルオイル)、モノエタノールアミン(0.5%)トラスコ品番361-3305容量(mL)420液性弱アルカリ性噴射剤LPG使用場所キッチン、オフィス
  • スコッチ アルミテープ NA 3M(スリーエム)

    スコッチ アルミテープ NA

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。
    用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
  • オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンド

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
    付属品ミキシングノズル2本種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 多用途

    3M(スリーエム)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
    用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム)

    コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    739税込813
    1双
    当日出荷
    コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
    用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)レッド
  • スコッチガード 防水&UVカットスプレー 3M(スリーエム)

    スコッチガード 防水&UVカットスプレー

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    雨・雪だけでなく紫外線も防ぎます。 色あせに影響が大きい紫外線B波を大きくカットし、外で使用するものの色合いをきれいに保ちます。
    用途繊維製品・衣類のはっ水・紫外線対策。トラスコ品番115-8508材質シリコーン樹脂、イソプロピルアルコール、紫外線吸収剤容量(mL)300質量(g)358危険物の類別非危険物適合用途衣類・布製品、アウトドア用品
  • クールアームスリーブ PS2000 3M(スリーエム)

    クールアームスリーブ PS2000

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
    紫外線から肌を守る熱い夏場の強い味方 ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです。
    材質ナイロン、ポリウレタン質量(g)45寸法(幅W×長さL)(mm)105×400特性UVカット、冷感、吸汗速乾
  • パッドホルダー961システム 3M(スリーエム)

    パッドホルダー961システム

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    パッドホルダー961にセットできるスポンジです。 傷をつけずクリーニング。ナイロンとポリエステルの不織布のたわしです。
    種類スポンジたわし適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
  • 肉もちシーラー 3M(スリーエム)

    肉もちシーラー

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(150mL)
    当日出荷
    ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
    トラスコ品番775-7522灰色形態チューブ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • スコッチブライト スカッフソフト 3M(スリーエム)

    スコッチブライト スカッフソフト

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    スコッチブライトとスポンジの積層タイプで、塗装前の足付けぼかし作業専用。なじみも良く均一でソフトなペーパー目。 水研ぎ・空研ぎ可能。
    用途品番7397(パーツ交換時の電着塗装に足付けする場合に適しています) 品番7398(通常のウレタン塗料を使用した塗装前の足付けに適しています) 品番7400(塗装時のボカシ際などに足付けする場合に適しています)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×85×150
  • 3M  コンビネーション吸収缶 3303J 3M(スリーエム)

    3M コンビネーション吸収缶 3303J

    3M(スリーエム)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
    用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。厚さ(mm)37直径(Φmm)87質量(g)90適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
  • キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)

    キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
  • TSパッド ライト 3M(スリーエム)

    TSパッド ライト

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。重心が低く、使いやすくなりました。ボタンが外れても復旧可能です。3M(TM)キュービトロン(TM)(R2)TSディスクシリーズ専用のパッドです。
    適合電動工具用トラスコ品番826-6686材質ナイロン質量(g)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])140002018年トラスコ掲載ページ5 0963
  • フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱ほか
    当日出荷
    吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
  • ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)

    ポリッシャー用フロアパッド

    3M(スリーエム)
    6,898税込7,588
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
  • 空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム)

    空とぎサンディングシート トライエムアイト

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
    用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AWシートサイズ(mm)228×280適合材金属、木工
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 3M スコッチ・ブライト シンク・洗面台用クリーナー 3M(スリーエム)

    3M スコッチ・ブライト シンク・洗面台用クリーナー

    3M(スリーエム)
    339税込373
    1個(2個)
    当日出荷
    シンク・洗面台周りのヌメリ・くすみを水だけでスッキリ落とす!
    トラスコ品番495-9116材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ質量(g)14適合用途排水口・シンク掃除繰り返し・詰め替え対応
  • 3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7055 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7055

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
    用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など仕様多用途ジェルトラスコ品番756-5968材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)容量(g)5主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • 導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔) 3M(スリーエム)

    導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
    用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
  • スパイラルホイール 3M(スリーエム)

    スパイラルホイール

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(12枚)
    当日出荷
    スパイラル形状のシリコンに研磨材を含浸、中仕上げ研磨作業が短時間、スムーズにできます。
  • 6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)

    6000シリーズコンビネーション用吸収缶

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1組(2個)
    当日出荷
    有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
    トラスコ品番373-9759種別吸収缶(コンビネーション用)質量(g)98適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ通気抵抗(Pa)120アズワン品番8-4001-05
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
    伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • スコッチ・ブライト ハンドパッド (No.6472・No.6473用) 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ハンドパッド (No.6472・No.6473用)

    3M(スリーエム)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    No.6472・No.6473に装着して使うハンドパッドです。 作業に合わせて茶・青・赤・白の4種類があります。
    用途剥離作業寸法(mm)115×250繰り返し・詰め替え対応
  • ポストイット 通常粘着ふせん マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん マルチカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    399税込439
    1パック(30枚×10冊)ほか
    当日出荷
    シンプルで使いやすい、おなじみのポスト・イット(R)製品です。 名刺よりひとまわり小さいサイズ。情報の分類・整理、ちょっとした伝言にも。
    仕様通常粘着タイプシリーズPost-it粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート
  • ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1冊(30枚)ほか
    当日出荷
    ポップアップノート専用の卓上ディスペンサーです。 ディスペンサーやボックスから片手で1枚ずつ取り出せる、ポップアップ式のポスト・イット(R)製品です。 電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。
    仕様通常粘着タイプ材質(ディスペンサー)ポリスチレンシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材環境対応リサイクル:古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用水分散性粘着剤を使用。
  • 2097 ろ過材 3M(スリーエム)

    2097 ろ過材

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2枚)
    当日出荷
    活性炭フィルター層を加え、有機臭を除去する防臭機能付きのろ過材です。
    トラスコ品番373-9589質量(g)28タイプ取り替え式規格RL3適合マスク6000/2091-RL3、6000/2097-RL3、6500QL/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9質量(g/組)28
  • 3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット 3M(スリーエム)

    3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用ブラックサイズM/Lベルト幅(mm)44種類フルハーネス/伸縮式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルパススルー胴ベルトなし
  • デュアルロックファスナー SJ-3550CF 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3550CF

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
  • フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
    用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
  • スコッチ・ブライト マイクロファイバーモップ(ベーシックタイプ) 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト マイクロファイバーモップ(ベーシックタイプ)

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    2種類のファイバーでホコリもこびり付き汚れも取れます。着脱式クロスでお手入れが簡単です。
    用途床清掃に。トラスコ品番406-9099材質クロス:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、スチール、ヘッド:ABS樹脂、ステンレススチール、ナイロン長さ(mm)820~1310幅(mm)290質量(g)488種類フローリングモップ繰り返し・詰め替え対応
  • コマンドタブ 3M(スリーエム)

    コマンドタブ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    339税込373
    1パック(16枚)ほか
    当日出荷
    強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
    仕様粘着式質量(g)12
  • ケミカルソーベント(シートタイプ) 3M(スリーエム)

    ケミカルソーベント(シートタイプ)

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1箱(50枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用。トラスコ品番254-5594厚さ(mm)2.7寸法(縦×横)(mm)280×330対応オイル、水吸収量(L/箱)14質量(g/枚)26アズワン品番8-1082-02
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)
    279税込307
    1パック(90枚×2パッド)ほか
    当日出荷
    強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。キレイに貼ってはがせる。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。文字が書きこめる。
    仕様強粘着形状短冊寸法(mm)75×25シリーズPost-it形態単品