絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(462)
  • エスコ(9,398)
  • マキタ(2,545)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,286)
  • 日東工器(1,754)
  • TRUSCO(1,537)
  • BAHCO(バーコ)(1,395)
  • SK11(1,394)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,123)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,049)
  • 日本紐釦貿易(952)
  • KTC(941)
  • ベッセル(922)
  • BOSCH(ボッシュ)(918)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(807)
  • Clover(クロバー)(753)
  • KNIPEX(クニペックス)(682)
  • Pro-Auto(680)
  • JTC(647)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チタンコートカッター 替え刃 3M(スリーエム)

    チタンコートカッター 替え刃

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    429税込472
    1箱(5枚)
    当日出荷
    高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
    材質(刃)炭素工具鋼
  • スコッチチタンコートカッター替刃L10枚 3M(スリーエム)

    スコッチチタンコートカッター替刃L10枚

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷
    材質(刃)炭素工具鋼+高硬度チタンコーティングトラスコ品番495-7440適合本体TI-CHL質量(g)74
  • スコッチチタンコートカッターPRO S 3M(スリーエム)

    スコッチチタンコートカッターPRO S

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    鋭角刃シャープな切れ味!+従来の2倍の持続性! チタンコーティング刃の、プロ仕様カッター!!
    材質(刃)チタンコーティング仕様ハードケース本体(金属チャンバー、ソリッド形状ラバーグリップ)、クリップ付き刃折りキャップ、3mm径ストラップホール、ブレード1枚、折れ刃線:12本トラスコ品番495-7482寸法(mm)200×60×17サイズS質量(g)42刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.4
  • スコッチチタンコートカッター替刃S10枚 3M(スリーエム)

    スコッチチタンコートカッター替刃S10枚

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1組
    当日出荷
    刃厚(mm)0.4トラスコ品番495-7458質量(g)24
  • チタンコートカッター 3M(スリーエム)

    チタンコートカッター

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    519税込571
    1丁ほか
    当日出荷
    高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。 手でしっかり握れる3D形状設計。上下に貼り付けたラバーにより滑りにくくなっています。
    材質(刃)炭素工具鋼+チタンコーティング
  • スコッチチタンコートカッターPRO L 3M(スリーエム)

    スコッチチタンコートカッターPRO L

    3M(スリーエム)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    材質(刃)チタンコーティングトラスコ品番495-7474
  • スコッチチタンコートカッターPRO L 3M(スリーエム)

    スコッチチタンコートカッターPRO L

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    鋭角刃シャープな切れ味!+従来の2倍の持続性! チタンコーティング刃の、プロ仕様カッター!!
    材質(刃)チタンコーティング仕様ハードケース本体(金属チャンバー、ソリッド形状ラバーグリップ)、オートロック式、5mm径ストラップホール、ブレード1枚トラスコ品番495-7466寸法(mm)200×80×30サイズL質量(g)89刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
  • スコッチチタンコートカッターPRO S 3M(スリーエム)

    スコッチチタンコートカッターPRO S

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    材質(刃)チタンコーティングトラスコ品番495-7491
  • ベルトサンダー 33573 3M(スリーエム)

    ベルトサンダー 33573

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    手の入りにくい箇所の塗膜はがし、ビード研磨、バリ取り、面取りに。 作業に応じて角度を調整できます。レギュレーター内蔵タイプ。モーター側プーリー部分の安全カバー付き。回転数調節レバー付き。
    最大回転数(min-1[r.p.m])17000本体質量(g)0.87ベルト速度(m/min)1250空気消費量(m3/min)0.68ベルト寸法(mm)12×330
  • クリーンサンディングダブルアクションサンダー 交換用ディスクパット 3M(スリーエム)

    クリーンサンディングダブルアクションサンダー 交換用ディスクパット

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    125mm径のディスクと組み合わせて使用するディスクパッドです。ディスクの穴位置合わせが不要です。
    適合機種自己吸じん型、セントラル吸じん型(88937/ 88941/ 88942/ 88944)タイプワンタッチ面ファスナーサイズ(mm)125/ 127/ 5inch外径(mm)127
  • エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット 3M(スリーエム)

    エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
    用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)0.48ペーパー寸法(mm)125/ 127ホース取付口Rc 1/4オービットダイヤ(mm)5
  • ベルトサンダー 33573用 交換用コンタクトアーム 3M(スリーエム)

    ベルトサンダー 33573用 交換用コンタクトアーム

    3M(スリーエム)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    3Mベルトサンダー 33573用の交換パーツです。
  • ロロック サンダー 33577 3M(スリーエム)

    ロロック サンダー 33577

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。 3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。
    最大回転数(min-1[r.p.m])18000本体質量(g)0.65空気消費量(m3/min)0.68パッド径(Φmm)45
  • ピストルグリップダブルアクションサンダー 3M(スリーエム)

    ピストルグリップダブルアクションサンダー

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
    用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。トラスコ品番149-2674
  • ポリッシングサンダー 3M(スリーエム)

    ポリッシングサンダー

    3M(スリーエム)
    74,980税込82,478
    1枚
    当日出荷
    塗装面のコンパウンドがけに開発した低速シングルアクション回転サンダーです。
    用途クリア塗装面の補修、コンパウンド掛け作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500トラスコ品番370-0020全長(mm)175タイプマジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.34ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
  • フックイットディスクパッド20352 3M(スリーエム)

    フックイットディスクパッド20352

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    ダブルアクションサンダー用の一体成型のパッドです。マジック方式でパッド(フック面)にディスク(ループ面)を取り付けします。
    用途ダブルアクションサンダー用のパッドとして。トラスコ品番567-3582品名ディスクパッド外径(mm)127
  • 多機能シザーズ 3M(スリーエム)

    多機能シザーズ

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1の製品です。高品質ステンレス鋼を採用したしっかりした刃付けです。細かいギザギザ上の刃で食材も滑りにくく切りやすいです。ハサミは分解できて細部まで洗浄可能なので、清潔に保て衛生的です。
    用途キッチン用に。栓抜きに。殻割りやキャップの開封に。トラスコ品番661-3820材質刃部:ステンレス鋼(シリコーンコート)、グリップ:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)全長(mm)210グレー刃長(mm)82刃厚(mm)2
  • ツールベルト 3M(スリーエム)

    ツールベルト

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    工具落下防止用製品を使用するための道具ベルトとして、3Mのフルハーネスと共に使用できます ベルト自体にクッション性を持たせており、工具落下防止用製品との併用に最適です
    用途工具落下防止用トラスコ品番125-9082
  • 吸じんファイル用ダストバッグ 3M(スリーエム)

    吸じんファイル用ダストバッグ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    3M吸じんファイル用簡易集じん機5566用のダストバッグです。
  • 吸じんファイル用簡易集じん機 3M(スリーエム)

    吸じんファイル用簡易集じん機

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    3Mフッキットブルー クリーンサンディング シートロールと3Mフッキットクリーンサンディング ブロックを使用する場合の集じん機です。 3M吸じんファイル用ダストホース 5561と3M吸じんファイル用ダストバック 5562 が付いています。
    付属品吸じんファイル用ダストホース5561、吸じんファイル用ダストバッグ5562
  • ブツ取りサンダー3125 3M(スリーエム)

    ブツ取りサンダー3125

    3M(スリーエム)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。
    用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。パッドサイズ(mm)30仕様回転方式/オービタルトラスコ品番295-9992全長(mm)155質量(g)480最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)3
  • レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)

    レジンボンドクロスベルト

    3M(スリーエム)
    29,980税込32,978
    1箱(200本)
    当日出荷
    一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです。バックスタンド型や平面研磨機の用途に適しています。適度な柔軟性と耐久性を持つポリエステル基材です。ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
    トラスコ品番338-0178長さ(mm)330幅(mm)20粒度精密成型砥粒
  • ツールバケツ 3M(スリーエム)

    ツールバケツ

    3M(スリーエム)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    指を入れ込まないと開封が出来ない「ロックモード」と、取手を引っ張るだけで簡単に開封が可能な「簡易開封モード」の2種類のモードが使い分けできる工具・部材の運搬用バケツです ロックモード(赤):赤色の箇所をはり合わせると面ファスナーの間に指を入れ込まないと開封ができません 高所へつり上げる時にも中身の重さで開口部が勝手に開かないので、工具や部材の落下を防ぐことができます 簡易開封モード(青):青色の箇所をはり合わせると取手を引っ張るだけで簡単に開封が可能となります 頻繁に物の出し入れをする時に便利です 強靭なカラビナとベルトにより安全な吊り下げが行えます 内側のD環に工具をつなぐことができます
    用途工具落下防止用トラスコ品番125-9086
  • ツールポーチ 3M(スリーエム)

    ツールポーチ

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    工具を接続するためのD環をポーチの外側と内側に配置しており、多数の工具を接続できます ポーチにふたをすることで工具の落下を防止し、さらに安全性が高まります 外側にはキャンパス素材を用いて耐久性を持たせており、内部に裏地があるため穴あきも軽減します ポーチの内側にはポケットも付いており、工具の整理ができます
    用途工具落下防止用トラスコ品番125-9085
  • メジャーホルスター 3M(スリーエム)

    メジャーホルスター

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コンベックス専用のホルスターキットで、高所作業時のコンベックスの落下を防ぎます
    用途工具落下防止用です。トラスコ品番125-9081
  • デュアルツールホルスター 3M(スリーエム)

    デュアルツールホルスター

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    作業性と安全性を兼ね備えた工具収納用のホルスターです 2つのポケットにリトラクターがそれぞれ内蔵されています 万が一手を離しても工具が落ちません 上部に磁石を内蔵し、工具が落下することを防ぎます
    用途工具落下防止用
  • バフィングサンダー 3M(スリーエム)

    バフィングサンダー

    3M(スリーエム)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。優れた切削性と仕上げ品質が得られます。
    用途仕上げの磨き行程に。空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)12パッドサイズ(mm)72排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0540
  • フィニッシングサンダー 9403 3M(スリーエム)

    フィニッシングサンダー 9403

    3M(スリーエム)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。 小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
    用途塗装補修最終つや出し用無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000仕様ダブルアクション方式トラスコ品番436-0290材質鉄、樹脂、ゴム全長(mm)175質量(g)750タイプバフ:マジックタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
  • バフィングサンダー9025 3M(スリーエム)

    バフィングサンダー9025

    3M(スリーエム)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。
    用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000仕様回転方式/ダブルアクション全長(mm)180質量(g)700全高(mm)95空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)10