絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,068件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム)パワークランプワイヤーマウントソケット5極3M(スリーエム)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能1極あたり最大10Aの許容電流極性キーにより誤挿入を防止ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
極数5種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)/pin以下抜去力/0.49N(50gf)/pin以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
バリ取りホイール 3M(スリーエム)バリ取りホイール3M(スリーエム)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
エポキシ接着剤 3M(スリーエム)エポキシ接着剤3M(スリーエム)(6件のレビュー)
9,098税込10,008
1セット
当日出荷
硬化が速く、キメが細かく、素穴の出にくい二液性エポキシ系接着剤です。 樹脂との接着性に優れています。
用途各種プラスチック樹脂溶着用種別樹脂部分補修用品付属品溶接用アタッチメントノズル・仮止め用アタッチメントノズルV型付硬化剤(mL)150主剤(mL)150硬化時間(分)30(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量300mL主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
仕上げワイプ 3M(スリーエム)仕上げワイプ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
超極細繊維を使用していますので柔らかく、傷をつけず艶よく吹き上げます。ボディのホコリ、指紋等の拭き取りにも最適です。 帯電防止加工 塗膜を傷つけない柔らかさ スムーズなふき取り 洗って繰り返し使え、性能が長持ち 空ぶき、水ぶきの両方で使えます。
用途主に車のコンパウンドみがき、ワックスがけ用のふき取りクロスです。 車内、家具等の汚れやホコリのふき取りにも最適です。材質ポリエステル75%、ナイロン25%(超極細繊維、帯電防止加工)トラスコ品番471-4377寸法(mm)360×360質量(g)35
超高分子量ポリエチレンテープ 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ3M(スリーエム)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷から9日以内出荷
基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。ホワイト長さ(m)15基材超高分子ポリエチレン特性耐衝撃、耐摩耗性、耐薬品性、滑りやすい粘着タイプ強粘着再剥離不可
スコツチブライト バスシャイン ハンディブラシ 3M(スリーエム)スコツチブライト バスシャイン ハンディブラシ3M(スリーエム)
499税込549
1本
当日出荷
スミ、溝、目地のカビ、ヌメリ対策に。 抗菌加工(植毛ブラシ部分)、適度なコシを保ちつつ、従来品よりやわらかくなったブラシが、ドアレールや細かいミゾの狭いすき間にもフィット! にぎりやすい指ストッパー付きのラバーグリップ。 ブラシは取り替え式で衛生的・経済的。
粘着テープ式フック”コマンド(TM)フック 屋外用 3M(スリーエム)粘着テープ式フック”コマンド(TM)フック 屋外用3M(スリーエム)
369税込406
1パック
当日出荷
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。 雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
用途紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
導電性片面銅箔エンボステープ 3M(スリーエム)導電性片面銅箔エンボステープ3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます 導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます ハンダ付けが可能です
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。
導電性片面銅箔テープ 3M(スリーエム)導電性片面銅箔テープ3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です 熱エージング特性に優れています ハンダ付けが可能です
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。幅(mm)19
化学防護服 4570 3M(スリーエム)化学防護服 45703M(スリーエム)
4,498税込4,948
1着
当日出荷
フィルムラミネートされたポリプロピレン/ポリエチレン不織布により防護性能を向上しました ポリエチレンのシームテープを施し、縫い目からの粉じんやミストの侵入を阻止します テープ付きファスナーカバーにより粉じんの侵入を防止します
用途アスベスト除去作業、ダイオキシンレベル1・2・3、感染症対策、製薬製造作業。酸、アルカリが飛散する可能性のある作業。
セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。 ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。
機能曇り止め・防傷加工・UVカット形状一眼型レンズ色クリアツル:ブルー質量(g)47規格ANSI Z87.1最高高さ(mm)50最大幅(mm)145コーティングスコッチガード 防曇コーティング鼻あてノーマルタイプ
スコッチ・ブライト ハンドパッド 業務用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ハンドパッド 業務用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
研摩粒子を含んでいるナイロン不織布です。 汚れ落としからサビ落としまで、幅広い用途に使えます。 使用する場所に合わせて、折ったり切ったり自由自在に使えます。
寸法(mm)150×230繰り返し・詰め替え対応
Vフレックス 折りたたみ式防護マスク9105 N95 3M(スリーエム)Vフレックス 折りたたみ式防護マスク9105 N953M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(50枚)
当日出荷
薄型折りたたみタイプで備蓄に適しています。2面立体構造の折りたたみ式です。保管時には平面となり携帯に便利です。位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています。レギュラーサイズです。ノーズクリップで漏れこみを軽減しました。
用途感染症対策。事業継続計画(BCP)用などの備蓄として。入数(枚)50トラスコ品番422-3870種別防護マスク材質フィルター : ポリプロピレン、鼻あて : アルミニウム、ステープル : 鉄、しめひも : ポリイソプレン質量(g)6002018年トラスコ掲載ページ6 0205
Aura防護マスク 9210+ N95 3M(スリーエム)Aura防護マスク 9210+ N953M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(20枚)
当日出荷
三面立体構造で、携帯・保管に便利 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途感染症対策に入数(枚)20種別防護マスク形状立体型ホワイト種類使い捨て式奥行(mm)(中箱)210縦(mm)(中箱)240横(mm)(中箱)85吸気抵抗(mmH2O)35以下ひもタイプオーバーヘッド排気抵抗(mmH2O)25以下粒子捕集抵抗(%)95.0%以上
耐熱平面紙マスキングテープ 244 3M(スリーエム)耐熱平面紙マスキングテープ 2443M(スリーエム)
799税込879
1パック(20巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。 柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途焼付け塗装マスキング、仮固定
漏水検知器用ステッカー 3M(スリーエム)漏水検知器用ステッカー3M(スリーエム)
969税込1,066
1セット(10個)
当日出荷
アンカースリング 3M(スリーエム)アンカースリング3M(スリーエム)
3,198税込3,518
1本
欠品中
アンカーポイントが無い場所でも、強度のある柱に巻きつけることで簡単にアンカーポイントを設置できます。 軽量で汎用性が高く、目立つ色です。
トラスコ品番835-7747材質ポリエステル製質量(g)160規格CE, EN795, Class B長さ(cm)150
メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 851A3M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻ほか
当日出荷から36日以内出荷
シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
ファインボデーシーラー 3M(スリーエム)ファインボデーシーラー3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(170g)
当日出荷
車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。 押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。
トラスコ品番835-8901危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.17kg
ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×330 3M(スリーエム)スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×3303M(スリーエム)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶしステンレス、アルミ等のサテン仕上げ粒度320ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布トラスコ品番835-9037砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
マシンポリッシュ5992 3M(スリーエム)マシンポリッシュ59923M(スリーエム)(12件のレビュー)
4,798税込5,278
1本(750mL)
当日出荷
深みのある鮮明な艶が得られるつや出し剤です。しかも、2~3回の洗車に耐えるため、納車時の洗車で変化が少なく鮮明な艶を保ちます。スポンジバフを使用、機械仕上げができます。
トラスコ品番471-4415危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
エフ・2 3M(スリーエム)エフ・23M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(270g)
当日出荷
スポンジバフで使用します。 機械みがきのつや出し剤として使われるほど、良いつやが出ます。 切削性もすぐれ、すばらしい仕上がりが得られます。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途一般補修塗料(アクリルウレタン・速乾ウレタン)容器チューブトラスコ品番471-4296粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 19mm×4m 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 19mm×4m3M(スリーエム)
989税込1,088
1巻
当日出荷
凸凹面にもよくなじみます。
用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2896材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)1.2グレー長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52RoHS指令(10物質対応)対応
クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 401+3M(スリーエム)(1件のレビュー)
819税込901
1巻
当日出荷
緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系透明長さ(m)30
3M 耐切創手袋レベル4D 3M(スリーエム)3M 耐切創手袋レベル4D3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル4Dに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル4、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル4、切創抵抗(TDM)レベルDに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他厚さ(mm)1.3~1.5
化学防護服 4510 3M(スリーエム)化学防護服 45103M(スリーエム)
1,398税込1,538
1着
当日出荷
ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。耐水性、耐油性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
用途プラントメンテナンス用。ホワイト仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品、JIS T 8115規格タイプ5~6準拠品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨てタイプ種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)にポリエチレンフィルムをラミネート規格EN規格機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護2018年トラスコ掲載ページ6 0267
交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)交換用リッド&ライナー3M(スリーエム)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(50セット)ほか
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0130
ダクトテープ 3939 3M(スリーエム)ダクトテープ 39393M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
欠品中
防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
用途ダクトのシール、メンテナンス、結束幅(mm)48厚さ(mm)0.2長さ(m)54.8アズワン品番65-1950-80引張強度(N/cm)47特性防水性、耐候性、屋外使用可
3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途 3M(スリーエム)3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途3M(スリーエム)
549税込604
1枚
当日出荷
これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外用テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1テープ長さ(mm)100テープ厚さ(mm)1.1粘着タイプ超強力基材アクリルフォームトラスコ品番542-3449使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着剤特殊アクリル系粘着力(N/10mm)32使用場所屋内外用被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用 3M(スリーエム)3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。
トラスコ品番542-3317特性耐熱、耐寒
Aura(TM)N95微粒子用マスク(折りたたみ式) フリー 1箱(20枚入) 3M(スリーエム)Aura(TM)N95微粒子用マスク(折りたたみ式) フリー 1箱(20枚入)3M(スリーエム)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(20枚)
当日出荷
サイズフリーアズワン品番0-7000-21
スコッチ(R)両面テープ(カーペット用) 3M(スリーエム)スコッチ(R)両面テープ(カーペット用)3M(スリーエム)
599税込659
1巻
当日出荷
カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様屋内用厚さ(mm)0.4長さ(m)15
ハンドブラシ 3M(スリーエム)ハンドブラシ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
毛が逃げずに力が入りやすいです。漂白剤で除菌ができるので衛生的です。(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日5分浸漬を推奨)女性でもにぎりやすい形と大きさなので作業効率がアップします。
用途まな板や作業台、床など凹凸が含まれる平面の洗浄。縦(mm)60横(mm)170厚さ(mm)40質量(g)130繰り返し・詰め替え対応
3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷
きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻
芯径(mm)25
3M スリーエム スコッチ 両面テープ ライナー付 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 両面テープ ライナー付3M(スリーエム)(2件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。 テープ単体でもご使用いただけます。
用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。 紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。シリーズScotch芯径(mm)75環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
ペタコロ衣類用取替えロール 3M(スリーエム)ペタコロ衣類用取替えロール3M(スリーエム)
569税込626
1袋(2巻)
当日出荷
巻数56周トラスコ品番294-8702質量(g)210テープ幅(mm)101質量(g/巻)105商品タイプスペアテープ適合用途衣類用繰り返し・詰め替え対応
自動遮光溶接面 スピードグラス 100V 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 スピードグラス 100V3M(スリーエム)(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面仕様UV/IR保護:#12(永続)質量(g)465タイプ遮光スピード1/10000!使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)電源(V)リチウム3×2個(CR2032)電池寿命(時間)約1500遮光度#8~#12(可変)戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)画面サイズ44mm×93mm遮光速度(秒)1/10000(23℃時)透視時遮光度#3
磨き2-L 3M(スリーエム)磨き2-L3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(750mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンパウンド・ワックス作業を同時にこなすコンパウンド入りワックスです。軽微なスクラッチ傷・酸化被膜・渦巻き傷等を除去できます。
種類超微粒子・液状形状液体