特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,875件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージーフリップホルダーキット 3M(スリーエム)

    イージーフリップホルダーキット

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    ワンタッチでダスタークロス、イージートラップダスターを取り付けられるクリップ構造です。クロス両面を無駄なく使用できる二面構造です。クロス表面、裏面の交換を、手を汚すことなく簡単に交換できます。
    用途ダスタークロスを装着して清掃するためのホルダーキットです。先端ではさみ込む方式ですのでクロスの裏表を使うときの切り替えが楽に行えます。長さ(mm)610~1300材質(本体)ABS樹脂・EVAスポンジ材質(ハンドル)アルミ繰り返し・詰め替え対応
  • ダスタークロス エキストラ50シート 3M(スリーエム)

    ダスタークロス エキストラ50シート

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷
    原料は再生ペット50%以上です。 砂や大きなゴミの多い部分の除じんに最適です。 耐久性、耐水性ともに優れていますので作業場所を選びません。
    種類フローリングモップ
  • 3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ブームタイプ 3M(スリーエム)

    3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ブームタイプ

    3M(スリーエム)
    51,980税込57,178
    1箱(12本)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用。
  • 反射シート 3M(スリーエム)

    反射シート

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1巻
    当日出荷
    通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
    用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
  • 3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁) 3M(スリーエム)

    3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)

    3M(スリーエム)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
    用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
  • プラスホルダー#9884 3M(スリーエム)

    プラスホルダー#9884

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番272-5070質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)25.4×6軸付
  • オートミックス プラスチックリペアパテ 3M(スリーエム)

    オートミックス プラスチックリペアパテ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
    付属品ミキシングノズル2本灰色容量(mL)主剤:100、硬化剤:100可使時間(分/25℃)5塗装20分後に可能(25℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量100mL
  • CC-Link接続用プラグ 3M(スリーエム)

    CC-Link接続用プラグ

    3M(スリーエム)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    形状ストレートボディ/黒カバー/赤種類角型極数5定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加使用温度(℃)-20~75定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂結合方式ワンタッチ材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス適合電線径(Φmm)2.2~3.0導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)結線方法圧着
  • スーパーバフ バフィングパッド 3M(スリーエム)

    スーパーバフ バフィングパッド

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    コンパウンド作業に使用する両面バフです。 片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。 柔らかいバックアップパッドが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。 羊毛製なので耐久性抜群で洗濯すれば何回も使用できます。
    仕様適合面の目安(中目~極細目)穴径(Φmm)15.9ピッチ(mm)2.3(11山/インチ)外径(Φmm)200危険物の類別非危険物
  • セパレートバフクッションパッド 3M(スリーエム)

    セパレートバフクッションパッド

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    専用のテーパーバフパッド 5718とセパレートバフフェース材シリーズと組み合わせる、中間のクッションパッドです。
    仕様マジック付適合テーパーバフパット5718、セパレートバフタオル5758、セパレートバフコーデュロイ5759、セパレートバフウール5760、セパレートバフハードスポンジ5765、セパレートバフソフトスポンジ5764厚さ(mm)15外径(Φmm)165接続テーパーバフパットとセパレートバフを組み合わせて使用。危険物の類別非危険物
  • SBSスポンジバフ 3M(スリーエム)

    SBSスポンジバフ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(2枚)
    当日出荷
    マジック付/適応面の目安(超微粒) バフ表面の凹凸加工は過度の発熱をおさえ、すぐれたふきとり性を発揮します。汚れは、温水で簡単に取り除くことができます。
    厚さ(mm)25外径(Φmm)200危険物の類別非危険物
  • スコッチブライト繰り返し使える使い捨てクリーナー 3M(スリーエム)

    スコッチブライト繰り返し使える使い捨てクリーナー

    3M(スリーエム)
    839税込923
    1個(20シート)
    翌々日出荷
    くり返し使える使い捨てクリーナー。汚れをしっかり落とせ、数回使える耐久性の高い、100%リサイクル繊維を使用した不織布(研磨粒子無し)。持ちやすく、洗いにくい隅や曲面も楽に洗える。泡立ちが良く傷つけずにピカピカに。ロールタイプで手軽にちぎって使える。
  • ラベル用紙 マット紙 A4 白 44面100シート 3M(スリーエム)

    ラベル用紙 マット紙 A4 白 44面100シート

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。
    枚数100シートシートサイズA4面数44
  • スコッチガード 3M(スリーエム)

    スコッチガード

    3M(スリーエム)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久はっ水力で、強い雨、長い雨をしっかり防水。
    危険等級危険物の類別第四類
  • VHB構造用接合テープ 5600P 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ 5600P

    3M(スリーエム)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33
  • VHBテープ GPH110 3M(スリーエム)

    VHBテープ GPH110

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
    用途金属や一般的なプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。トラスコ品番630-8243材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33使用温度範囲(℃)-30~230粘着力(N/10mm)41
  • 3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)

    3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット

    3M(スリーエム)
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    ・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
    幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレープマスキングテープ 301+ 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 301+

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    黄色の紙基材を使用した、耐熱クレープマスキングテープになります。 120℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
    用途塗装見切りマスキング、耐熱マスキングに。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • サポートベータテープ 3M(スリーエム)

    サポートベータテープ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ・ブライト バスシャイン コンパクトブラシ 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト バスシャイン コンパクトブラシ

    3M(スリーエム)
    759税込835
    1セット(1個)
    当日出荷
    床、壁、すき間などお風呂のあちこちの汚れ落としに抗菌加工(植毛ブラシ部分)コシと密度のあるブラシで、速乾床の目地やユニットバスのすき間にフィットして汚れをかき取る。
  • ハイパーソフト放熱シート 5578H 3M(スリーエム)

    ハイパーソフト放熱シート 5578H

    3M(スリーエム)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
    用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)1.7×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3.5危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)38絶縁破壊強度(kV/mm)19
  • 導電性片面すずメッキ銅箔テープ 3M(スリーエム)

    導電性片面すずメッキ銅箔テープ

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 腐食や酸化を防げます ハンダ付けが可能です
    用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません 各種外装材、内装材の意匠性を向上できます 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です
    用途ガラス固定。トラスコ品番161-2723
  • スコッチパッド ハングタブ 3M(スリーエム)

    スコッチパッド ハングタブ

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    粘着剤付き吊り下げタブで、貼るだけで商品の吊り下げ陳列ができます 強靭なプラスチックフィルムと高性能な粘着剤を使用しているため、さまざまなパッケージ商品に対応し破れたり折れたりすることがありません
    用途各種商品の吊り下げ陳列用。
  • PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き) 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1224セット内容カップ1個、リッドライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(26140)1個、一時保管用キャップ16個
  • PELTOR イヤーマフ 3M(スリーエム)

    PELTOR イヤーマフ

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    101dBまでの騒音環境下に適用します
    用途騒音作業用。トラスコ品番373-9813
  • スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) 3M(スリーエム)

    スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    3M(スリーエム)
    819税込901
    1セット(4巻)
    当日出荷
    トラスコ品番102-6246厚さ(mm)0.09質量(g)250テープ厚さ(mm)0.09
  • 自分で作るデカールシール 3M(スリーエム)

    自分で作るデカールシール

    3M(スリーエム)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    デカールシールがインクジェットプリンタで簡単に作れるセットです。 クリアコートでもインクが落ちにくいので、プラモデル用のデカールに最適です。 水を使ってピッタリ転写!自然な仕上がりの透明タイプ。
    寸法(mm)210×297透明面付1面 1列×1段シート厚さ(mm)0.21アズワン品番64-8820-91素材透明・塗工紙+透明糊フィルムシートサイズA4判
  • バーサフロー 連結管 3M(スリーエム)

    バーサフロー 連結管

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ワンタッチで装着できる接続口と動きにあわせてチューブが回転するQRSシステムを搭載しています。バーサフロー(TM)送気マスク交換用連結管です。
    用途溶接、研磨などの粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0189
  • バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付 3M(スリーエム)

    バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付

    3M(スリーエム)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。暑熱職場や夏場の作業も快適に行える、クーラー機能を備えたレギュレーターです。
    仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付トラスコ品番795-5863セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • 全面型面体6000シリーズ用レンズカバー 3M(スリーエム)

    全面型面体6000シリーズ用レンズカバー

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(25枚)
    当日出荷
    全面形面体用レンズカバーです。
    トラスコ品番437-1186適合機種全面形面体6000Fシリーズ(取替式防じんマスク・防毒マスク兼用)質量(g)200品名交換用レンズカバー2018年トラスコ掲載ページ6 0165
  • 遮熱・紫外線カット透明テープ 3M(スリーエム)

    遮熱・紫外線カット透明テープ

    3M(スリーエム)
    12,900税込14,190
    1巻
    当日出荷
    透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。粘着面には剥離フィルムが付いています。
    用途透明性の求められる部分の遮熱。仕様紫外線カット材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系透明長さ(m)30粘着力8.0N/25mm2018年トラスコ掲載ページ9 0796
  • 和紙シーリングテープ 3M(スリーエム)

    和紙シーリングテープ

    3M(スリーエム)
    7,698税込8,468
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。 このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。 作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。 多少の結露や湿潤面でも貼れます。 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。 はがした後、糊残りがほとんどありません。 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 低VOCで臭いが少ないです。 基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。 接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。
    用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキングテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)7引張強度(N/cm)34
  • アルミ製ダスターハンドル 3M(スリーエム)

    アルミ製ダスターハンドル

    3M(スリーエム)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    3M(TM)ダスターホルダー、3M(TM)イージーフリップホルダー、3M(TM)パッドホルダーNo.6472用のハンドルです。
    材質アルミニウム、合成樹脂繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチ・ブライト サビ・ペンキ落とし中目#240~320相当 H-240 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト サビ・ペンキ落とし中目#240~320相当 H-240

    3M(スリーエム)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    不織布研磨材のため、目詰まりしにくく作業性に優れています。 厚手タイプで持ちやすいです。
    用途鉄部のサビ落とし・木部の旧塗膜はがしなどの塗装前の下地処理作業トラスコ品番542-3309材質不織布:ナイロン・ポリエステル、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)115幅(mm)105厚さ(mm)25質量(g)31仕上がり相当番手#240~#320
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1セット(40枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
  • 板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当 3M(スリーエム)

    板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1セット(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番753-6127材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)330幅(mm)12粒度180相当
  • ファイバーディスク用バックアップパッド 3M(スリーエム)

    ファイバーディスク用バックアップパッド

    3M(スリーエム)
    3,598税込3,958
    1セット(5枚)
    欠品中
    3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。 頑丈で耐久性の高いタイプです。 ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。
    用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用
  • スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)外径(mm)100
  • キュービトロン2 ファイバーディスク 982C 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 ファイバーディスク 982C

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1セット(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)