カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(239)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(364)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
- オフィスサプライ(194)
- オフィス家具/清掃用品(247)
- 切削工具・研磨材(208)
- 測定・測量用品(14)
- 作業工具/電動・空圧工具(29)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(125)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(7)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(83)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(78)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(58)
- 自動車用品(120)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(9)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(45)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(84)
- その他(170)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
29ページ目: 3M(スリーエム)のすべての商品
特価

スコッチ・ブライト ケレンパッドL
3M(スリーエム)¥3,598税込¥3,9581セット(5枚)当日出荷丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。お好みのサイズに切ってご使用いただけます。柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。男性の手の平にぴったりのサイズです。用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離トラスコ品番836-3337材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)150幅(mm)100色青質量(g)40仕上がり相当番手100~1202018年トラスコ掲載ページ5 1328
スコッチ・ブライト みがきパッド ヘアラインP
3M(スリーエム)¥629税込¥6921個当日出荷工業用パッドの1枚個装タイプです。研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。トラスコ品番829-1861材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)150色栗色質量(g)67仕上がり相当番手602018年トラスコ掲載ページ5 1327
スティキット 手研磨ブロックセット
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。サイディングブロックと合わせてお使いください。リフィールロール(#120)とサンディングブロックをキットにしたものです。用途生地研磨から塗面研磨まで幅広い用途に。トラスコ品番829-1898材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)140幅(mm)64質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ5 1322
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1セット(5本)ほか当日出荷不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。材質砥材:酸化アルミニウム粒度80相当色こげ茶2018年トラスコ掲載ページ5 1347
バーサフロー バイザーカバー
3M(スリーエム)¥8,998税込¥9,8981セット(10枚)当日出荷バーサフロー(TM)ヘッドギアM-407J、M-307Jの交換用バイザーカバーです。トラスコ品番757-1275適合機種JADM-307J、JADM-407J、M-307J、M-407J質量(g)62018年トラスコ掲載ページ6 0186
6000シリーズ吸収缶用アダプター
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781セット(20個)当日出荷吸収缶とろ過材を接続するアダプターです。用途吸収缶用アダプター。仕様吸収缶6001/2091-L3用トラスコ品番753-7450材質ポリエチレン、ポリウレタン質量(g)30品名吸収缶用アダプター2018年トラスコ掲載ページ6 0164
リテイナー
3M(スリーエム)¥5,698税込¥6,2681セット(20個)当日出荷吸収缶とろ過材を接続する部品です。仕様吸収缶6001/5911-S1、6002/5911-S1用トラスコ品番753-7441材質ポリプロピレン品名リテイナー2018年トラスコ掲載ページ6 0163
型板ガラス用フィルム
3M(スリーエム)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。用途型板ガラス・すりガラスの飛散防止。型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム2018年トラスコ掲載ページ9 1244
フレキシブルプリズム反射シート
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。仕様NETIS登録番号TH-070005-V幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116
マスキングフィルム
3M(スリーエム)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。3M(TM)マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。用途塗装時のスプレーミスト付着防止用厚さ(mm)0.01材質(シート)ポリエチレンフィルムテープ種類紙2018年トラスコ掲載ページ7 0245
ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用
3M(スリーエム)¥35,980~税込¥39,578~1箱(5kg)当日出荷から14日以内出荷耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着色白色半透明危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
スプレーのり 捺染ボンド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781箱(430mL×20缶)当日出荷簡単にすばやく接着できるスプレータイプの接着剤です。 生地を汚さず、型紙の伸縮もなく、繰り返し貼りはがしができます。用途捺染作業の型紙の貼り付け色白容量(mL)430主成分アクリルゴム
コンクリート保水養生テープ 2227HP
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷から8日以内出荷型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。 貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上主な用途養生用接着力(N/cm)(モルタル)0.8引張強度(N/cm)36再剥離可能
ヒートスプレッダーテープ
3M(スリーエム)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか当日出荷から95日以内出荷Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
水まわりにも使えるコマンドフック(スイングフック)
3M(スリーエム)¥369税込¥4061個当日出荷いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。 吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。 フック部分が動かせて吊り下げもOK。荷重220Gサイズスイングフック連数1取付け方法粘着耐荷重(g)220
セラミック洗浄用高圧縮メラミンハンドパッド 115X250mm
3M(スリーエム)¥5,998税込¥6,5981セット(5枚)当日出荷用途セラミックタイルの黒ずみ汚れの洗浄用トラスコ品番764-6895材質メラミン:メラミンフォーム、不織布:ポリエステル繊維厚さ(mm)24mm色白グレー質量(g)29縦(mm)115横(mm)250素材メラミンフォーム、ポリエステル繊維繰り返し・詰め替え対応
フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm
3M(スリーエム)¥7,198税込¥7,9181セット(50枚)当日出荷切削性と耐久性を両立させたワンタッチタイプの高番手研磨材です。 広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整が手早くできます。 固いPETフィルム基材を使用しているため、ぶつやゆず肌の頭を効率的に研磨できます。仕様ワンタッチタイプ、穴なし材質基材:PETフィルム、砥材:酸化アルミニウム色紫質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]外径(Φmm)127
漏水検知器 汎用型 WR-NA
3M(スリーエム)¥71,980税込¥79,1781個当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
マグネットテープ
3M(スリーエム)¥33,980~税込¥37,378~1巻当日出荷粘着剤付の柔軟なゴム磁石です。 磁気が強く、大きな保持力を有します。 ハサミやカッターで切れます。 温度変化にも性能は安定しています。(-40℃から70℃)用途自動車などスチール製品の塗装用マスキングに、店舗オフィスのスチール製ラックやドアに仕様切断にはカッターが必要材質磁石部:EPDM、ストロンチウムフェライト、バリウムフェライト、粘着剤:アクリル系長さ(m)30特性強磁力
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り
3M(スリーエム)¥21,980~税込¥24,178~1セット(5枚)当日出荷メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
シャンピングアッセンブリー
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から8日以内出荷シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。用途シャンピングポリッシャー用パッド台。仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン
スコッチ・ブライト ライトクリーニングたわし
3M(スリーエム)¥899税込¥9891個5日以内出荷研磨粒子を含まないので、コップ・グラス等の食器類をキズつけません。 抗菌スポンジを使用。スポンジの表面についた菌の繁殖を抑制します。 3色(ピンク・キイロ・アオ)、2サイズ(Sサイズ・Lサイズ)で用途に合わせて使い分けができます。用途キッチン, 一般的なクリーニング
寸胴鍋のコゲをかき落とすたわし
3M(スリーエム)¥559税込¥6151個当日出荷使いやすいサイズ。寸胴鍋の底まで届く縦長サイズ(65×140mm)で、つかみやすい30mmの厚手タイプです。 優れたコゲ落とし力高耐久性。丈夫なナイロン/ポリエステル、不織布製で、耐久性に優れ長持ちします。 異物混入対策。ちぎれにくく、ちぎれても水でサッと流せるので安全です。寸法(mm)65×140色茶繰り返し・詰め替え対応
CNS軸付ユニホイール
3M(スリーエム)¥7,498税込¥8,2481箱(5個)当日出荷CNS軸付ユニホイール用途アルミダイキャスト狭所バリ取り仕様CNSユニホイールに6mm径の軸を付けました。コレットチャック式グラインダーでご使用ください。
プレフィルター836010
3M(スリーエム)¥1,998税込¥2,1981箱当日出荷アドフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。トラスコ品番471-6817
バーサフローフードセットS-657J(インナーカバータイプ)
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。トラスコ品番773-7556
導電性アルミ箔エンボステープ 1267
3M(スリーエム)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
スコッチブライト メタコンディスク
3M(スリーエム)¥24,980~税込¥27,478~1箱(25枚)当日出荷100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。厚さ(mm)4砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3780外径(mm)100
エンハンス マット1000(裏地付)
3M(スリーエム)¥9,598~税込¥10,558~1枚当日出荷から10日以内出荷従来のマットの半分以下という超軽量さを実現した雨天対策用マットです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET000231)ナイロンの極太繊維と細繊維のコンビネーションにより、雨天時の水分を瞬間吸収します。用途大型店舗、公共施設、オフィスビルなどの雨天専用マット。厚さ(mm)9
ポリイミド電気絶縁テープNo.92
3M(スリーエム)¥8,498~税込¥9,348~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
コマンドフック カレンダー用
3M(スリーエム)¥339税込¥3731個当日出荷カレンダーをめくっても落ちにくいストッパー付きのコマンドフックです。トラスコ品番542-2957直径(Φmm)(引っかけ部分)4寸法(縦×横×奥行)(mm)(フック)30×22×10
リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ
3M(スリーエム)¥499税込¥5491個当日出荷特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金形状ストレート質量(g)3.5種類角型極数4使用温度範囲-20~70℃定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法圧着
ポリッシングサンダー
3M(スリーエム)¥74,980税込¥82,4781枚当日出荷塗装面のコンパウンドがけに開発した低速シングルアクション回転サンダーです。用途クリア塗装面の補修、コンパウンド掛け作業。トラスコ品番370-0020全長(mm)175タイプマジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.34ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
セパレートバフ ソフトスポンジ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷仕上げ用のバフフェース材です。きめ細かなスポンジ素材を使用しており、拭き取り性も良く、良いつやが得られます。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。厚さ(mm)15外径(Φmm)180危険物の類別非危険物
水性コーティングミディアム
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481個(300mL)当日出荷ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。中間から粗い肌の再現に適しています。付属品ノズル3本色薄灰色危険物の類別非危険物
3M PPS リッドアンドライナーキットミニ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セットほか当日出荷から9日以内出荷小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。 リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。