絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,068件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から10日以内出荷
直径数μmの極細繊維のメラミンフォームを、高倍率で圧縮したフロアパッドです。 非常に細かく、かつ、剛性が高い極細繊維が、床材の細孔にまで入り込み、汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、高い耐久性を実現。 従来品よりも、摩耗や割れ・欠けが少なく、コストパフォーマンスの良い製品です。
3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし 3M(スリーエム)3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし3M(スリーエム)
739税込813
1パック(4組)
当日出荷
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
カラフルコードなし材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースなし遮音値(dB)32
3M ワンタッチベルト 3M(スリーエム)3M ワンタッチベルト3M(スリーエム)(1件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
巻くだけでピタッ!着脱もワンタッチ!パソコンや家電製品のコードをすっきり結束!ソフトでしなやかなので巻きついているものを傷つけません。巻きつけるものに合わせて、好きな長さにカットできます。
ベルト幅(mm)12.7長さ(m)3トラスコ品番494-5387材質ポリプロピレン/ポリエステル
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性銅箔テープ 11813M(スリーエム)
2,824税込3,106
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)2.9剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
超強力両面テーププレミアゴールド12x1 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールド12x13M(スリーエム)
499税込549
1個
当日出荷
粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
スコッチチタンコートカッターPRO L 3M(スリーエム)スコッチチタンコートカッターPRO L3M(スリーエム)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
鋭角刃シャープな切れ味!+従来の2倍の持続性! チタンコーティング刃の、プロ仕様カッター!!
材質(刃)チタンコーティング仕様ハードケース本体(金属チャンバー、ソリッド形状ラバーグリップ)、オートロック式、5mm径ストラップホール、ブレード1枚トラスコ品番495-7466寸法(mm)200×80×30サイズL質量(g)89刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
スコッチフィル 電気絶縁パテ 3M(スリーエム)スコッチフィル 電気絶縁パテ3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番441-7097材質基材:ブチルゴム幅(mm)38厚さ(mm)3.2ブラック質量(g)200長さ(m)1.5連続使用温度(℃)80主な用途電気絶縁用
解体可能型防湿レジン 55J 3M(スリーエム)解体可能型防湿レジン 55J3M(スリーエム)
6,398税込7,038
1パックほか
当日出荷から9日以内出荷
はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。 制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。 A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策) 開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
コマンドフック カレンダー用 3M(スリーエム)コマンドフック カレンダー用3M(スリーエム)
319税込351
1個
当日出荷
カレンダーをめくっても落ちにくいストッパー付きのコマンドフックです。
トラスコ品番542-2957直径(Φmm)(引っかけ部分)4寸法(縦×横×奥行)(mm)(フック)30×22×10
イージーマルチクリーニングツール スターターキット 3M(スリーエム)イージーマルチクリーニングツール スターターキット3M(スリーエム)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
伸縮性のハンドルなので高いところにもクロスが届きます。平らな特殊構造のマイクロファイバーが、油汚れをしっかりかき取ります。くり返し洗って使用できます。
用途鏡やガラス、厨房レンジフードなどの手垢や油汚れなどの清掃。幅(mm)220長さ(mm)830~1430ホルダー寸法(mm)W95×L220質量(g/セット)500トラスコ品番381-1255セット内容イージーマルチクリーニングホルダ:1台、イージーマルチクリーニングハンドル:1本、クリーニングクロス多用途:青・赤各1枚材質(ハンドル及びホルダ)アルミニウム合金(クロス)ポリエステル/EVAマイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
セパレートバフ ソフトスポンジ 3M(スリーエム)セパレートバフ ソフトスポンジ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
仕上げ用のバフフェース材です。きめ細かなスポンジ素材を使用しており、拭き取り性も良く、良いつやが得られます。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
外径(Φmm)180厚さ(mm)15危険物の類別非危険物
3M シリコーン製自己融着テープ 3M(スリーエム)3M シリコーン製自己融着テープ3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番327-9022質量(g)160引張強度21N/10mm引張強度(N/10mm)21絶縁破壊電圧(kV/mm)33特性高温特性
ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1ケース
当日出荷
すばやく接着します。
セット内容約170本入長さ(mm)203質量(kg)5径(Φmm)15危険物の類別指定可燃物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク3M(スリーエム)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(24枚)
当日出荷
外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。外径×穴径(Φmm)25.4×3.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125
EXLユニホイール 3M(スリーエム)EXLユニホイール3M(スリーエム)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷
被研磨物を削り過ぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化被膜はく離などの作業に使用できます。
用途ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 切削加工後の目調整。 塗膜はがし。外径(mm)50仕上がり相当番手#240最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100トラスコ品番272-5061質量(g)40使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
標準型ストレインリリーフ 3M(スリーエム)標準型ストレインリリーフ3M(スリーエム)
15税込17
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途ソケットコネクタ79XXシリーズ用のストレインリリーフです材質ポリエステル(UL94V-O、灰色)
ディスクパッド 3M(スリーエム)ディスクパッド3M(スリーエム)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途一般研磨用外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000硬さ普通穴の有無穴なし
防毒マスク 交換用ガスケット 3M(スリーエム)防毒マスク 交換用ガスケット3M(スリーエム)(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2枚)
当日出荷
適合防毒マスク6000シリーズ、防じんマスク6000シリーズ/面体6000用トラスコ品番753-7506
吸収缶 #6004 アンモニアガス用 3M(スリーエム)吸収缶 #6004 アンモニアガス用3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(2個×6組)
当日出荷
6シリーズ用吸収缶吸収缶がプラスチック製で軽量、また最適の重心設計により重さを感じず、作業効率が向上します。
質量(g)110TGK品番431-87-06-36種別吸収缶型式6004摘要アンモニアガス用通気抵抗(Pa)102
ウィンドウェルドリボンシーラー 3M(スリーエム)ウィンドウェルドリボンシーラー3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1ロール
当日出荷
テールランプ装着等の接合シールおよび内張りの装着等に使用するブチルゴム系の不乾性シール剤です。テープ状のため、取り扱いが容易で作業性に優れます。
シール長さ(m)4.57危険物の類別非危険物
CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)CNS軸付ユニホイール3M(スリーエム)
6,898税込7,588
1箱(5個)
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離粒度120トラスコ品番355-6760質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム3M(スリーエム)
2,598税込2,858
1箱(10パッド×90枚)
翌々日出荷
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約3倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
仕様強粘着形状長方形寸法(mm)75×50アクアスプラッシュ/ポジティブリィピンク/アシッドライム/ビビットイエロー/グアバシリーズPost-it商品構成アソート
ポストイットノート スペシャルセット 3M(スリーエム)ポストイットノート スペシャルセット3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1箱
当日出荷
オフィスの定番、ふせん(のり付きメモ)です。くり返し貼ったりはがしたりでき、相手をいためません。ちょっとしたメモやメッセージなど、用途に合わせて様々なサイズからお選びいただけます。水分散性粘着剤を使用。
多色アソートタイプノート/ふせん/見出しグリーン購入法適合グリーンマーク認定
取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 3M(スリーエム)取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS23M(スリーエム)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です呼吸のしやすさ、快適さを実現しますこの製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格していますホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業溶接作業研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J取扱説明書(0.26MB)指定防護係数10
スコッチブライト プレミアム 3M(スリーエム)スコッチブライト プレミアム3M(スリーエム)
399税込439
1パック(2個)
8日以内出荷
3つの機能で汚れ好きり
性質抗菌繰り返し・詰め替え対応
フレックス フォームディスク 33545 3M(スリーエム)フレックス フォームディスク 335453M(スリーエム)
6,198税込6,818
1箱(20枚)
当日出荷
柔軟なスポンジ基材の研磨材で、不規則な表面や曲面にもフィットし、仕上がりが優れています。水研ぎでも空研ぎでも使用可です。粉塵や水分のコントロールに優れ、クリーンな研磨環境を実現します。手研磨でも機械研磨でも使える汎用性の高い製品です。多数の微細な貫通孔が施されているため、ディスクの目詰まりが起こりにくく、耐久性に優れています。
用途下地、足付け作業に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)127
スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅 3M(スリーエム)スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。トラスコ品番799-1410材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.18長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチレーン白 45.7m NCV0004A 3M(スリーエム)スコッチレーン白 45.7m NCV0004A3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。NCVシリーズはCVシリーズに比べると細幅の製品となっています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー無形状反射印刷危険物の類別非危険物
3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ3M(スリーエム)
999税込1,099
1本
当日出荷
簡単ワンタッチでハサミとしても、カッターとしても使える 1本2役 (2 in 1 デザイン) ハンドルをスライドさせることによって、簡単にモード切り替えが可能です。 「開封(カッター)モード」 ・開封モード時はしっかりとロックされ、必要以上に刃がむき出しにならないため、安全で、箱の中身を傷つけにくい仕様です。 ・ロックされるため、固定するのに力を入れ続ける必要がなく楽に使用可能です。 「シザーズモード」 ・フィットするデザインで、シャープな切れ味はハサミとしてもしっかりした作りです。
用途梱包・開封に。ハサミ・カッターとして使用パープルシリーズScotch材質(ブレード)ステンレス繰り返し・詰め替え対応
フード FT-14 3M(スリーエム)フード FT-143M(スリーエム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
FT-10用のフードです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。入数(枚)1
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)
1,680税込1,848
1巻
3日以内出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
デュアルロック(R) 薄手ファスナー 3M(スリーエム)デュアルロック(R) 薄手ファスナー3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。 かみ合わせをカチッという音で確認できます。 透明・薄手で、意匠性を損ないません。 表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。 点検口など取り外しが必要なカバーの固定。 OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。 不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。トラスコ品番256-7201長さ(mm)1000幅(mm)25.4厚さ(mm)1.7透明タイプ【ステム数】750RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着テープ 23 19mmX9m 3M(スリーエム)自己融着テープ 23 19mmX9m3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷
テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。 衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。 ライナー紙あり(セパレータ―あり)
用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。 機械配線の絶縁、補修用途。 高圧、特別高圧用途。幅(mm)19厚さ(mm)0.76長さ(m)9連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)13特性電気絶縁性、防水性絶縁破壊強度(kV/mm)31
化学防護服 4520シリーズ 3M(スリーエム)化学防護服 4520シリーズ3M(スリーエム)
859税込945
1枚
当日出荷
ファスナーは上下どちらからでも開閉が可能です。 フード前面・腰・足首にゴムひもが付いています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布ホワイト
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)
1,840税込2,024
1巻
3日以内出荷
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)44引張接着力(N/cm2)47剪断接着力(N/cm2)58サービス分類オーダー・加工
スコッチブライト キッチン用ミニブラシ 3M(スリーエム)スコッチブライト キッチン用ミニブラシ3M(スリーエム)
449税込494
1セット(1個)
当日出荷
広く浅くたまりやすい汚れにコシのあるブラシで面でアプローチ。
スコッチブライト マイクロファイバースピンモップ取り換えクロス 3M(スリーエム)スコッチブライト マイクロファイバースピンモップ取り換えクロス3M(スリーエム)
769税込846
1セット(1枚)
当日出荷
マイクロファイバースピンモップ用の取り換えクロスです。
スコッチ・ブライト バスシャイン コンパクトブラシ 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト バスシャイン コンパクトブラシ3M(スリーエム)
699税込769
1セット(1個)
当日出荷
床、壁、すき間などお風呂のあちこちの汚れ落としに抗菌加工(植毛ブラシ部分)コシと密度のあるブラシで、速乾床の目地やユニットバスのすき間にフィットして汚れをかき取る。
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 38mm×25mm メタリックカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 38mm×25mm メタリックカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(1件のレビュー)
329税込362
1パック(12枚×2個)
当日出荷
フィルム素材なので丈夫で破れにくい。 キレイに貼ってはがせる。 1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。 文字が書きこめる。
用途インデックスとして仕様通常粘着タイプ材質フィルムタイプフィルムインデックスシリーズPost-it形態単品
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ3M(スリーエム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです