- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 3M(スリーエム)
- 3ページ目
3ページ目: 3M(スリーエム)のすべての商品
特価
本日1月18日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
強粘着タイプのポストイット[[(R)]]製品です。粘着力が通常の約2倍(メーカー通常粘着製品比)で、樹脂製品などくっつきにくかった場所にもしっかり貼れます。
強粘着タイプのポストイット[[(R)]]製品です。粘着力が通常の約2倍(メーカー通常粘着製品比)で、樹脂製品などくっつきにくかった場所にもしっかり貼れます。
仕様強粘着タイプ
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。
電話番号やスケジュールなどワンポイントの情報に適したサイズです。
形状長方形
寸法(縦×横)(mm)38×50
仕様通常粘着タイプ
種別ノート
サイズ中
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
商品構成単色
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
こんなお得な商品も!
ベベルディスク ブラック
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
見出しに最適なスリムサイズです。
資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています
色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)50×7.5
仕様通常粘着タイプ
種別スリム見出し
サイズプチ
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
粘着剤水分散性粘着剤
商品構成アソート
環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用エコマーク認定GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
丈夫で破れにくいフィルム素材のフラッグで、下の文字などを隠さずにマークできます。
1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です。
最も幅が狭いタイプ。厚い本や書類で、ページの細かい分類や数多くの見出しが必要な時に。
色数が多く、色分けにも便利です。
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)44×6
仕様通常粘着
シリーズPost-it
商品構成アソート
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
ナイロンたわし 業務用
モノタロウ
¥129
税込¥142
新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍)
研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。
材質再生ポリエステル(研磨粒子付)
色グリーン
トラスコ品番471-8518
寸法(mm)230×150×10
質量(g)20
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷
しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。
仕様多用途、ジェル状
種別瞬間接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0015L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個(0.5g×3本)
¥319
税込¥351
当日出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。
紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。
ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。
柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。
室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング
仮固定
耐熱塗装マスキング
プリント基板ウェーブソルダーマスキング
テープ厚さ(mm)0.17
耐熱温度(℃)190
連続使用温度(℃)190(60分)
引張強度(N/10mm)35
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2577
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)116
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
粒子捕集効率(%)80%以上
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3311J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スポンジバフで使用します。
超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
容器ボトル
粒度超微粒子
タイプ液状
目の粗さ極細目
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
こんなお得な商品も!
マイクロファイバークロス 30×30cm
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。
シートサイズ(mm)360×360
材質ナイロン/ポリエステル
たっぷり書込める大判サイズ。詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。ケイセン入り。
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。
水分散性粘着剤を使用。
仕様通常粘着タイプ
こんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
繰り返し・詰め替え対応
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!
スティックのり 固形タイプ
モノタロウ
¥109
税込¥120
使いやすい速乾性のスティックのり。ムラなくしっかり貼れます。
用途紙、写真、布などに
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
トラスコ品番764-6909
寸法(幅W×奥行D)(mm)360×720
TKG品番9-1302-1401
TKG品番(2017)6-1167-1701
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC32
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状オス
結線方法圧着
ディスペンサーやボックスから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式のポスト・イット(R)製品です。
電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です
ポップアップノート用のディスペンサーにセットしてお使いください。
形状正方形
しっかり貼れて、きれいにはがせる透明の掲示用タブです。
全体が接着剤素材のユニークな製品です。
しっかり貼れて、きれいにはがせます。
透明なため目立たず、きれいに掲示できます。
ガラス面に使用してもきれいです。
用途ガラス・金属・木・紙・プラスチック面への資料や写真の掲示に。
粘着剤アクリル系粘着剤
シリーズScotch
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
種別吸収缶
こんなお得な商品も!
研磨パッド #800
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ
粒度#800
寸法(mm)150×230
トラスコ品番126-6390
色灰
砥材S(シリコンカーバイト)
グレードUF
通気性があり長時間の作業でも快適。
極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBRのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。)
手の感覚で細かい作業も可能。手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。洗って繰り返しお使いいただけます。
用途荷物配送作業、テープ巻付け作業、農作業、サイクリング、フィッシング、ガーデニング、精密機器の組立作業、製品検査作業、配管配線作業、引っ越し作業
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
鍋や釜の焦げ付きを素早く落とします。細長サイズで女性の小さな手でも持ちやすい。食品に少ない青色のタワシです。型崩れしにくい構造です。
用途鍋や釜の焦げ付きや油汚れの洗浄に。
種類スポンジたわし
トラスコ品番375-0892
材質ナイロン不織布(研磨粒子付)
色青
質量(g)25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)125×60×30
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ強粘着
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番216-9312
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色乳白色
貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)2200
塗布面積(m2)約4
吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードあり
NRR値25
トラスコ品番344-7235
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5
ケースなし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
ハイブリッドネットが油もこびり付きもすっきり落とします。
用途食器、調理器具洗い。フッ素加工品、ガラス製品に最適。
材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ
仕様アクリル糸とポリエステルフィルムを編み合せたハイブリッドネット
厚さ(mm)29
質量(g)20
種類ネットスポンジ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)135×70×29
適合用途食器洗い
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。
トラスコ品番363-0935
質量(g)317
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)64.3
特性耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途隙間用
特性耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)5
研磨粒子のない不織布でキズをつけずに汚れをスッキリ。泡立ちのよいウレタンスポンジとナイロン不織布の貼り合わせ。リーフ型の角は、グラスの底やプラスチック容器のスミの汚れをスッキリ落とします。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×35
仕様研磨粒子/なし
材質抗菌ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
こんなお得な商品も!
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
鉛フリータイプです。
高い絶縁特性を持っています。
内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。
低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。
切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。
トラスコ品番217-2798
質量(g)98
連続使用温度(℃)90
粘着力(N/10mm)9.8
引張強度(N/25mm)24.5
引張強度(N/10mm)9.8
粘着力(N/25mm)24.5
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)28
特性絶縁特性
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
使いきりタイプで小スペース清掃に適した経済的なシートタイプのダスタークロスです。マイクロファイバーが微小なダストから髪の毛などのゴミを除去します。平坦な床面の清掃に適しており、両面使用が可能です。
用途ホーム・オフィス・小面積の清掃に。
材質ポリエステル繊維
サイズ中型用(M)
寸法(縦×横)(mm)200×660
1箱(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
不織布に研磨粒子を塗布したキッチン用たわし。調理器具のガンコな汚れも素早くスッキリ。不織布部分を新改良し、コゲ落ちスピード約1.3倍!
材質100%再生ポリエステル不織布
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×115×10
質量(g)12
トラスコ品番470-8351
繰り返し・詰め替え対応
1個(1枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!
フラットモップ マイクロファイバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。
トラスコ品番382-7054
材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)493
寸法(幅W×長さL)(mm)130×940
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
快適グリップグローブ
モノタロウ
¥329
税込¥362
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。
厚さ(mm)1
こんなお得な商品も!
防じんマスク DS1
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号TM368
使用限度時間(h)14
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
適合用途油面
主なワーク大面材、パーツ
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
たっぷり書き込める大判サイズで、詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。
用途ノートパソコン周りの情報整理に。
マジックで書いてダンボールの仕分けに。
キャビネットなどの中身表示に。
寸法(縦×横)(mm)75×127
種別ノート
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に
仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双
厚さ(mm)1
適合規格EN388規格
ゲージ15ゲージ編