1,871件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9712

    3M(スリーエム)(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(記入用) 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(記入用) 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    289税込318
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷
    透明で、下の文字などを隠さずにマークできます 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です インデックス用の記入スペースを設けた幅色サイズのジョーブです。
    仕様通常粘着シリーズPost-itグリーン購入法適合
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
    用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。摘要平面用砥粒種類鉱物粒子
  • セラミックベルト 3M(スリーエム)

    セラミックベルト

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱(50本)
    当日出荷
    回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
    ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    309税込340
    1パック(90枚)ほか
    当日出荷
    つきにくいところにも、しっかり貼れる強粘着。 小さめ正方形タイプで、ちょっとしたメモなどに便利。 今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 もちろん、きれいにはがすことができます。
    用途プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドアに。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。仕様強粘着タイプ材質本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙、粘着剤:アクリル系シリーズPost-itエコマーク認定認定縦(mm)75横(mm)50グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ10 0394エコマーク認定番号18 112 110
  • マイクロファイバーモップ 3M(スリーエム)

    マイクロファイバーモップ

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
    用途床掃除に。トラスコ品番382-7054材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン質量(g)493寸法(幅W×長さL)(mm)130×940繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチブライト スーパーがんこ 3M(スリーエム)

    スコッチブライト スーパーがんこ

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷
    研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
    用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落としこげ茶研磨材の構造不織布
  • 3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
    使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
  • 両面粘着テープ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
    用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
  • 3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2) 3M(スリーエム)

    3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2)

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J種別防毒マスク形状直結式小型グレーシングル/デュアルシングルタイプ排気抵抗(Pa)63(実測平均値)頭ひも2点支持材質(面体)エラストマー適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
  • マイクロファイバーモップ取替用クロス 3M(スリーエム)

    マイクロファイバーモップ取替用クロス

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    用途床掃除に。トラスコ品番382-7062材質ポリエステル質量(g)84寸法(縦×横)(mm)340×220繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチ・ブライト 不織布たわし 大型サイズ 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 不織布たわし 大型サイズ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5個)
    当日出荷
    寸法(mm)230×150×10繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチ融着テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ融着テープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
    用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり
  • フィニッシングロール426U 3M(スリーエム)

    フィニッシングロール426U

    3M(スリーエム)(46件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1ロール
    当日出荷
    シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
    用途木工その他の塗面生地の研磨砥材S(シリコンカーバイト)仕様のり付形状ロールタイプ適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
  • スコッチブライト パワースポンジ 3M(スリーエム)

    スコッチブライト パワースポンジ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    傷をつけたくない金属や陶器、シルバーストーンなどにも使用できます。握りやすい新しい形です。
    用途食器、フッ素樹脂加工製品、シンク、ホーローの洗浄。衛生陶器の洗浄。種類スポンジたわし材質ポリエステル不織布(樹脂研磨粒子付)・抗菌ウレタンスポンジ質量(g)14寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×100×30使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応
  • 耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム)

    耐熱ガラスクロステープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
    用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
  • チタンコートカッター 替え刃 3M(スリーエム)

    チタンコートカッター 替え刃

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    429税込472
    1箱(5枚)
    当日出荷
    高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
    材質(刃)炭素工具鋼
  • 抗菌ウレタンスポンジたわし 3M(スリーエム)

    抗菌ウレタンスポンジたわし

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(5個)
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • ポストイット 通常粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    239税込263
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    たっぷり書込める大判サイズ。詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。ケイセン入り。 古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。 水分散性粘着剤を使用。
    仕様通常粘着タイプ
  • 防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)

    防毒マスク No.6000

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN165種別防毒マスク形状直結式小型グレー頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
  • 建築用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    建築用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    659税込725
    1本(6巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
  • スクイズボトル 3M(スリーエム)

    スクイズボトル

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    液状コンパウンド用小分け容器です。
    材質HDPE容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明) 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
    用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15再剥離適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
  • イヤーマフ(超薄型軽量タイプ) 3M(スリーエム)

    イヤーマフ(超薄型軽量タイプ)

    3M(スリーエム)(33件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
    質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21トラスコ品番373-9805ホワイトイヤホン形状ネックバンド型
  • スコッチブライト 工業用パッド 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
    寸法(mm)115×150
  • 両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 9660

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
    用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
  • ポストイット 通常粘着ふせん スリム見出し 50×7.5mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん スリム見出し 50×7.5mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    369税込406
    1パック(100枚×10冊)
    当日出荷
    見出しに最適なスリムサイズです。 資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。 古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません
    形状短冊形寸法(縦×横)(mm)50×7.5仕様通常粘着タイプ種別スリム見出しサイズプチシリーズPost-itエコマーク認定認定粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用エコマーク認定GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
  • 3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。 巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
    用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。 リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。シリーズScotch基材上質クレープ紙テープ厚さ(mm)0.19粘着剤特殊ゴム系
  • PACプライマー 3M(スリーエム)

    PACプライマー

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
    材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • ダスタークロス レギュラーシート 3M(スリーエム)

    ダスタークロス レギュラーシート

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(50枚)
    当日出荷
    細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の除じんクロスです。 あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。
    材質ポリプロピレン、ポリエステル
  • イヤーマフ(極度騒音作業タイプ) 3M(スリーエム)

    イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)

    3M(スリーエム)(39件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
    ブラック×レッド
  • E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)

    E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    109税込120
    1組(2個)
    当日出荷
    装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
    用途騒音作業用。
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明スリム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明スリム見出し 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20枚×9冊)ほか
    当日出荷
    丈夫で破れにくいフィルム素材のフラッグで、下の文字などを隠さずにマークできます。 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です。 最も幅が狭いタイプ。厚い本や書類で、ページの細かい分類や数多くの見出しが必要な時に。 色数が多く、色分けにも便利です。
    形状短冊形寸法(縦×横)(mm)44×6仕様通常粘着シリーズPost-it商品構成アソートグリーン購入法適合
  • ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん 詰替用 75×75mm 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    279税込307
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    ディスペンサーやボックスから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式のポスト・イット(R)製品です。 電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です ポップアップノート用のディスペンサーにセットしてお使いください。
    形状正方形
  • 使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 3M(スリーエム)

    使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1ケース(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    速乾性のあるフェイスシールドが快適な付け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 よく伸びるしめひもを使用し、頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず、廃棄が楽です。
    用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業仕様のれん型排気弁区分DS2質量(g)20タイプ2本しめひもタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM748号使用限度時間(h)13縦(mm)115横(mm)144排気抵抗(Pa)70以下指定防護係数10
  • コマンド フック 3M(スリーエム)

    コマンド フック

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
    仕様粘着式(はがせるタイプ)材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
  • ポストイット 通常粘着ふせん ノート 38×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん ノート 38×50mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    299税込329
    1パック(100枚×2冊)
    当日出荷
    古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 電話番号やスケジュールなどワンポイントの情報に適したサイズです。
    形状長方形寸法(縦×横)(mm)38×50仕様通常粘着タイプ種別ノートサイズシリーズPost-itエコマーク認定認定商品構成単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
  • 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
    用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ