カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(236)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(364)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
- オフィスサプライ(196)
- オフィス家具/清掃用品(246)
- 切削工具・研磨材(207)
- 測定・測量用品(14)
- 作業工具/電動・空圧工具(29)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(126)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(7)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(83)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(78)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(58)
- 自動車用品(120)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(9)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(45)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(84)
- その他(170)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,244)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,463)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,492)
- SHIMANO(シマノ)(5,974)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
42ページ目: 3M(スリーエム)のすべての商品

スピードグラス 液晶フィルター 9002NC用
3M(スリーエム)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した液晶フィルターです。 3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9002NC用液晶フィルターです。用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
漏水検知盤 順送多点式(12点検知型)
3M(スリーエム)¥869,800税込¥956,7801台60日以内出荷12ヶ所の漏水検知をすることができます。布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。漏水検知精度を常時内部監視し、異常時には異常警報を発します。漏水センサーチェック機能等により、システムを簡単に点検することができます。一旦漏水を検知すると、漏水が復旧しても警報状態を維持します。用途給油室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所。ビルや工場など。純水等の導電率が低い液体の漏れが想定される半導体工場や実験室トラスコ品番855-8476セット内容終端キット:TR820(付属)材質鋼板(ケース本体)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ9 1228
スコッチ・ブライト ケレンパッドXL
3M(スリーエム)¥6,498税込¥7,1481セット(5枚)3日以内出荷丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。お好みのサイズに切ってご使用いただけます。柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。男性の手の平にぴったりのサイズです。用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離トラスコ品番836-3338材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)250幅(mm)140色青質量(g)92仕上がり相当番手100~1202018年トラスコ掲載ページ5 1328
スコッチ・ブライト HDフラップブラシ
3M(スリーエム)¥139,800~税込¥153,780~1個10日以内出荷から31日以内出荷研磨性能と安定した仕上がりがバランスよく得られます。用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
スコッチ・ブライト FDフラップブラシ
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801本10日以内出荷長寿命で、ソフトな仕上がりが可能です。用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
ロロツク CSD2
3M(スリーエム)¥34,980税込¥38,4781セット(10個)5日以内出荷柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3352材質砥材:シリコンカーバイド質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1067
ロロツク CSD1
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781セット(10個)当日出荷柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3351材質砥材:シリコンカーバイド質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1067
ロロック CPD5
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781セット(10個)5日以内出荷複雑な形状の被研磨物にもよく追従し、クリーニング・仕上げ作業に威力を発揮します。用途使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3353材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500外径(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 1067
SSTユニホイール
3M(スリーエム)¥35,980税込¥39,5781セット(10個)当日出荷スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。トラスコ品番836-3342材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000仕上がり相当番手220外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
トライザクト のりつきディスクロール
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781セット(500枚)欠品中塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。仕様1ロール/500ディスク付トラスコ品番835-9045材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)365番手#60002018年トラスコ掲載ページ5 0536
CPユニホイール
3M(スリーエム)¥33,980~税込¥37,378~1セット(10個)当日出荷から5日以内出荷スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用
3M(スリーエム)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷フィニッシングサンダー9403、バフィングサンダー7125/8125の交換用バックアップパッドです。仕様バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mmトラスコ品番836-3336質量(g)152018年トラスコ掲載ページ5 0540
バフィングサンダー
3M(スリーエム)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。優れた切削性と仕上げ品質が得られます。用途仕上げの磨き行程に。空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)12パッドサイズ(mm)72排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0540
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具
3M(スリーエム)¥329,800税込¥362,7801個当日出荷国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。用途溶接作業など。トラスコ品番856-9153セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ7 0355
送気マスク用耐圧ホース
3M(スリーエム)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から翌々日出荷空気清浄パネルとバーサフロー(TM)送気マスクをつなぐためのホースです。空気清浄パネルと3M(TM)送気マスクをつなぐためのホースです。色オレンジ外径(mm)14.7内径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ6 0193
バーサフロー用スパッタカバー
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281セット(2枚)当日出荷溶接スパッタからろ過材を保護するためのカバーです。仕様バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)トラスコ品番795-9818材質ステンレス質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0189
バーサフロー エアレギュレータ ベルト付
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。空気流量調整機能付きレギュレーターです。仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー エアレギュレータ ベルト付トラスコ品番795-5880セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ6 0193
バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付
3M(スリーエム)¥92,980税込¥102,2781個翌々日出荷騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。寒冷地や冬場の作業に適した、ヒーター機能付きレギュレーターです。仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付トラスコ品番795-5871セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)質量(g)6502018年トラスコ掲載ページ6 0193
バーサフロー M-307用フードカバー
3M(スリーエム)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷フェイスシールドM-307J用フードカバー です。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番828-9842適合機種M-307J材質ポリエステル質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 0187
バーサフロー ヘッドカバー
3M(スリーエム)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ヘッドギア(M-307J、M-407J)のヘッドカバーです。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番828-9841適合機種M-307J、M-407J質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ6 0187
バーサフロー スウェットバンド
3M(スリーエム)¥5,698税込¥6,2681セット(10枚)当日出荷ヘッドギア(M-307J、M-407J)のスウェットバンドです。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。仕様フリースタイプトラスコ品番828-9845質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ6 0187
バーサフロー Mシリーズ用ガスケット
3M(スリーエム)¥4,998税込¥5,4981セット(5個)当日出荷ヘッドギア(M-307J、M-407J)用ガスケットです。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。仕様3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)トラスコ品番828-9846質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ6 0187
バーサフロー 交換用シュラウド
3M(スリーエム)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ヘッドギア(M-407J)の交換用シュラウドです。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番828-9843適合機種M-407J適合本体M-407J質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 0187
バーサフロー 交換用インナーシュランド
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ヘッドギア(M-407J)の交換用インナーシュラウドです。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番828-9844適合機種M-407J適合本体M-407J質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ6 0187
アドフロー用フィルターカバー
3M(スリーエム)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アドフロー(TM)]電動ファン832005Jのフィルターカバーです。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番829-1030適合機種832005J質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ6 0187
アドフロー用呼吸チューブカバー
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷連結管用カバーです。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。仕様アドフロー用呼吸チューブカバー 834018トラスコ品番828-9840質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ6 0187
バーサフロー ヘッドインサート
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281セット(2個)翌々日出荷頭頂部の開口部を塞ぐためのオプション品です。用途飛来物が懸念される場所に。仕様連結管、レギュレーター、空気清浄パネルにつないで使用、バーサフロー ヘッドインサート M-170トラスコ品番819-2643材質ポリエチレン質量(g)202018年トラスコ掲載ページ6 0192
バーサフロー ヘッドサスペンション
3M(スリーエム)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷3MフェイスシールドM-107専用の交換部品(ヘッドサスペンション)です。用途飛来物が懸念される場所に。
交換用ろ過材徳用タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(10組)当日出荷ろ過材271の徳用タイプです。フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
フロストシリーズ マット・ヘアライン
3M(スリーエム)¥299,800税込¥329,7801巻当日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。トラスコ品番836-4415材質ポリエステルフィルム質量(kg)7.92018年トラスコ掲載ページ9 0799
フロストシリーズ マット・クロスヘアライン
3M(スリーエム)¥299,800税込¥329,7801巻当日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。トラスコ品番836-4416材質ポリエステルフィルム質量(kg)7.92018年トラスコ掲載ページ9 0799
シュクレ・サトルモザイク
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
ミルキー・サトルモザイク
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
ミルキー・リトルウェーブ
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801セット(10巻)翌々日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。2018年トラスコ掲載ページ10 0240
マット・リトルウェーブ
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801セット(10巻)翌日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。2018年トラスコ掲載ページ10 0237
ミルキー・ヘアライン
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
マット・ヘアライン
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
シュクレ・クロスヘアライン
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。