カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(239)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(364)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
- オフィスサプライ(194)
- オフィス家具/清掃用品(247)
- 切削工具・研磨材(208)
- 測定・測量用品(14)
- 作業工具/電動・空圧工具(29)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(125)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(7)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(83)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(78)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(58)
- 自動車用品(120)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(9)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(45)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(84)
- その他(170)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
44ページ目: 3M(スリーエム)のすべての商品
特価

スコッチ 耐炎・耐アークテープ77 38mmX6m 黒
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。 高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。 管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。用途ケーブルの耐炎、耐アーク保護仕様非粘着タイプ、切断可能にはカッター必要トラスコ品番762-6291材質ポリ塩化ビニール樹脂質量(g)220引張強度79N/10mm特性耐炎、耐アーク
フィニッシングサンダー 9403
3M(スリーエム)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。 小径なため必要最小範囲での補修が可能です。用途塗装補修最終つや出し用仕様ダブルアクション方式トラスコ品番436-0290材質鉄、樹脂、ゴム全長(mm)175質量(g)750タイプバフ:マジックタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
位置検知型漏水検知器 親機
3M(スリーエム)¥679,800税込¥747,7801台3日以内出荷親機(WR-MPF)と複数の子機(WR-CPF)、センサー、ステッカー、終端キットで構成されます。 漏水検知位置の特定が容易です。(親機に子機の番号(漏水検知位置)をデジタル表示) 2箇所以上の漏水箇所が同時検知可能です。 検知感度が3段階で調整可能です。 センサー断線、子機異常などの異常警報機能付(異常箇所をデジタル表示) 水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧可能です。 漏水検位置データを外部に出力可能です。(バイナリ出力)用途データセンターなど(漏水発生時に緊急対応を要する場所)トラスコ品番796-0492セット内容漏水検知器(親機)WR-MPF 1台・終端キットTR-PF 1個・棒端子(絶縁被覆付き)2mm2用 電源用 3個、1.25mm2用 センサーおよび外部出力端子用 15個・取説(保証書付き)1部・番号シール(1~40番・子機用)1式材質鋼板(ケース本体)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100(50/60Hz)(WR-MPF)、DC12(親機からの供給)(WR-CPF)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×200外部出力漏水出力(無電圧a接点、c接点)、センサー断線出力(無電圧a接点)検知範囲漏水検知位置:バイナリ出力
位置検査型漏水検知センサー 25m
3M(スリーエム)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷材質外被:オレフィン系樹脂、心線および電極:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~50使用温度範囲-15~50℃使用湿度範囲95%以下
プラグイン型漏水検知器
3M(スリーエム)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 集合盤内の設置に適したコンパクトタイプです。用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)、適合ソケット:オムロン丸型ソケット11ピン(PF113A)、コンパクトタイプトラスコ品番796-0425適合機種センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS1Rセット内容終端キット:TR-1(付属)材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)180使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×90×90外部出力漏水出力(無電圧c接点)、センサー断線出力(無電圧c接点)検知方式検知箇所:1ヶ所適合ソケット丸型(11ピン・型番:PF113A)
スコッチ・ブライト ハンドパッド SPP エキストラ 115X250mm
3M(スリーエム)¥6,698税込¥7,3681セット(5枚)9日以内出荷水だけで強力な表面洗浄ができます。 はく離剤などの強力なケミカル製品を用いずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。 目づまりしにくいオープンな構造のため、広い面積を効率よく作業するのに適しています。用途狭い面積の作業、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所、ワックス表層だけを除去する場合トラスコ品番759-2434材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム厚さ(mm)20色茶質量(g)30タイプ広い面積用縦(mm)115横(mm)250繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド 117X254mm
3M(スリーエム)¥5,798税込¥6,3781セット(5枚)当日出荷水だけで強力な表面洗浄ができます。 ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的にできます。用途広い面積の作業、自動床洗浄機を使用する場合、積層したワックスを除去する場合トラスコ品番759-2442材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム厚さ(mm)10色茶質量(g)35タイプ狭い面積用縦(mm)117横(mm)254繰り返し・詰め替え対応
エントラップマット スタンダード・アンバック グレー
3M(スリーエム)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷から15日以内出荷オープンZ型構造で裏地なしタイプです。 薄手なのでドアの開閉やカートの通行もスムーズです。用途建物アウトドア用マット幅(mm)900色グレー
ブラウンストリッパーパッド 茶 5枚入り
3M(スリーエム)¥36,980税込¥40,6781セット(5枚)当日出荷作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。用途はく離作業用(あまり汚れていない所のはく離)材質ナイロン、ポリエステル、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
ドライビングアッセンブリー(木台付き)455mm 2枚入り
3M(スリーエム)¥42,980税込¥47,2781セット(2枚)当日出荷フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。用途通常ポリッシャー用パッド台仕様木台(クラッチプレートなし)トラスコ品番759-0270材質木、ラバー、ナイロン質量(kg)5寸法(inch)18直径(mm)455
シャワーフィードドライビングアッセンブリー
3M(スリーエム)¥46,980税込¥51,6781枚当日出荷5mmのラバー、穴あきアルミ台からなるパッド台(クラッチプレート付)です。用途シャンピングポリッシャー用材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン質量(kg)5寸法(inch)18直径(mm)455
グリーンスクラビングパッド 緑 5枚入り
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781セット(5枚)当日出荷作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。用途表面洗浄作業用材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒質量(kg)2
カラビナ
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷腐食しづらい亜鉛メッキ鋼です。 セルフロック式です。仕様(ゲートオープニング)17.5mmトラスコ品番835-7749形状オフセットD型質量(g)250破断強度(kN)22(ゲートオープニング 部分16)ロック機能あり
3M プロテクタ ロープランヤード
3M(スリーエム)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から6日以内出荷大型フックとカラビナ採用で、安全かつ使いやすい設計です。 しなやか、頑丈、撚れづらい、擦れに強い、伸び率が低いなど、安全で取り扱いやすいカーンマントルロープを採用しています。種別一本吊り専用タイプフルハーネス型用規格労働安全衛生法の安全帯の規格適合品、EN355規格適合品ロープ仕様ロープ式
イージーマルチクリーニングツールキット
3M(スリーエム)¥4,898税込¥5,3881セット8日以内出荷これまで手が届きにくかった高所のガラス、デパートやオフィスビルのトイレ内、ホテル客室内の大きな鏡、壁に付着したヤニやほこりなどを安全に、簡単に落とします。 ハンドルは2段伸縮ハンドル。830mm~1,430mmまで伸び縮みできるので高いところもラクラク届く。 クッション性のあるゴム素材のスポンジにより、にぎりやすく力を入れやすい。 ハンドルを前後左右に倒すことができるので、狭い場所や高い場所にも最適。 面ファスナーなので、クリーニングクロス多用途の取り外しが簡単。トラスコ品番835-9342セット内容ホルダー(95mm×220mm) 1台、ハンドル(830mm~1,430mm) 1本繰り返し・詰め替え対応
イージースクラブフラットモップキット(モップ別売)
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781セット8日以内出荷フラットタイプの吸水専用モップです。 特殊なマイクロファイバー繊維が高い保水量と素早い吸水を両立させます。また乾燥速度にも優れます。セット内容ハンドル(142mm×直径26mm)、ホルダー(108mm×406mm)×各1本繰り返し・詰め替え対応
ダスタークロスエキストラ
3M(スリーエム)¥5,298税込¥5,8281箱(50枚)8日以内出荷太さの異なる繊維どうしが絡み合ったかさ高な不織布に、強度のあるスクリム不織布が貼り合わされた構造のクロスです。 粗いと砂粒やサイズの大きいゴミも効率良く捕集でき、耐久性にも優れています。 土ホコリから粗い砂粒、髪の毛、綿ホコリ、また木片、ホチキスなど(おおよそ数μm~数10μm、100μm以上のサイズのゴミ)の除去に適しています。寸法(mm)165×970サイズMアズワン品番7-5017-15繰り返し・詰め替え対応
パッド台 ドライビングアッセンブリー(木台付き)
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷18インチポリッシャー用木製パッド台。シャンピングタンクのないタイプにお使いください。 取付け金具(クラッチプレート)は付いていません。用途シャンピングタンクのない ポリッシャー
シャワーフィードドライビングアッセンブリー
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷から29日以内出荷重量が軽く、持ち運びがらく。 耐久性にすぐれています。 パッドの付きが良い。
3M 保護めがね ST334
3M(スリーエム)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど形状ゴグルタイプ
3M 保護めがね ST166
3M(スリーエム)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ仕様オーバーグラス材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
3M 保護めがね PR333
3M(スリーエム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ仕様つるの調整機構付き材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
3M 保護めがね PR320
3M(スリーエム)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ仕様変形に強いフレーム材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
外側溶接フード
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷スピードグラス 自動遮光溶接面100Vシリーズ用 交換製品及びオプション製品用途100シリーズ用フロントカバータイプ交換部品シリーズ100
フロントカバーキット
3M(スリーエム)¥4,898税込¥5,3881組当日出荷スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品 フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品トラスコ品番828-9827タイプ交換部品
バイザープレート
3M(スリーエム)¥5,298~税込¥5,828~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷3M スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズの交換用バイザープレートです。 研磨等の作業時に飛来物から顔面、眼を保護します。
アドフロー電動ファン832005J
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷電圧低下、風量低下を音と光で警告します。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。製品のタイプ:交換部品トラスコ品番795-3615質量(g)710粒子捕集効率(%)99.97以上
バーサフローフードセットS-855J(カラータイプ)
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。トラスコ品番795-8544
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J
3M(スリーエム)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。トラスコ品番773-7505質量(g)3030粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP48号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。トラスコ品番795-5804質量(g)2800粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP47号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上