こんなお得な商品も!

イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
極度騒音作業用ツインカップ型。
最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
色ブラック×レッド
こんなお得な商品も!

イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
非常に軽量な薄型設計モデル。
丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。
カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。
作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。
汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120
規格米国ANSI Z 3.19-1974
NRR値21
トラスコ品番373-9805
色ホワイト
イヤホン形状ネックバンド型
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25
JIS規格JIS T8161 EM 適合
トラスコ品番373-9821
色イエロー
タイプヘッドバンド形
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。
バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。
ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。
クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。
材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂
タイプヘッドバンドタイプ
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。
クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。
バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dB
トラスコ品番342-0281
色ブラック/グリーン
質量(g)232
タイプネックバンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
未使用時に折り畳んで収納が可能。
クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。
薄型でスリムなデザイン。
NRR値21dB
規格米国ANSI Z 3.19-1974
トラスコ品番342-0272
色ホワイト
質量(g)205
タイプヘッドバンド型
寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。
品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。
交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253
3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け
3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。
高性能
この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。
頑丈な設計
X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。
特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具
革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮
他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量
電気絶縁ワイヤヘッドバンド
ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減
ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ
製品の用途:発電所
鉱業
空港
エンジンルーム
印刷
セメント製造
生産工程
よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか?
聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。
日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231
アズワン品番67-4942-49
1セット
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
関連キーワード