エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます。
水性塗料と溶剤塗料、両方に使用できます。
金属スプレーガン・メタルカップから樹脂カップまで幅広い素材へ使用可能です。
用途スプレーガンの洗浄に。
塗布方法エアゾール
容量(mL)426
トラスコ品番256-8741
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量424mL
危険物の性状水溶性
1缶
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。
重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。
ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
危険物の類別非危険物
パフォーマンススプレーガン専用の圧送式取替式ノズルです。
ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
危険物の類別非危険物
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
トラスコ品番161-1224
セット内容カップ1個、リッドライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(26140)1個、一時保管用キャップ16個
1箱
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
容量(mL)400
容量(L)0.4
トラスコ品番835-9055
セット内容カップ・リング各2個
質量(g)200
タイプ400mlシリーズ
名称カップセット
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
トラスコ品番161-1228
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。
リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
容量(mL)840
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
容量(L)0.4
トラスコ品番835-9051
セット内容カップ・リング各1個、リッド・ライナー(200ミクロン)各10個、リッド・ライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(16145)1個、微調色用カップ1個、一時保管用キャップ10個
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
容量(mL)840
容量(L)0.84
トラスコ品番835-9060
セット内容カップ・リング各1個
質量(g)200
名称カップセット
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1箱
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アキュスプレースプレーガン専用の取替式ノズルで、PPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します
カップとノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します
5種類の口径から用途や目的に合ったサイズを選択できます
用途頻繁に複数の塗料やノズル口径を切り替えて使用したいときに。塗装作業の効率化を図りたいときに。環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量600mlの作業に適しています。塗料量600ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
トラスコ品番835-9059
セット内容リッド+ライナー各50個、一時保管用キャップ 20個、リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 20個
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi
適合スプレーガン26832
空気消費量(L/min)370(13SCFM)
最大動作温度(℃)50
ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。
種類コーティング剤/アンダーコート用ガン
トラスコ品番835-7646
ノズル径6mm
使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7
危険物の類別非危険物
1丁
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード