30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

26878 3M パフォーマンス スプレーガン 工業用塗装システムキット 3M(スリーエム) 動画あり
ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます。 238gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応出来ます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途圧送式と重力式の使い分けのある塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。 大面積と小面積の塗装に。 空気消費量(L/min)370 最大動作温度(℃)50 動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10 セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/圧送式塗料ホースホイップ1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml トラスコ品番256-8744 アズワン品番65-1946-92 危険物の類別非危険物
1セット
78,980 税込86,878
翌々日出荷

26778 3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット 3M(スリーエム) 動画あり
378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途重力式での塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。 最大動作温度(℃)50 空気消費量(L/min)370 動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10 セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml トラスコ品番256-8750 アズワン品番65-1946-80 危険物の類別非危険物
1セット
61,980 税込68,178
翌々日出荷

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
1箱(50セット)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
1箱(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

26175 PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き) 3M(スリーエム) 動画あり
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。 トラスコ品番161-1224 セット内容カップ1個、リッドライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(26140)1個、一時保管用キャップ16個
1箱
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)PPS カップセット
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。 容量(mL)400 容量(L)0.4 トラスコ品番835-9055 セット内容カップ・リング各2個 質量(g)200 タイプ400mlシリーズ 名称カップセット 2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
トラスコ品番835-9063 質量(g)200 適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5 取付ねじG1/4 2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。 リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
1セット(50個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。 トラスコ品番161-1228
1箱(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷

1箱
4,098 税込4,508
当日出荷

3M(スリーエム)3M PPSアダプター
スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3M(スリーエム)PPS アダプター
3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。 容量(mL)840 容量(L)0.84 トラスコ品番835-9060 セット内容カップ・リング各1個 質量(g)200 名称カップセット 2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1箱
2,798 税込3,078
当日出荷

3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
トラスコ品番835-9066 質量(g)60 適合スプレーガンW-300WB-141G 取付ねじG1/4 2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi 適合スプレーガン26832 空気消費量(L/min)370(13SCFM) 最大動作温度(℃)50
1袋(5個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装
1箱(25個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装
1箱(25個)
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムを使用開始していただく際のお得なスターターキットです。アダプタ―につきましては、別途お求めください。
用途塗装
1キット
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液室温硬化型ウレタン系接着剤です。硬化の立ち上がりが非常に早いため、作業性に優れます。 プラスチック部品のサケキズ補修作業時の裏面補強用途に適します。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
付属品ミキシングノズル2本 容量(mL)主剤:100、硬化剤:100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間60分(25℃) 可使時間(秒/25℃)50 危険物の性状非水溶性
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装 容量(mL)400
1キット
4,598 税込5,058
5日以内出荷

3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド&ライナーに適合します。
1箱(25個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 乳白色 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.4 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 黄白色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ 寸法(Φmm×Lmm)15×203 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa)1.5 剥離接着強さ(kN/m)7.5/180° 危険等級その他のもの アズワン品番64-5137-69 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装 容量(mL)170
1箱(16個)
9,998 税込10,998
19日以内出荷

3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装カップシステムをスプレーガンで使用するためのサイドカップ用延長アダプターです。サイドカップ式のスプレーガンによって、カップがガン本体と接触するケースがあるため、その際に、26140に装着してご使用ください。
用途塗装
1個
3,898 税込4,288
34日以内出荷

3M(TM) PPS(TM) 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド&ライナーに適合します。
1箱(25個)
3,298 税込3,628
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)