2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。 仕様ミキシングノズル(1本)付 トラスコ品番835-8893 セット内容ミキシングノズル(1本) 材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤) 容量(mL)50 質量(g)80 可使時間(分)45 硬化時間(分)90 完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃) 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1105 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
付属品ミキシングノズル2本 種類パネル接着 可使時間(分/25℃)45 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)