「グレー マスク」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2577
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)116
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
粒子捕集効率(%)80%以上
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3311J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN165
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
頭ひも4点支持
材質(面体)エラストマー
防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。
別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。
この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)
適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
シングル/デュアルシングルタイプ
排気抵抗(Pa)63(実測平均値)
頭ひも2点支持
材質(面体)エラストマー
適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
シリコン製で、皮膚への刺激が少なく高い耐久性を有しています。
また、吸収缶は1/4回転まわすだけで簡単・確実に着脱できる方式を採用しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
国家検定合格番号第TN278号
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号TM371
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。
トラスコ品番437-1143
品名交換用ろ過材
適合マスクNo.6000シリーズ
1箱(6枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など
タイプ2個タイプ(半面形)
種別防毒マスク
色グレー
種類直結式小型
国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号
材質(面体)シリコン
・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ全面形
種別防毒マスク
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム
形状直結式小型
色グレー
国家検定合格番号第TN235号
材質(面体)エラストマー
関連資料装着方法(0.25MB) 装着方法(0.3MB)
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434
材質(接顔部)シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター2091
指定防護係数10
頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。
軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。
No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。
ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
用途溶接・研磨・解体作業に。
国家検定合格番号TM30
粒子捕集効率(%)95
区分RS2
排気抵抗(Pa)(平均実測値)63
S/L測定S
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター3753
その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。
形状半面形
色グレー
タイプ取り替え式
排気抵抗(Pa)63
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
指定防護係数10
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品
形状半面形
色グレー
区分RL2
タイプ取り替え式
国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434
材質(接顔部)シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9
指定防護係数10
防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など
粒子捕集効率(%)99.9
区分RL3
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
形状半面形
色グレー
タイプ取り替え式
国家検定合格番号第TM374号
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター2097
指定防護係数10
軽量で長時間使用時の負担を軽減します。
濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
付属品フィルター×2枚
区分RL2
粒子捕集効率(%)95
国家検定合格番号第TM192号
吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下
適合フィルター2071
仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)
形状半面形
色グレー
タイプ取り替え式
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能
アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業
その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号TM373
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
仕様軽量型全面形面体
形状全面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
排気抵抗(Pa)37
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ
3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。
自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能
作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。
作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。
首や背中への負担を軽減する最適重心設計。
遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類自動遮光溶接面
トラスコ品番819-2644
質量(g)610
規格EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。
用途研削、研磨、溶接作業。アスベスト除去作業。
粒子捕集効率(%)95
仕様アスベスト除去作業保護具の区分4に対応。、防じんマスク国家検定区分 RL2 合格品(第TM273号)、粒子捕集効率(%)95.0以上、吸気抵抗(Pa)80以下、排気抵抗(Pa)70以下
材質熱可塑性エラストマー
形状全面形
色グレー
タイプ取り替え式
縦(mm)220
横(mm)185
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
適合フィルター2071
2018年トラスコ掲載ページ6 0177
プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。
スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
用途アスべスト作業レベル3~4対応。
ダイオキシン類対策用レベル1対応。
仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
国家検定合格番号TM194
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター7093
指定防護係数10
顔あたりと密着性が良いシリコン製面体を使用。呼気をスムースに排出する、のれん型排気弁。目詰まりしづらいため息苦しくなりづらい。使い勝手と耐久性を向上させたフィットチェッカー。溶接スパッタ等からの保護性を向上させました。通常フィルタと活性炭入りフィルタの2種類のフィルタを面体ひとつで作業に応じて使い分け可能。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
粒子捕集効率(%)(平均実測値)(7753フィルタ使用時)99.6(7753Cフィルタ使用時)99.7
国家検定合格番号第TM401号
吸収缶前面にS1グレードのろ過材を予め組み込んだ有機ガス用吸収缶です。ミストや有害粉じんの発生する作業にご使用いただく際に、ろ過材装着の手間がかからず、誤装着を防ぎます。1/4回転で簡単・確実に着脱ができます。
ガスの種類有機ガス
種別吸収缶
粒子捕集効率(%)80%以上
2018年トラスコ掲載ページ6 0160
有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。
ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他
ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用
付属品ろ過材、リテイナー
トラスコ品番437-1160
適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ
種別吸収缶
質量(g)112
適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ
粒子捕集効率(%)80%以上
国家検定合格番号TN272/TN273/TN274
除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370
通気抵抗(Pa)168
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
3M取替え式マスク778J/77Jシリーズの交換用しめひもです。
用途交換用しめひも。
トラスコ品番753-7549
材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン
色グレー
2018年トラスコ掲載ページ6 0160
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード