9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。パッドの着脱はワンタッチ式です。コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛 トラスコ品番836-3360 質量(g)15 外径(Φmm)75 サイズ(mm)75 2018年トラスコ掲載ページ5 0539
1セット(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

弾力性にとんだスポンジパッド。 波型のバフは、回転が滑らかで、使用時の発熱を抑え、長持ちします。また適度な硬さを持ち、優れた研磨力を引き出しつつ、仕上げ性も兼ね備えます。 3M フィネッセ・イット システム2 塗装面補修システム:細かなホコリ・チリなどが原因で発生する塗装面の小さな欠陥(ブツ)をより早く、より簡単に、より美しく補修するために、3Mが推奨するシステムです。
外径(Φmm)83
1箱(50個)
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バフィングサンダー 9025の交換用バックアップパッドです。フォームバフィングパッドなどのスポンジバフをサンダーに取り付けられます。
仕様バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm トラスコ品番836-3335 質量(g)15 2018年トラスコ掲載ページ5 0539
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

3M(スリーエム)バフィングサンダー
偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。優れた切削性と仕上げ品質が得られます。
用途仕上げの磨き行程に。 空気消費量(m3/min)0.38 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)12 パッドサイズ(mm)72 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0540
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。 トラスコ品番149-2674
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

フィニッシングサンダー9403、バフィングサンダー7125/8125の交換用バックアップパッドです。
仕様バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm トラスコ品番836-3336 質量(g)15 2018年トラスコ掲載ページ5 0540
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。 小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
用途塗装補修最終つや出し用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 仕様ダブルアクション方式 トラスコ品番436-0290 材質鉄、樹脂、ゴム 全長(mm)175 質量(g)750 タイプバフ:マジックタイプ 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75 空気消費量(m3/min)0.28 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)3
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様15.9mmシャフト用ブッシュ1組付き トラスコ品番485-9049 質量(g)100 穴径(Φmm)25.4 フランジ内径(Φmm)25.4 適合ホイール(内径)76.2mm
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ポリマーワックスを機械作業で塗布する際に使用します。使用は3M(TM) マルチミニサンダーカーケア仕様5306C 丸パッドをおすすめします。
径(Φmm)127 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
46,980 税込51,678
5日以内出荷