47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
1パック(8巻)ほか
749 税込824
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング テープ厚さ(mm)0.1
1パック(6巻)ほか
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
1パック(5巻)ほか
769 税込846
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。
ブルー テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系
1パック(4巻)ほか
679 税込747
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/cm)34 再剥離可能
1パック(5巻)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トラスコ品番102-6246 厚さ(mm)0.09 質量(g)250 テープ厚さ(mm)0.09
1セット(4巻)
569 税込626
当日出荷

細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。
ブルー テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 基材平面紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.2 引張強度(N/10mm)34
1パック(6巻)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。 このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。 作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。 多少の結露や湿潤面でも貼れます。 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。 はがした後、糊残りがほとんどありません。 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 低VOCで臭いが少ないです。 基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。 接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。
用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキング テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)7 引張強度(N/cm)34
1箱(10本)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング 青色 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.3
1箱(8巻×10パック)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチ(R) シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 2479Sは、ガラス用の和紙基材、養生テープになります。 直線性を重視しています。
用途セルフクリーニング系を含むサイディング用シーリングマスキング用 ブルー 基材和紙 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系
1箱(100パック×500巻)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチ(R) シーリング・マスキングテープ2480Sは、和紙基材を使用した、サイディングボード用の養生テープになります。セルフクリーニングタイプのサイディングボードでもご利用が可能です。
用途ガラス・サッシ用シーリングマスキング用 ピンク 基材和紙 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系
1箱(100パック×800巻)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凸凹面にもしっかり貼れる!テープの巻出し(引き出し)が軽く、のり残りがほとんどありません。接着しにくい、凸凹のある粗面や湿気面などにもしっかり貼れます。
用途サイディングボードのシーリング用マスキング 長さ(m)18
1箱(120巻)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 危険物の類別非危険物
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6 特性手で切れる
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。 施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。
質量(g)160 硬化時間(時間)2以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 施工面積25m×5mm
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別非危険物
1丁
42,980 税込47,278
翌々日出荷

テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。 接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。 又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 伸び(%)5(破断時) 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6
1パック(15巻)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

様々な防汚加工(セルフクリーニング方式)のボードにも幅広く使用できるサイディングボード用のマスキングテープです。 はがす時に、切れにくいねばりがあります。また、巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 凹凸のあるサインディングボードに対しても馴染みが良いです。
用途防汚加工サイディングボード用シーリング用などに 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)30 材質(バッキング)和紙
1箱(5巻×10パック)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。
トラスコ品番835-8899 種類シール剤 形態カートリッジ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量333mL
1本(333mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび 粘着剤アクリル系
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に 輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆 継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
トラスコ品番835-8900 種類シール剤 形態パック 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量320mL
1本(320mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途工業用の塗装マスキング、シーリングマスキング、仮固定等様々な用途に 幅(mm)9 黄色 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 耐熱温度(℃)150 粘着力(N/10mm)28.6
1箱(12巻×10パック)
7,298 税込8,028
翌日出荷

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。シーリング用。 長さ(m)50
1箱(36巻)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジ入りの主剤と硬化剤を、専用ハンドガンと専用ノズルによって定量混合し、吐出。面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。適切な接着剤・アプリケータ・ノズルの組み合わせでご使用下さい。生産性の向上、作業環境を改善します。
用途大面積/平板の貼り合わせ。小型部品の接合。ガスケットの接合。シーリング/ポッティングと充填。パネルとフレーム/パネルと補強材の接合。パーツ固定。 危険物の類別非危険物
1本
498 税込548
翌々日出荷

基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。
用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。 仕様テープカット条件:手で切れる トラスコ品番250-1795 材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.31 ブルー 長さ(m)22.8 伸び(%)21 粘着力(N/10mm)6.1 引張強度(N/10mm)64.3
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷

耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 グレー
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「やさしさ」と「汚れ落ち」を兼ね備えたフロア用ドライシート 無添加(ノン流動パラフィン) 厚手ふわふわシートだから、髪の毛から粒ゴミまでしっかり取れる! 床以外の拭き掃除にも使える(家電周辺、棚や隙間、鏡やガラス、照明のシェード等)
用途住宅用掃除 商品タイプ取替シート 仕様フロア用ドライシート36枚入 トラスコ品番786-5520 材質ポリエステル、ポリプロピレン タイプドライシート
1袋(36枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番431-1892 材質ポリエステルファイバー 質量(g)280 寸法(幅W×長さL)(mm)125×9000 アズワン品番8-9385-01
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470L(剥離紙あり)は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。
用途・電気メッキのマスキング。・陽極酸化のマスキング。・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング。・ラベル付け。・フライス加工とエッチング。・ピーニング作業。・容器の浸水防止シーリング 基材塩化ビニール 寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤ゴム系 最高使用温度(℃)121 ライナー有り
1巻
99,980 税込109,978
5日以内出荷

低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
1箱(10巻)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、。Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
1箱(10巻)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび 基材アイオノマー 寸法(幅Wmm×長さLm)600×12 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系
1巻
64,980 税込71,478
37日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(TM) ポリエステルテープ 850 は、基材は薄く、強度が高く、摩耗に強いため、スプライスに適しています。強力な粘着剤を使用しており、しっかりと保持されます。また、-50℃から150℃までの広い温度範囲に対応します。
用途・化学物質の侵入に対するシーリングと保護。・読み取れることが重要なラベルの保護。・航空宇宙産業のさまざまな仕様に適合。・コアの開始とスプライス 基材ポリエステル テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤アクリル系
1巻ほか
129,800 税込142,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。シーリング用。 テープ幅(mm)80 基材和紙 テープ長さ(m)18 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.06
1箱(100パック×100巻)
37,980 税込41,778
43日以内出荷