47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。 細かいところやエッジが磨きやすくなっています。 1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨 適合材金属、木工 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 厚さ(mm)5 グレー 質量(g)20
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに 厚さ(mm)5 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 寸法(mm)114×140 グレー 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7 適合ツールΦ100エアーグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1箱(10枚)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TypeTは無砥粒で研磨キズがつかないので、ワーク表面の付着物や汚れの除去に最適です。キズをつけたくない作業に幅広く対応可能です
用途付着物・汚れの除去。食品・薬品関係のステンレスタンクなどに。ウエスやスチールウールの代替 寸法(mm)150x230 仕上がり相当番手無砥粒
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用) 3M(スリーエム) 動画あり
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。 砥材精密成型砥粒
1袋(25枚)
7,198 税込7,918
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ 粒度#800 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6390 砥材S(シリコンカーバイト) グレードUF
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
用途ヘアライン 皮膜剥離 粒度#180 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6349 砥材A(酸化アルミニウム) 質量(g)67 グレードCP-M アズワン品番2-7694-03
1箱(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー 適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム 砥材精密成型砥粒 基材ポリエステル 砥粒セラミック
1箱(20本)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔軟性がありますので曲面によくなじみます。 ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。 住友3Mスコッチブライトに比べやわらかいので、細かい作業に適しています。 作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 スチールウールのようにちぎれることはありませんので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。
用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング。 木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング。 金属、樹脂の化粧仕上げ。 塗装前の肌荒らし。 寸法(mm×m)200×6 仕様100mm巾毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。 形状シートタイプ 厚さ(mm)約5 基材ナイロン不織布 適合材金属、木工、樹脂など
1ロール
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム) 動画あり
3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能 砥材精密成型砥粒 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s)80
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 研磨材の構造不織布 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属 寸法(mm)100×915 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造研磨布 基材コットン混紡布
1箱(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

がんこな汚れ除去に最適。 樹脂研磨材を使っているため、ステンレスや衛生陶器素材の洗浄対象物には傷をつけにくい製品である。
用途鍋や食器などの洗浄機械類の洗浄 材質ナイロン繊維(樹脂研磨粒子付き)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の研磨力(#150)があり、しかも強力な繊維で長寿命を誇ります。目詰まりのないオープン構造のため、サビ取り、塗装はがし、ステンレス、アルミなどの粗目の仕上げに最適です。
用途粗目仕上げ 塗装はがし ヘアライン 粒度#150 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6331 砥材A(酸化アルミニウム) 質量(g)134 グレードC 適合材ステンレス アズワン品番2-7694-02
1箱(5枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

メタコンディスク 3M(スリーエム) 動画あり
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス等
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。 シートサイズ(mm)228×280 砥材S(シリコンカーバイド) 基材クラフト紙AW 適合材金属、木工
1箱(50枚)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム) 動画あり
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など 外径(mm)102 材質砥粒:セラミック砥粒 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度80m/s(4800m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0963
1セット(25枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度180 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 トラスコ品番835-9036 砥材A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。 材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド 長さ(mm)230 幅(mm)150 2018年トラスコ掲載ページ5 1327
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスなどを傷つけにくく、工場内機器の汚れ落としに最適です。目づまりしにくく、作業性に優れます。樹脂研磨材と極太ナイロンを組み合わせた荒目のたわしです。
種類ナイロンたわし トラスコ品番355-5062 パープル 質量(g)10 寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×100×10 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
319 税込351
当日出荷

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度320 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 トラスコ品番835-9037 砥材A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷

ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。 ストレートグラインダーにてお使いください。
用途ステンレス溶接後の変色部除去 原発定修時のステンレス配管クリーニング 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)8 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 トラスコ品番382-7003 適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 グレードXCS
1箱(10枚)
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。 材質砥材:酸化アルミニウム 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度P 最高周速度72m/s(4320m/min) 外径(mm)100 穴径(mm)15 2018年トラスコ掲載ページ5 0908
1セット(20枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に! 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3Mがおススメするハンドパッド4種類を、お試しやすい1/4サイズでアソートしたセットです。タイプTは無砥粒で傷をつけず、付着物や汚れの除去に最適です。7447PROは従来品の7447の2倍の研磨力、+20%の耐久性があるハイグレードタイプです
用途タイプT:付着物や汚れの除去に 7448:ステンレス・アルミ・銅のすり傷ぼかしなどに 7447PRO:サビ取り・キズぼかしなど多用途に 7440:酸化被膜・塗装面はく離や、ステンレスへアライン仕上げに 寸法(mm)75x115 茶色・180番相当、赤茶色・320番相当、灰色・800番相当、白色・無砥粒 内容パック(枚):タイプT・7448・7447PRO・7440 各1
1パック(4枚)
649 税込714
当日出荷

切断砥石 51782 3M(スリーエム) 動画あり
入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。 砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム) 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/min)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 硬度R
1箱(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用パッドの1枚個装タイプです。研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。 仕上がり相当番手60 トラスコ品番829-1861 材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド 長さ(mm)230 幅(mm)150 栗色 質量(g)67 2018年トラスコ掲載ページ5 1327
1個
579 税込637
当日出荷

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ 粒度400 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 トラスコ品番835-9038 砥材S(シリコンカーバイド) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷

不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 仕様不織布 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 適合材ステンレス、アルミナ等
1箱(5本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度120 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 砥材A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています 研削作業が速く楽になり、生産性が向上します 焼けを防ぎ、ワークの品質を保ちます
用途ステンレス鋼、普通鋼の幅広い研削に。 適合材ステンレス鋼、普通鋼
1箱(20本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSD キュービトロン2 TSディスク 787C 3M(スリーエム) 動画あり
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。
用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。 粒度120 外径(mm)102 トラスコ品番856-2052 材質砥粒:セラミック砥粒 赤茶 質量(g)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 2018年トラスコ掲載ページ5 0962
1セット(25枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。 粒度80相当 材質砥材:酸化アルミニウム こげ茶 2018年トラスコ掲載ページ5 1347
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム) 動画あり
高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。 様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。 迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。
用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16 外径(Φmm)100 ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用) 関連資料カタログ(3.21MB)
1箱(10枚)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ ベルト長さ(mm)520 ベルト幅(mm)20 仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
1箱(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径10mmタイプの切断砥石です。 精密成型砥粒の技術で2.5倍の切断速度を実現し、力を入れなくても、ツールの重みだけで楽に刃を入れることができます。 砥粒をシャープで均一な形状に成型しているため、発熱が少なく、切断面がきれいに仕上がり、バリ取り研磨の時間を短縮することができます。 従来製品に比べて1.6倍の耐久性で、先端が尖った状態を維持しながら磨耗するため、鋭い切れ味が長続きします。
用途ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑などの切断に トラスコ品番207-2090 粒度#60 砥材精密成型砥粒 質量(g)120 穴径(Φmm)9.53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 硬度S 使用工具ロンググラインダー、ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 適合材ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑 アズワン品番64-8366-54
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。
用途【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし 【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし 【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ 【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)25 適合ツールストレートグラインダー 幅(mm)25(内径は6mm軸付) 研磨材の構造不織布 種別ユニホイール/スコッチブライト
1箱(5個)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています 穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。 適合材金属
1箱(50枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)