「スプレーのり 55」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。
デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り
粘着タイプ弱粘着
成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6382
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。
色白
貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日
はく離強度(N/m)80
塗布面積(m2)約12
吹出しパターン円形微粒子状
アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。
用途うすい材料の一時接着
トラスコ品番001-9119
アズワン品番8-257-03
1本(220mL)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け
紙
写真
布
金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6404
色白
貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分
はく離強度(N/m)1800
塗布面積(m2)約10
吹出しパターン円形粒子状
アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ強粘着
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番216-9312
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色乳白色
貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)2200
塗布面積(m2)約4
吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。
ソフトな洗浄力です。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。
建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ
粘着タイプ強粘着
トラスコ品番293-0102
色黄色
不揮発分15%
貼合せ可能時間(両面)1分~30分
塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)
吹出しパターン粗い帯状
噴射剤ジメチルエーテル
軟化点(℃)150(耐熱)
適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど
はく離接着剤強度(kN/m)3.0
標準重ね塗り回数(回)1~3
建築基準法F☆☆☆☆
1本(430mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。
粘着タイプ強粘着
トラスコ品番775-7514
材質主成分:クロロプレンゴム
色黄色
容量(mL)430
質量(g)450
2018年トラスコ掲載ページ3 1128
1缶
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
トラスコ品番542-2205
材質紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×250×250
環境対応古紙90%の再生紙を使用
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード