12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。 重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
適合スプレーガン26832 危険物の類別非危険物
1袋(5個)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

26778 3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット 3M(スリーエム) 動画あり
378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途重力式での塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。 最大動作温度(℃)50 空気消費量(L/min)370 動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10 セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml トラスコ品番256-8750 アズワン品番65-1946-80 危険物の類別非危険物
1セット
61,980 税込68,178
当日出荷

パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi 適合スプレーガン26832 空気消費量(L/min)370(13SCFM) 最大動作温度(℃)50
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パフォーマンススプレーガンの補修用キットです。
適合スプレーガン26832 セット内容トリガー、ニードル、調節弁、ハネ等 トラスコ品番256-8738 アズワン品番65-1946-91 危険物の類別非危険物
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

圧送式で塗装する際、塗料ホースホイップへ塗料の供給を止めたり出したり調整ができるバルブです。
適合スプレーガン26832 トラスコ品番256-8743 アズワン品番65-1946-90 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

26878 3M パフォーマンス スプレーガン 工業用塗装システムキット 3M(スリーエム) 動画あり
ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます。 238gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応出来ます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途圧送式と重力式の使い分けのある塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。 大面積と小面積の塗装に。 空気消費量(L/min)370 最大動作温度(℃)50 動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10 セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/圧送式塗料ホースホイップ1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml トラスコ品番256-8744 アズワン品番65-1946-92 危険物の類別非危険物
1セット
78,980 税込86,878
翌々日出荷

パフォーマンススプレーガンのガンニードルです。
適合スプレーガン26832 トラスコ品番256-8733 アズワン品番65-1946-89 危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

パフォーマンススプレーガンのスプレーガン単体です。
セット内容ガン、レギュレーター トラスコ品番256-8739 アズワン品番65-1946-85 危険物の類別非危険物
1セット
43,980 税込48,378
翌日出荷

パフォーマンススプレーガンの固定リングです。 ガンにノズルを固定する際に使用します。
適合スプレーガン26832 トラスコ品番256-8747 アズワン品番65-1946-88 危険物の類別非危険物
1パック(4個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

パフォーマンススプレーガンのホース固定ピンです。 塗料ホースホイップをガンに固定する為に使用します。
適合スプレーガン26832 トラスコ品番256-8736 アズワン品番65-1946-87 危険物の類別非危険物
1パック(4個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

パフォーマンススプレーガンのホースホイップです。 圧送式で塗装する際、ノズルへ繋ぎ、塗料を供給する役目を果たします。
適合スプレーガン26832 トラスコ品番256-8734 アズワン品番65-1946-86 危険物の類別非危険物
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

パフォーマンススプレーガン専用の圧送式取替式ノズルです。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
適合スプレーガン26832 危険物の類別非危険物
1袋(10個)
8,698 税込9,568
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)