『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。
パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。
作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです)
コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。
コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。
吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000(無負荷時)
オービットダイヤ(mm)5
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(L/min)481
付属品クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属)
材質ケース:樹脂 フレーム:金属
仕様回転方式:ダブルアクション
パッド寸法(mm)125
75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです
バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています
ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です
バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。
トラスコ品番149-2674
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
125mm径のディスクと組み合わせて使用するディスクパッドです。ディスクの穴位置合わせが不要です。
適合機種自己吸じん型、セントラル吸じん型(88937/ 88941/ 88942/ 88944)
タイプワンタッチ面ファスナー
サイズ(mm)125/ 127/ 5inch
外径(mm)127
コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。
材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄
色黒
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)0.48
ペーパー寸法(mm)125/ 127
ホース取付口Rc 1/4
オービットダイヤ(mm)5
コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。
小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
用途塗装補修最終つや出し用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様ダブルアクション方式
トラスコ品番436-0290
材質鉄、樹脂、ゴム
全長(mm)175
質量(g)750
タイプバフ:マジックタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.28
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
大変伸びが良く、納車前の最終仕上げに適した”つや”を少量の使用で引き出すことができます。オーロラマークの除去が可能です(ダブルアクションのサンダ―、ポリッシャーとの組み合わせを推奨。シングルアクションのサンダ―、ポリッシャーでも一定の効果が得られます。)
”塗装ハジキなし”を目指した製品設計をしており、特殊な艶出し成分を使用し、隣接する塗装現場への影響を抑えます。使用量が少なく粘度が高いため、周辺に飛び散りづらい設計になっています。
トラスコ品番475-3569
種別つや出し用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.44kg
1本(473mL)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ダブルアクションサンダー用の一体成型のパッドです。マジック方式でパッド(フック面)にディスク(ループ面)を取り付けします。
用途ダブルアクションサンダー用のパッドとして。
トラスコ品番567-3582
色赤
品名ディスクパッド
外径(mm)127
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスクパッド マジック式 穴あり
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
吸塵ダブルアクションサンダー用。色はぎ、パテとぎ、段とぎの各工程に適しています。
外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)
種別ワンタッチ(マジック)用
厚さ(mm)19
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
硬さ普通
外径(mm)125
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。優れた切削性と仕上げ品質が得られます。
用途仕上げの磨き行程に。
空気消費量(m3/min)0.38
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)12
パッドサイズ(mm)72
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0540
710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用
色紫
取付方式面ファスナー
適合本体ダブルアクションサンダー
適合材薄板板金、木工
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用
色水色
取付方式面ファスナー
適合本体ダブルアクションサンダー
適合材薄板板金、木工
多孔性の基材が優れた除じん性を発揮します。3M独自の精密成型砥粒を使用しており、研磨スピードが高いです。コシがあり、使いやすいペーパー基材です。
用途金属表面加工、塗装前の肌荒しに。
適合ダブルアクションサンダー
色紫
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)127
大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
仕様回転方式/ダブルアクション
全長(mm)180
質量(g)700
全高(mm)95
空気消費量(L/min)150
オービットダイヤ(mm)10
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
関連キーワード