「ダーニング」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パッドホルダー961にセットできるスポンジです。
傷をつけずクリーニング。ナイロンとポリエステルの不織布のたわしです。
種類スポンジたわし
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
鉄板を削らず、塗膜や錆を落とせます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。
用途色はぎ、錆とり、リベットまわりのクリーニング、交換部品の下塗り塗膜の除去、フェザーエッジ研磨、パテとぎに適します。
外径(Φmm)50
耐熱温度が200℃ですので、営業中でも温度を下げずにグリドルの、クリーニング作業ができます。
目づまりの少ないパッドと丈夫なホルダーが一体になっているので、スピーディーにガンコな汚れを落とせます。
少量の油を鉄板に注いでお使いください。
材質グラスファイバー不織布、プラスチック
質量(kg)0.125
寸法(幅W×奥行D)(mm)150×100
TKG品番9-1013-1301
TKG品番(2017)6-0893-1301
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。
ストレートグラインダーにてお使いください。
用途ステンレス溶接後の変色部除去
原発定修時のステンレス配管クリーニング
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)8
粒度120
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様特殊ナイロン不織布
トラスコ品番382-7003
色黒
適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
グレードXCS
ホルダー付ですから、手を汚さずにクリーニング作業ができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:90×150mm●色:緑●コード番号:AG4574
アズワン品番67-6895-99
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、錆、酸化スケールの除去などに最適です。砥石、ペーパーフラップに比べ騒音・粉塵が少ない為快適な作業が出来ます。ストレートグラインダーにてお使い下さい。
用途・金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に。・付着物の除去に。・溶接作業の前後に。・塗料の剥離に
色黒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
砥粒種類シリコンカーバイド
グレードエクストラコース
1箱(5枚)
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
複雑な形状の被研磨物にもよく追従し、クリーニング・仕上げ作業に威力を発揮します。
用途使用工具:コレットチャック式低速グラインダー
トラスコ品番836-3353
材質砥材:酸化アルミニウム
質量(g)70
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
外径(mm)75
2018年トラスコ掲載ページ5 1067
1セット(10個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
柄を付けて使用する立ち作業用のホルダーです。
ホルダーは360度の自在継手ですから、デッキブラシでは掃除しにくい厨房機器の下も簡単にクリーニングできます。
用途床のすみや幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングに
セット内容ホルダー本体×1、パッド(白・茶)×各1
寸法(mm)95×227
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
関連キーワード