91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LSE-110WF 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合 幅(mm)5~150 長さ(m)1.5or10or33 90度方向剥離力(N/cm)44 引張接着力(N/cm2)47 剪断接着力(N/cm2)58 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,886 税込2,075
3日以内出荷

各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.13 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム) 定期注文
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包 主な用途梱包用
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。 変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
粘着力(N/10mm)1.82 シリーズScotch テープ厚さ(mm)0.045
1パック(5巻)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。 仕様手で切断可能 使用温度範囲(℃)0~50 粘着力(N/10mm)22 被着材の素材金属
1巻
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) 動画あり
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
1パック(2巻)ほか
589 税込648
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。 主な用途梱包用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽やかにテープが引き出せ、ピリピリといった音もしにくい。高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりがきれい
用途事務用テープとして、ラッピング・封かん・紙などの補修に 透明 シリーズScotch テープ長さ(m)35 巻芯径(Φmm)76
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
付属品ハケ×3 トラスコ品番835-8896 内容量(mL)10 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1箱(3本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。
材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBR シリーズScotch エコマーク認定認定 テープ長さ(m)10 繰り返し・詰め替え対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
1巻ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
1巻
259 税込285
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重量物や衝撃に耐える高い保持力のプロ仕様の梱包テープです。高透明タイプのポリプロピレンフィルムを使用しています。
用途重梱包に。 トラスコ品番554-7352 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.075 透明 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)75 紙管サイズ(Φ)76mm
1巻
419 税込461
当日出荷

エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明で、厚く強靭な広幅テープです 耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。 ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。 材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系 クリア 基材ポリプロピレンフィルム テープ長さ(m)13.7 芯径(mm)76 テープ厚さ(mm)0.095 粘着剤アクリル系
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-20~90 基材アクリルフォーム 粘着剤特殊アクリル系 主な用途多用途 粘着力(N/10mm)32 使用場所屋内用 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。 2018年トラスコ掲載ページ6 1974 粘着タイプ強粘着 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。 厚さ(mm)0.052 基材OPP 粘着力(N/cm)2.7 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)40 特性強力/透明
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用に。 トラスコ品番664-4770 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 透明 長さ(m)50 基材ポリプロピレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)56 粘着力(N/25mm)4.05 使用条件【テープカット】カッターが必要 特性強力、透明
1パック(6巻)
1,898 税込2,088
当日出荷

変色しづらく、美しさを保ちます。 粘着剤は無溶剤なので安心です。 水に強いテープです。 ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。 切断にはカッターが必要
用途ポリ袋などの仮とめ。 ポスターの貼り付け。 PEシートのとめなど。
1箱(10巻)ほか
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。
用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)6 粘着力(N/mm)8.1/10 粘着タイプ強力
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。 厚さ(mm)0.6 使用温度範囲(℃)-20~80 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
1巻
209 税込230
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業 材質特殊ポリプロピレンフィルム 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)19 巻芯径(Φmm)76 テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
1巻
419 税込461
当日出荷

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに 厚さ(mm)0.15 質量(g)170 長さ(m)54 引張強度(N/10mm)7.7
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用 使用温度範囲(℃)-20~90 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。 テープ地色 熱伝導率(W/mk)1.5 絶縁破壊強度(kV/mm)15 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
トラスコ品番281-5541 適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種 質量(kg)2.9 タイプテープのみ 主な用途梱包用
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷

無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
トラスコ品番397-8061 材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系(無溶剤) 幅(mm)48 透明 長さ(m)100 主な用途包装用
1巻
699 税込769
当日出荷

3M(スリーエム)低VOC両面テープ 9347
建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。 厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。 初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。 防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。
用途OA・家電製品の部材固定 自動車内装材の固定、仮固定 家具、建具の部材固定 仕様手で切断可能 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらに収まるコンパクトサイズ。刃が収納できて、安全に持ち運べる。テープが露出しないので汚れにくい。テープを詰め替えてくり返し使用できる
テープ幅(mm)18 シリーズScotch テープ長さ(m)10 巻芯径(Φmm)25
1パック
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)