天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
容量(g)400
形態缶
主成分キシレン30%~40%
1本(400g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
粘着剤つき塩ビフィルム用のハクリ剤です。
ボディー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに最適です。
塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。
容量(mL)420
種類ストライブはがし
形態缶
1本(420mL)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
柑橘類から採れる天然のリモネンを主成分とした泡状のクリーナーです。テープ跡,油汚れ,落書き,ガムなどの除去にお使いください。また、液ダレしないため壁面の汚れ落しにも最適です。
用途展示物を留めた粘着テープののり跡に、油性サインペンなどの落書き落としに、こびりついたガムのこびりつき除去に
成分水、有機溶剤(リモネン)、非イオン系界面活性剤
トラスコ品番361-3291
噴射剤lpg、ジメチルエーテル
1本(480mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。
油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。
用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。
トラスコ品番431-1990
主成分天然オレンジオイル
噴射剤LPG
1本(220mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
被着体や接合材が-5℃でも接着できます。
振動吸水性・耐水性に優れ、高いシール効果と接合が同時に得られます。
柔軟で弾力性に富み、接合部の変形に追従します。
切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
接着剤の代用。
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%)600
保持力(mm)168(せん断)
引張強度(N/cm2)120
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
使用温度範囲(℃)-20~150
破断伸度(%)600
粘着剤アクリル系
密度(g/cm3)0.75
引張強度(N/cm2)120
熱伝導率(W/mk)0.16
接着力(N/cm)67
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。
区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。
標示・装飾・区画線用
主な用途表示・安全用
関連キーワード