「ファイバーテープ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)4.31
引張強度(N/10mm)251
UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。
なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。
トラスコ品番217-2801
質量(g)57
連続使用温度(℃)180
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
アズワン品番2-1489-01
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
伸び(%)5
絶縁抵抗(MΩ)1.5×102
絶縁破壊電圧(kV)3.5
引張強度(N/cm)307
UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)
耐熱区分200℃
アルミ箔とガラスクロスの基材で、シリコン粘着剤が使用されたテープです。
軽量で柔軟性がある基材でありながら、引っ張りや引き裂き強度が強く、高い耐熱性を誇ります。
用途熱から保護したり、高音になる場所での固定にご使用頂けます。
トラスコ品番256-5586
アズワン品番65-1950-44
1巻
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385)
粘着力(N/cm)3.3
伸び(%)5
絶縁抵抗(MΩ)2.7×102
連続使用温度(℃)150以下
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)3
引張強度(N/10mm)262
サービス分類オーダー・加工
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。
粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C
粘着力(N/cm)4.4
伸び(%)5
絶縁抵抗(MΩ)4.8×104
耐熱温度(℃)200
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)3
電食係数0.9
引張強度(N/10mm)314
サービス分類オーダー・加工
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。
230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。
耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。
難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用
アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ
地震対策用
ダクトのシール用
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度)
破断伸度(%)5
粘着力(N/cm)4.3(180ピール)
主な用途結束用、固定用
引張強度(N/cm)250.8
特性耐熱性・耐久性・高接着・強力
再剥離可能
サービス分類オーダー・加工
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。基材の引張強度は強靭です。耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
仕様切断にはカッターが必要
基材ガラスクロス
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤シリコーン系
230℃の高い耐熱性があり、断続的には290℃まで耐えます。
ガラスクロス基材で強靭なので、固定や結束に使えます。
難燃性に優れています。(UL510、F.A.R25.853承認)
用途溶接や研磨時の保護
ダクトシールなど耐熱固定
耐熱性230℃(断続的に290℃まで使用可能)
主な用途結束、固定
難燃性UL510、F.A.R25.853(UL Flame Retardant File No.E124809、F.A.R.:Federal Aviation Regulations<米国連邦航空法>米国航空機関連の難燃試験規格)
接着力(N/cm)4.31
引張強度(N/cm)251
特性耐熱
再剥離はがせます
1巻
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。
用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ。・動きや振動にさらされる産業用途に最適。・ワイヤーハーネスの結束。・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途
基材アルミ箔/ガラスクロス
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤シリコーン系
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
熱硬化させることでより強固に接着します
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に
主な用途固定・結束・絶縁
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。
色白
規格UL規格対応 (File E17385)
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)260
定格温度(℃)150
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に
主な用途固定・結束・絶縁
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。
仕様難燃性(UL510)
色白
規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)310
定格温度(℃)200
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め
積荷の固定
パイプ・木材などの結束
段ボールの封緘
部材の補強・飛散防止
1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 。2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 。3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 。2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 。3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。
仕様切断にはカッターが必要
基材ガラスクロス
寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×54.8
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤ゴム系
1箱(12巻)
¥399,800
税込¥439,780
101日以内出荷
関連キーワード