58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc1 1/2(40A) 材質本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット・ロッドナットガスケット:PTFE 標準流量(m3/h)2~10 外径(mm)190 設計圧力(MPa)0.98
1台
649,800 税込714,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐久性が高く、高流量に対応できます
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 トラスコ品番149-3673
1個
91,980 税込101,178
翌日出荷


高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過 接続口径Rc1 トラスコ品番789-9068 材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6) 質量(kg)7.1 高さ(mm)393 標準流量(m3/h)1 外径(mm)135 適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本 設計圧力(MPa)1.96
1台
959,800 税込1,055,780
4日以内出荷

残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。内面はバフ#400研磨後に電解研磨加工が施されています。
用途226 Oリングタイプフィルターカートリッジ1本用。 材質ステンレス(SUS316相当) 外径(mm)101 適合フィルターBLA~BAシリーズ 設計圧力(MPa)0.7 2018年トラスコ掲載ページ3 0389
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS316L相当、サニタリー仕様、内面バフ#400研磨後電解研磨加工、残液の少ない構造
接続口径IDFヘルール1.5S 材質(本体)316LSST(SUS316L相当) 材質(ガスケット)シリコーンゴム アズワン品番61-8508-90 設計圧力(MPa)0.7
1台
639,800 税込703,780
73日以内出荷

耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc2(50A) 材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR 最高使用温度(℃)120 標準流量(m3/h)3~15 外径(mm)340 設計圧力(MPa)0.86
1台
659,800 税込725,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。 耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。 上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。 コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。 トラスコ品番149-3469 接続口径Rc1 (30A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE 質量(kg)2.8 高さ(mm)335 外径(Φmm)96 適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本 設計圧力(MPa)0.98 設計温度(℃)120
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

。耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):785●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL2-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●20インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1784 アズワン品番67-2314-97
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):1030●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL3-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●30インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1783 アズワン品番67-2314-96
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷

耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):535●接続口径:40A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL1-TZ●配管接続口径:40A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●10インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1782 アズワン品番67-2314-98
1台
469,800 税込516,780
5日以内出荷

可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。 材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り) 2018年トラスコ掲載ページ3 0388
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径Rc1 1/2(40A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE 外径(Φmm)190 設計圧力(MPa)0.98 設計温度(℃)120
1台
749,800 税込824,780
14日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径Rc2 (50A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:PTFE 外径(Φmm)240
1台
799,800 税込879,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR 外径(Φmm)240 接続口径Rc2 (50A)
1台
1,198,000 税込1,317,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径Rc1 1/2(40A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ合金(SUS304)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE 外径(Φmm)190 設計圧力(MPa)0.49 設計温度(℃)120
1台
649,800 税込714,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR 外径(Φmm)190 接続口径Rc1 1/2(40A)
1台
739,800 税込813,780
14日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc2(50A) 材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE 標準流量(m3/h)12~24 設計圧力(MPa)1
1台
549,800 税込604,780
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジングBS1・BS2・IMN7-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)75 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-14
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN5-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)25 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-13
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN13-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)100 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)120 アズワン品番1-398-12
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN9-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)1 流量(L/min)6.8 最高使用温度(℃)120 アズワン品番1-398-07
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN3-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)5 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-03
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN12-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)50 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)120 アズワン品番1-398-11
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN8-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)100 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-06
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN6-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)50 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-05
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN4-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)10 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-04
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN2-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)3 流量(L/min)6.8 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-02
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)1 流量(L/min)6.8 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-01
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1台
53,980 税込59,378
53日以内出荷

ZetaPlus吸着デブスフィルターや各種メンブレンフィルターのろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オールPTFE製ですので幅広い耐薬性で各種実験にご利用でき、ZetaPlus吸着デブスフィルターはこのテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質PTFE 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)47 アズワン品番3-5365-03 設計圧力(MPa)0.2
1台
189,800 税込208,780
71日以内出荷

トラスコ品番795-2252 材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) アズワン品番62-8752-88 設計圧力(MPa)0.3 ディスク寸法(inch)2
1台
429,800 税込472,780
112日以内出荷

LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
トラスコ品番795-5791 材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)47 アズワン品番3-5365-01 設計圧力(MPa)0.3
1台
239,800 税込263,780
71日以内出荷

トラスコ品番795-2244 材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) アズワン品番62-8752-87 設計圧力(MPa)0.3 ディスク寸法(inch)1
1台
229,800 税込252,780
67日以内出荷

LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)90 アズワン品番3-5365-02 設計圧力(MPa)0.3
1台
249,800 税込274,780
66日以内出荷

ZetaPlus吸着デブスフィルターや各種メンブレンフィルターのろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オールPTFE製ですので幅広い耐薬性で各種実験にご利用でき、ZetaPlus吸着デブスフィルターはこのテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質PTFE 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)90 アズワン品番3-5365-04 設計圧力(MPa)0.2
1台
199,800 税込219,780
66日以内出荷

ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
トラスコ品番790-1160 材質SUS304 質量(g)6 適合ハウジング3ALN、5DCN
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

3M(スリーエム)スプリング SUS304
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途ロケータースプリング トラスコ品番790-1178 材質SUS304 質量(g)29 適合ハウジング3ALN3、5DCN
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

3M(スリーエム)ロケーター SUS304
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途ロケーター トラスコ品番790-1186 材質SUS304 質量(g)25 適合ハウジング3ALN、5DCN
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷