3Mのホットメルト接着剤の専用ガンです。
エア源とつなぐことで、エアによる大量塗布が出来ます。
用途3Mホットメルト PG型の塗布
電源タイプAC電源式
適合3M ホットメルト接着剤 PG型
質量(kg)1
消費電力(W)340
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)(接着剤)3/1時間
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作
色黄褐色
仕様入れ目:10kg
材質EVA
質量(g/本)40
適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT
寸法(Φmm×Lmm)26×76
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)3.7
剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10kg
接着時間(秒)35
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
色黄褐色
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル
適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に
適合ホットメルト:Q型・TC型
電源(V)100
消費電力(W)160
設定温度(℃)200
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)1.8/h
関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
3Mホットメルトガンの塗布形状を変えるノズル
適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT
穴間隔(mm)32
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
耐衝撃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着
色白色半透明
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤の高速接着性と、反応系接着剤の強度・耐久性を併せ持った、湿気硬化型ホットメルト接着剤です。
木材に対する接着性が高く、粘度が低いので薄い接着層が得られます。
用途木材やプラスチックなどの接着(専用ガン:PURアプリケーターを使って塗布)
色乳白色
容量(mL)295
主成分ウレタン
可使時間(分)2
立ち上がり強度発現時間1分
引張せん断接着強さ(MPa)FRP:18、ABS:6、硬質塩ビ:7、木材:11
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.32kg
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(295mL×6本)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のローメルト、低温塗布に対応したモデルです
用途各種工業材料、特に熱に弱い材料を含めた、即硬化接着に
適合ホットメルト:Q型・TC型ローメルト
電源(V)100
消費電力(W)75
設定温度(℃)120
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)1.8/h
関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
3M湿気硬化型ホットメルトガンの塗布量を変えるノズル。
ノズル口径(Φmm)1.6
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着
材質ポリウレタン
色乳白色
容量(mL)295.7
適合スプレーガン3M JW
可使時間(分)2
立ち上がり強度発現時間1分
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
¥20,980
税込¥23,078
95日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着
材質ポリウレタン
色乳白色
容量(mL)295.7
適合スプレーガン3M JW
可使時間(分)4
立ち上がり強度発現時間2分
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
¥20,980
税込¥23,078
75日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着
材質ポリウレタン
色乳白色
容量(mL)295.7
適合スプレーガン3M JW
可使時間(分)2
立ち上がり強度発現時間0.5分
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
詳細。耐衝撃性と耐疲労性を高めるために強化されています。加熱することで硬化を促進できます。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。
セット内容1セット(DP460 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
詳細。ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適です。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途3M(TM) Scotch-Weld(TM) 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。
セット内容1セット(DP8910NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
詳細。接着剤の中でも特に高強度タイプです。チクソ性が高く、垂直面でもタレません。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。UL 94 HBに適合しています。
セット内容1セット(DP420NS 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
詳細。現場で使用しやすい低臭タイプの配合です。接着剤によるひけを抑制し薄い材料の接着も綺麗に仕上げます。対応する自動塗布機があります。硬化物は200%伸び、異種材接合時のひずみに対応します。組立スピードと生産性の向上に寄与します。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途構造用として接着強度、速硬化に加えて、シーラント剤のような柔軟性を兼ね備えた新しいアクリル系構造用接着剤です。
セット内容1セット(DP8610NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
詳細。現場で使用しやすい低臭タイプの配合です。低温環境 (-40℃ ) でも高い接着性を発揮します。対応する自動塗布機があります。過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。113% の伸びにより、線膨張係数の異なる異種材料の接合に最適です。プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。
セット内容1セット(DP8710NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード