スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。
仕様ミキシングノズル(1本)付
トラスコ品番835-8893
セット内容ミキシングノズル(1本)
材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)
色黒
容量(mL)50
質量(g)80
可使時間(分)45
硬化時間(分)90
完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1105
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途ドアアウターパネル、クォーターパネル、ルーフパネル、トラックの荷台部分のサイドパネルなどのパネル交換作業に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。
仕様パネル・フレーム、パーツ、3次元形状用
付属品ミキシングノズル1本入り
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量50kg
特性防水、防錆
1ケース(50mL×6本)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
3M オートミックス パネルボンド 8115用ハンドガンです。
用途3M オートミックス システム製品吐出用。
適合【カートリッジ】8115
トラスコ品番436-2708
長さ(mm)380
幅(mm)580
摘要ハンドガン
高さ(mm)105
危険物の類別非危険物
1丁
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。
自動車パネル交換組み付け作業に使用します。
作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。
接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。
鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
色黒
付属品ミキシングノズル2本
種類パネル接着
可使時間(分/25℃)45
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
付属品1:1と2:1共用プランジャー付き
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
詳細。耐衝撃性と耐疲労性を高めるために強化されています。加熱することで硬化を促進できます。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。
セット内容1セット(DP460 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
関連キーワード