溶剤や水を通さないマスキングペーパーに、直線性に優れ見切りラインがシャープに出るマスキングテープを張り合わせた高品質の製品です。
塗料が多量にかかる部分でも二重貼りの必要がなく、剥離時もテープが残らずきれいにはがせます。
100℃・40minの乾燥に耐えます。
種別車両用
テープ幅(mm)15
材質(シート)特殊コーティングペーパー
テープ種類343
仕上幅(mm)290
シート長さ(m)35
塗装時のスプレーミストが不要部分に付着するのを防ぐ、ミスト付着防止用液体マスキング剤です。
スプレーガン(口径1.8mm~2.2mm)で塗布する為、複雑部位や広範囲のマスキング作業が早く、簡単にできます。乾燥すると溶剤を通さない透明フィルムになり、作業後には水で簡単に洗い流せます。
1本(3.78L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。3M(TM)マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。
用途塗装時のスプレーミスト付着防止用
厚さ(mm)0.01
2018年トラスコ掲載ページ7 0245
関連キーワード