127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6 特性手で切れる
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120 連続使用温度(℃)120(60分) 引張強度(N/10mm)28.6
1巻
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
1パック(8巻)ほか
749 税込824
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)27
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) 動画あり
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
1パック(2巻)ほか
589 税込648
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
1パック(2巻)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング テープ厚さ(mm)0.1
1パック(6巻)ほか
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
1パック(8巻)ほか
769 税込846
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3M(スリーエム)マスキングテープ
和紙を基材とした車輛塗装用マスキングテープです。接着力、のり残りの少なさ、タテ裂けが起こりにくい、アールの取り易さ、シャープな見切りなど、総合的にバランスの取れた製品です。◆120℃、1時間の乾燥に耐えます。
1箱(15巻)
6,998 税込7,698
欠品中

シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
1巻ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスキングテープ(ガラス用) 79H 3M(スリーエム) 動画あり
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
用途ガラス、サッシ用 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/10mm)34
1パック(2巻)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
1パック(6巻)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。
ブルー テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系
1パック(4巻)ほか
679 税込747
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。 グリーン 基材クレープ紙 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)121 粘着力3.9N/cm 引張強度(N/10mm)43.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/cm)34 再剥離可能
1パック(5巻)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黄色の紙基材を使用した、耐熱クレープマスキングテープになります。 120℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、耐熱マスキングに。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
7,298 税込8,028
当日出荷

テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。 接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。 又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 伸び(%)5(破断時) 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6
1パック(15巻)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3M(スリーエム)マスキングフィルム
幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。3M(TM)マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。
用途塗装時のスプレーミスト付着防止用 厚さ(mm)0.01 2018年トラスコ掲載ページ7 0245
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用紙基材マスキングテープになります。 主に常温~100℃ 30分の環境下でご利用頂く事ができます。
用途中軽量物結束、仮固定、汎用マスキングに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装時のスプレーミストが不要部分に付着するのを防ぐ、ミスト付着防止用液体マスキング剤です。 スプレーガン(口径1.8mm~2.2mm)で塗布する為、複雑部位や広範囲のマスキング作業が早く、簡単にできます。乾燥すると溶剤を通さない透明フィルムになり、作業後には水で簡単に洗い流せます。
1本(3.78L)
9,998 税込10,998
当日出荷

150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。 柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途焼付け塗装マスキング、仮固定
1パック(3巻)ほか
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

様々な防汚加工(セルフクリーニング方式)のボードにも幅広く使用できるサイディングボード用のマスキングテープです。 はがす時に、切れにくいねばりがあります。また、巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 凹凸のあるサインディングボードに対しても馴染みが良いです。
用途防汚加工サイディングボード用シーリング用などに 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)30 材質(バッキング)和紙
1箱(7巻×10パック)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません
用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。120℃、30分の乾燥に耐えます。
トラスコ品番108-9831 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 幅(mm)24 厚さ(mm)0.17 長さ(m)55
1箱(24巻)
20,980 税込23,078
当日出荷

トラスコ品番102-6246 厚さ(mm)0.09 質量(g)250 テープ厚さ(mm)0.09
1セット(4巻)
569 税込626
当日出荷

細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。
ブルー テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 基材平面紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.2 引張強度(N/10mm)34
1パック(6巻)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(6巻)ほか
479 税込527
翌々日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途工業用の塗装マスキング、シーリングマスキング、仮固定等様々な用途に 幅(mm)9 黄色 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 耐熱温度(℃)150 粘着力(N/10mm)28.6
1箱(12巻×10パック)
7,298 税込8,028
翌日出荷

ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング 青色 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.3
1箱(5巻×10パック)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 3インチ紙管タイプです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
用途各種工業製品塗装マスキング用。 車両用塗装マスキング用。 建築内装マスキング用。 保護用途用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途に 黄色 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 耐熱温度(℃)150 粘着力(N/10mm)28.6
1箱(2巻×10パック)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。 トラスコ品番250-1793 アズワン品番65-1945-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)
809 税込890
当日出荷

3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。 トラスコ品番250-1791 アズワン品番65-1945-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)
659 税込725
当日出荷

3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。 トラスコ品番250-1794 アズワン品番65-1945-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8巻)
789 税込868
当日出荷

3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。 トラスコ品番108-6701 アズワン品番65-1945-56 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12巻)
729 税込802
当日出荷

3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。 トラスコ品番250-1788 アズワン品番65-1945-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(7巻)
829 税込912
当日出荷