「マスキングテープ 18 3m」の検索結果
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)150(30分)
引張強度(N/10mm)29
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。
湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。
背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。
薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)27
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120
連続使用温度(℃)120(60分)
引張強度(N/10mm)28.6
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。
テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。
静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
用途ガラス、サッシ用
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/10mm)34
ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。
剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。
ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。
低VOCで臭いが少ないテープです。
目立ちやすいカラーリング。
軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用
超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング
伸度(%)9
テープ厚さ(mm)0.1
粘着力(N/10mm)1.8(180度方向)
引張強度(N/10mm)30
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)7
引張強度(N/10mm)34
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.09
引張強度(N/10mm)34
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。
数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。
夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。
手で切断可能。
色ブルー
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.12
基材平面紙
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)1.5
引張強度(N/10mm)34
緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。
140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。
色グリーン
基材クレープ紙
テープ長さ(m)55
テープ厚さ(mm)0.17
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)121
粘着力3.9N/cm
引張強度(N/10mm)43.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。
150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
トラスコ品番250-1788
アズワン品番65-1945-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(7巻)
¥829
税込¥912
欠品中
様々な防汚加工(セルフクリーニング方式)のボードにも幅広く使用できるサイディングボード用のマスキングテープです。
はがす時に、切れにくいねばりがあります。また、巻き出しが軽くスムーズに作業できます。
凹凸のあるサインディングボードに対しても馴染みが良いです。
用途防汚加工サイディングボード用シーリング用などに
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)30
材質(バッキング)和紙
黄色の紙基材を使用した、耐熱クレープマスキングテープになります。
120℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、耐熱マスキングに。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。
柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途焼付け塗装マスキング、仮固定
塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途に
色黄色
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
耐熱温度(℃)150
粘着力(N/10mm)28.6
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。
150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
トラスコ品番108-6701
アズワン品番65-1945-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12巻)
¥729
税込¥802
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。
150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
トラスコ品番250-1790
アズワン品番64-5278-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4巻)
¥809
税込¥890
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。
150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
トラスコ品番250-1791
アズワン品番65-1945-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)
¥659
税込¥725
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。
150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
トラスコ品番250-1789
アズワン品番65-1945-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
¥809
税込¥890
当日出荷
塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途工業用の塗装マスキング、シーリングマスキング、仮固定等様々な用途に
幅(mm)9
色黄色
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
耐熱温度(℃)150
粘着力(N/10mm)28.6
1箱(12巻×10パック)
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/cm)34
再剥離可能
ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング
色青色
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)1.3
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。
150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
トラスコ品番250-1793
アズワン品番65-1945-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)
¥809
税込¥890
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。
150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
トラスコ品番250-1794
アズワン品番65-1945-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8巻)
¥789
税込¥868
当日出荷
トラスコ品番102-6246
厚さ(mm)0.09
質量(g)250
テープ厚さ(mm)0.09
1セット(4巻)
¥569
税込¥626
当日出荷
材質アルミ蒸着フィルム、粘着剤:アクリル系
色シルバー
長さ(m)18
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。
テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。
静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
手で切断可能。
色ブルー
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
基材平面紙
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)1.2
引張強度(N/10mm)34
テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。
又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
伸び(%)5(破断時)
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)28.6
用途半田付け時の電子回路マスキング等
使用温度範囲(℃)260
伸び(%)40
主な用途電気・電子用
測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min
引張強度(N/cm)46
特性耐熱
クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。
このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。
作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。
多少の結露や湿潤面でも貼れます。
型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。
はがした後、糊残りがほとんどありません。
巻き出しが軽くスムーズに作業できます。
低VOCで臭いが少ないです。
基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。
接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。
用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキング
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)7
引張強度(N/cm)34
低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。
巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。
リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。
シリーズScotch
基材上質クレープ紙
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤特殊ゴム系