12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
1パック(8巻)ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング 伸度(%)9 テープ厚さ(mm)0.1 粘着力(N/10mm)1.8(180度方向) 引張強度(N/10mm)30
1パック(6巻)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)7 引張強度(N/10mm)34
1パック(8巻)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

様々な防汚加工(セルフクリーニング方式)のボードにも幅広く使用できるサイディングボード用のマスキングテープです。 はがす時に、切れにくいねばりがあります。また、巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 凹凸のあるサインディングボードに対しても馴染みが良いです。
用途防汚加工サイディングボード用シーリング用などに 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)30 材質(バッキング)和紙
1箱(7巻×10パック)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません
用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性が高い基材で、曲面にも追従して貼ることができます。 厚みが薄く、段差が少ない、きれいな見切りラインを実現します。 150℃×20分の高い耐熱性があり、はがしても糊残りしにくいです。
用途自動車バンパーなど、曲面の塗装マスキング テープ厚さ(mm)0.105 耐熱性150℃×20分 再剥離はがせます
1巻
24,980 税込27,478
6日以内出荷

難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。 特性耐熱、難燃性、耐薬品性
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2800 【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 2800 3M(スリーエム) カスタマイズ可
柔軟性のある特殊オレフィン基材に、耐熱性の良好なアクリル系粘着剤を 均一に塗布したTPO(Thermo Plastic Poly-Olefine)に適した塗装用見切りテープです。
テープ厚さ(mm)0.105 粘着力(N/cm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,613 税込1,774
3日以内出荷

材質アルミ蒸着フィルム、粘着剤:アクリル系 シルバー 長さ(m)18
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120 連続使用温度(℃)120(60分) 引張強度(N/10mm)28.6
1巻
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中空で柔軟なフォーム状のマスキングテープです。 中空スポンジのマスキングテープでマスキング効率を上げられます。 非常にソフトで、隙間に入れやすく、押し込んだとき戻りがほとんどありません。 マスキングが難しい隙間に有効です。 ブース等で温度を上げた時、熱膨張が起こりにくく、ペイントエッジがスムーズです。
用途ボンネットの隙間部分、スライドドア部分、フロントドアとフロントフェンダーの隙間部分、リアゲートのヒンジ部分 トラスコ品番835-7757 耐熱温度(℃)80(約40分) 主な用途マスキング
1箱(7本)
6,998 税込7,698
当日出荷