37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

防じんマスク国家検定区分2に合格。粒子捕集効率95%以上の高い安全性を有する製品です。 3M独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。 ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 保管・携帯に便利です。使用時にはカップ状になります。
タイプ折りたたみ式 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均99.7) 吸気抵抗(Pa)70以下(平均39) 排気抵抗(Pa)70以下(平均39) 質量(g)15.5以下 区分DS2 入数(枚)10 使用限度時間(h)19 指定防護係数10
1箱(10枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

防じんマスク国家検定区分2に合格。粒子捕集効率95%以上の高い安全性を有する製品です。 3M独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。 ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
タイプカップ式 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均99.5) 吸気抵抗(Pa)70以下(平均49) 排気抵抗(Pa)70以下(平均49) 質量(g)20以下 区分DS2 入数(枚)10 使用限度時間(h)9 指定防護係数10
1箱(10枚)
5,198 税込5,718
3日以内出荷

防じんマスク No.8812J-DS1 3M(スリーエム) 定期注文 動画あり
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号TM353 使用限度時間(h)12
1箱(10枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3Mろ過材7711Jは、3Mリテイナー774とともに3M吸収缶7シリーズと組み合わせることにより、防毒マスク国家検定区分S1に合格しています。3M有機ガス用吸収缶71J-55、71J-1、3Mコンビネーション用吸収缶77Jにご使用いただけます。ミストや有害粉じんのばく露を低減できます。3Mリテイナー 774とともに組合せて吸収缶に装着してご使用ください。
用途吹き付け塗装など粉じんやミストを伴うさまざまな有機溶剤等の作業にお使いいただけます。 ガスの種類有機ガス
1箱(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に サイズレギュラー 仕様編みゴム 形状立体型 区分DS2 質量(g)13.2 タイプ使い捨て 国家検定合格番号TM664号 使用限度時間(h)19 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1枚ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8511-DS2 N 使い捨て防じんマスク 排気弁付き 3M(スリーエム) 動画あり
●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 ●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 ●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 ●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 TGK品番431-87-05-02 トラスコ品番273-7744 区分DS2 質量(g)14.5 タイプ2本しめひもタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM756号 使用限度時間(h)18 縦(mm)125 横(mm)155 排気抵抗(Pa)70以下 弁構造排気弁:のれん型排気弁 アズワン品番9-027-15 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

No.9913JV-DS2 有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番449-3826 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)19 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM562 使用限度時間(h)9 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。 アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。 のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。 マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。 活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。 カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DL2 質量(g)20.5 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610 使用限度時間(h)14 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
特価
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防毒マスクHF-50シリーズの面体に直接装着して、面体からの液滴落下を防ぎます。
用途防毒マスクHF-50シリーズ用吸水カバー。面体からの液滴落下対策に。 トラスコ品番218-0805 適合機種HF-50シリーズ セット内容吸水カバー587×1個、吸水パッド386J×10枚 材質ポリプロピレン
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

8955J-DS2 使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 3M(スリーエム) 動画あり
速乾性のあるフェイスシールドが快適な付け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 よく伸びるしめひもを使用し、頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず、廃棄が楽です。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 仕様のれん型排気弁 区分DS2 質量(g)20 タイプ2本しめひもタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM748号 使用限度時間(h)13 縦(mm)115 横(mm)144 排気抵抗(Pa)70以下 アズワン品番64-8946-57 指定防護係数10
1ケース(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

8822E-DS2 防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。
用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。 形状カップ型 トラスコ品番388-1113 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)16 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM476 使用限度時間(h)16 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)38 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 頭ひもループ 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷


9926-DS2 使い捨て式防じんマスク(DS2) 3M(スリーエム) 動画あり
のれん型排気弁により排気抵抗を低く抑えるため、呼気の熱気やムレをスムーズに排出し不快感を軽減します。 刺激臭に対応する活性炭付きです。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 区分DS2 サイズレギュラー 質量(g)19 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM631 使用限度時間(h)9時間 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
7,498 税込8,248
当日出荷

8955JH-DS2 使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式 3M(スリーエム) 動画あり
速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。 フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 仕様のれん型排気弁 区分DS2 質量(g)20 タイプフック掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM748号 使用限度時間(h)13 縦(mm)115 横(mm)144 排気抵抗(Pa)70以下 アズワン品番64-8946-58 指定防護係数10
1ケース(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

折りたたみ式3面立体構造です。個装のため、管理や仮扱いがしやすくなっています。廃棄弁付のため装着時の呼吸がラクです。折りたたみ式のためかさばりません。3M[[TM上]]独自の排気弁(クールフローバルブ)を装備しています。
用途感染症対策。感染症予防。事業継続計画のための備蓄。 材質ポリプロピレン(PP) 吸気抵抗(Pa)343以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 検定NIOSH N95検定合格品 縦(mm)85 横(mm)215 排気抵抗(Pa)245以下 マスク形状3面立体
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

クールフローバルブの採用で、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。
区分DS1 質量(g)18以下(平均13) 国家検定合格番号第TM353号 使用限度時間(h)12 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(32) 排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(25) 捕集効率(%)(粒子)80以上(平均98.4) アズワン品番9-021-21 指定防護係数4
1ケース(10箱×10枚)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

のれん型排気弁で吸気の熱や湿気を排出
区分DS2 質量(g)14 国家検定合格番号第TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下(32) 排気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下(29) 捕集効率(%)(粒子)95.0以上(98.0)(平均実測値) アズワン品番9-020-53 指定防護係数10
1ケース(10箱×10枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

M型ノーズクリップやドッグイヤー形状の採用によりソフトな装着感が得られます。
区分DS2 質量(g)19以下(平均14.3) 吸気抵抗(Pa)70以下(29) 国家検定合格番号第TM756号 使用限度時間(h)18 排気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下(27) 捕集効率(%)(粒子)95.0以上(平均99.5) アズワン品番9-027-65 指定防護係数10
1ケース(10箱×10枚)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

型くずれしにくいカップ型です。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
区分DS2 質量(g)11 国家検定合格番号第TM421号 使用限度時間(h)9 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)50以下(34) 排気抵抗(Pa)(平均実測値)50以下(34) 捕集効率(%)(粒子)95.0以上(平均98.0) アズワン品番9-021-56 指定防護係数10
1ケース(10箱×20枚)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

区分DS1 質量(g)9 国家検定合格番号第M368号 使用限度時間(h)14 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(23) 排気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(23) 捕集効率(%)(粒子)80.0以上(96.1)(平均実測値) アズワン品番9-021-51 指定防護係数4
1ケース(10箱×22枚)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

4層構造フィルター
区分DS2 質量(g)10 国家検定合格番号第TM369号 使用限度時間(h)13 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)(30Pa) 排気抵抗(Pa)(平均実測値)50以下(30) 捕集効率(%)(粒子)95.0以上(98.7)(平均実測値) アズワン品番9-020-51 指定防護係数10
1ケース(10箱×20枚)
56,980 税込62,678
欠品中

活性炭付き5層構造フィルター
区分DS1 質量(g)14 国家検定合格番号第TM367号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29) 排気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29) 捕集効率(%)(粒子)80.0以上(91.0)(平均実測値) アズワン品番9-023-51 指定防護係数4
1ケース(10箱×11枚)
46,980 税込51,678
翌々日出荷

バーサフロー(TM)ヘッドギアM-407J、M-307Jの交換用バイザーカバーです。
トラスコ品番757-1275 適合機種JADM-307J、JADM-407J、M-307J、M-407J 質量(g)6 2018年トラスコ掲載ページ6 0186
1セット(10枚)
8,198 税込9,018
当日出荷

用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9970 質量(kg)0.3
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

3M(スリーエム)吸水パッド 386J
適合(部品)吸水カバー387N、吸水カバー775 トラスコ品番795-2422 タイプ取り替え式
1袋(10枚)
799 税込879
当日出荷

3M(スリーエム)吸水パッド
6シリーズの面体の内側に吸水パッドを装着することにより、面体内にたまった水滴などを吸水し、排気弁からのタレを防止することが可能となります。
適合本体3Mマスク6000シリーズ
1パック(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

プレミアムヘッド サスペンションタイプ用 交換フード
トラスコ品番473-6231
1箱(10枚)
60,980 税込67,078
5日以内出荷

バーサフロー(TM)フェイスシールド(S-133JL、S-333JL)、フード(S-433JL)の交換用バイザーカバーです。
用途粉じん作業に。 2018年トラスコ掲載ページ6 0188
1セット(10枚)
6,098 税込6,708
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドギア(M-307J、M-407J)のスウェットバンドです。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。 仕様フリースタイプ トラスコ品番828-9845 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ6 0187
1セット(10枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷

1セット(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

1箱(10枚)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1箱(10枚)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1箱(10枚)
7,098 税込7,808
5日以内出荷


3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。 溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。 傷が付きにくいコーティングがしてあります。
用途100シリーズ溶接ヘルメット トラスコ品番411-1443 適合本体スピードグラス 100V タイプ表面硬化 シリーズ100
1セット(10枚)
7,698 税込8,468
当日出荷