7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に 適合ホットメルト:Q型・TC型 電源(V)100 消費電力(W)160 設定温度(℃)200 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.8/h 関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のローメルト、低温塗布に対応したモデルです
用途各種工業材料、特に熱に弱い材料を含めた、即硬化接着に 適合ホットメルト:Q型・TC型ローメルト 電源(V)100 消費電力(W)75 設定温度(℃)120 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.8/h 関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

黄褐色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すばやく接着します。
セット内容約170本入 長さ(mm)203 質量(kg)5 径(Φmm)15 危険物の類別指定可燃物 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1ケース
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容メタルグリップ50mL1本、ショートミキシングノズル6本、EPX PLUS2アプリケータガン1台 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのAE型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に 適合ホットメルト:AE型 電源(V)100 消費電力(W)160 設定温度(℃)200 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.8/h 関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷