5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足つけの目が均一で確実に目消しができる。泡切れがよく洗浄、拭き取りが簡単である。
用途塗装前のよごれをとり塗料の密着性を向上します。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.7kg
1本(700g)
3,598 税込3,958
当日出荷

3M(TM) スコッチカル(TM)フィルムを施工する際に使用する下地処理剤です。
用途施工用サプライ 仕様認定/規定:国土交通省 ホルムアルデヒド発散建築材料告示対象外品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量6L 危険物の性状非水溶性
1ケース(1L×6缶)
26,980 税込29,678
当日出荷

スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。 寸法(mm)75×240
1箱(20枚)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。 パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。 作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです) コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。 コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。 吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000(無負荷時) オービットダイヤ(mm)5 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(L/min)481 付属品クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属) 材質ケース:樹脂 フレーム:金属 仕様回転方式:ダブルアクション パッド寸法(mm)125
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードソケット/ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合 10極から64極までの極数バリエーション 1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接結線、デージーチェーンにも対応
適合電線/28AWGより線 ULスタイル2651相当 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC250/DC300 耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと) 結合方式ワンタッチ 定格周囲温度(℃)-55~105 結線方式圧接 材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(ニッケル下地前面1.27μm以上)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)カバー/ガラス入りポリエステル、ライナー紙付感圧接着剤(UL94V-O、灰色) コンタクト形状メス メッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他はニッケルめっき) 形状(カバー)オープンエンド型 裏面接着剤なし 形状(ボディ)誤挿入防止用ノーズ中央1箇所
1個ほか
129 税込142
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)