カテゴリ

  • テープ(31)
    • 両面テープ一般用途用(16)
    • 両面テープ自動車用途用(9)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(10)
  • ニトムズ(65)
  • 日東電工(72)
  • 3M(スリーエム)
  • ニチバン(24)
  • 寺岡製作所(40)
  • マクセル(21)
  • セキスイ(12)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • WAKI(和気産業)(26)
  • コニシ(15)
  • ブランドをもっと見る
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(2)
  • 15(3)
  • 19(2)
  • 20(24)
  • 25(2)
  • カスタマイズ商品(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.2(2)
  • 0.4(2)
  • 0.8(5)
  • 1(5)
  • 1.2(2)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • その他(3)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • はがせる(1)
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(4)
  • 強力(9)
  • 耐候(5)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(3)
  • 超強力(1)
  • 透明(1)
  • 0.075(2)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 10(15)
  • 11(2)
  • 14(1)
  • 20(4)
  • 33(2)
  • テープ長さ(m)をもっと見る
  • アクリル系(13)
  • オレフィン系(2)
  • ポリエチレン(3)
  • 布系(5)
  • 用途
    固定・仮止め用(6)
  • 用途
    塗装・養生用(2)
  • 用途
    多用途(4)
  • 用途
    車用(8)
  • 色
    クリア(3)
  • 色
    グレー(8)
  • 色
    ブラック(9)
  • 色
    ホワイト(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(3)
  • オーダー・加工(1)

「両面テープ 20mm」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ建築用厚手強力両面テープ3M(スリーエム)(28件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ一般用両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
82税込90
1巻
当日出荷
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 一般材料用3M(スリーエム)(14件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
3M スコッチ 車輌用両面テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 車輌用両面テープ3M(スリーエム)(14件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m3M(スリーエム)
999税込1,099
1巻
当日出荷
シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2900材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)3M(スリーエム)(34件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
熱伝導性両面テープ 3M(スリーエム)熱伝導性両面テープ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷
あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。<br />粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。<br />高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。<br />ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。<br />アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。<br />基材が入っているため、加工性に優れます。<br />非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。<br />優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。<br />LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。<br />CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ6 1999
3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)(150件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 71203M(スリーエム)(54件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7112AAD3M(スリーエム)(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97083M(スリーエム)(53件のレビュー)
999税込1,099
1箱(2個)ほか
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム)両面粘着テープ 96603M(スリーエム)(11件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス厚さ薄手材質(ライナー)平面紙接着力(N/cm)7.6ライナー色白(3Mマーク入り)被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97203M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97123M(スリーエム)(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 3M(スリーエム)スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手3M(スリーエム)(2件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。
用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に厚さ(mm)0.2長さ(m)6粘着力(N/mm)8.1/10粘着タイプ強力
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
巾木、内装ボードの仮固定に!
テープ長さ(m)10粘着タイプ強力基材アクリルフォーム(不織布補強)仕様業務用 超薄手厚さ超薄手粘着剤アクリル系被着材の素材金属
熱伝導性両面テープ(高接着力タイプ) 3M(スリーエム)熱伝導性両面テープ(高接着力タイプ)3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。<br />粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。<br />高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。<br />ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。<br />アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。<br />基材が入っているため、加工性に優れます。<br />非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。<br />優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。<br />LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。<br />CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。トラスコ品番855-8661材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系質量(g)300危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ6 1999
建築内装用薄手 強力両面テープ 3M(スリーエム)建築内装用薄手 強力両面テープ3M(スリーエム)
939税込1,033
1巻
当日出荷
厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。<br />薄手なので仕上がりがきれいです。<br />初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途巾木・腰壁などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm特性強力、両面
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。<br />洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。<br />粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。<br />PP素材やフォーム材の貼り合せ。<br />金属やプラスチック銘板の取り付け。<br />サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻
当日出荷
接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません 各種外装材、内装材の意匠性を向上できます 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です
用途ガラス固定。トラスコ品番161-2723
業務用超強力両面テープ VHB Y-4924 シリコーンゴム接着用 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4924 シリコーンゴム接着用3M(スリーエム)
6,398税込7,038
1巻
当日出荷
片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能なVHBテープです
用途シリコーン材料の固定。トラスコ品番161-5569
両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018 3M(スリーエム)両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX10183M(スリーエム)
209税込230
1巻
当日出荷
各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13長さ(m)20粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110 3M(スリーエム)再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 11103M(スリーエム)(10件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に引張強度(N/cm2)169粘着タイプ強粘着再剥離適合用途耐熱、低VOC、再剥離被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム)【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-043M(スリーエム)
1,774税込1,951
1巻
3日以内出荷
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm)5~150粘着力(N/10mm)20密度(g/cm3)0.65剥離紙0.05mm適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10 3M(スリーエム)ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー103M(スリーエム)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。厚さ(mm)1長さ(m)14
VHB構造用接合テープ 5600P 3M(スリーエム)VHB構造用接合テープ 5600P3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から翌々日出荷
溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。<br />スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。<br />変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。<br />各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。<br />接合と防水を同時に実現したい箇所に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33
3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用 3M(スリーエム)3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
799税込879
1パック(2枚)
当日出荷
キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。頻繁に固定したりはずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)20テープ厚さ(mm)3.5テープ長さ(mm)75材質ポリオレフィントラスコ品番542-3252タイプ着脱用粘着剤アクリル系
3M スコッチ 着脱自在両面シート 固定用 3M(スリーエム)3M スコッチ 着脱自在両面シート 固定用3M(スリーエム)
799税込879
1パック(2枚)
当日出荷
キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。普段は固定し時々はずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)20テープ長さ(mm)75テープ厚さ(mm)3.5トラスコ品番542-3261材質ポリオレフィン粘着剤アクリル系主な用途固定用
サポートベータテープ 3M(スリーエム)サポートベータテープ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1巻
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム)3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1箱(10巻)
5日以内出荷
低VOCタイプ<br />簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。<br />リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。<br />接着とシーリングを同時に実現します。<br />ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。<br />接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。<br />施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。<br />より薄く、軽く、異種接合を可能にします。<br />振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。<br />「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、<br />「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。<br />一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から<br />プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。<br />ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)<br />作業性と圧倒的な性能を両立<br />▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。<br />幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。<br />輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、<br />一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。<br />3M(TM)VHB(TM)テープの特徴<br />▼その1強靭な接着力<br />▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。<br />▼その2簡単な作業性<br />▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。<br />▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性<br />▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。<br /> しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。<br />▼その4抜群のシール効果と耐候性<br />▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。<br /> また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。<br />▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ<br />▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。<br />常識を覆すフォームテープ<br />▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。<br />柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。<br />ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。<br />組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。<br />建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。<br />発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、<br />きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。<br />不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。<br />そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。<br />世界中で実証された信頼性<br />▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、<br />応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。<br />リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、<br />穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。<br />輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。<br />耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、<br />ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。<br />独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、<br />長期的に信頼できる強力なテープとなっています。<br />3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。<br />▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを<br />改善する革新的なソリューションを提供しています。<br />お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム)3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1箱(10巻)
5日以内出荷
低VOCタイプ<br />簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。<br />リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。<br />接着とシーリングを同時に実現します。<br />ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。<br />接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。<br />施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。<br />より薄く、軽く、異種接合を可能にします。<br />振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。<br />「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、<br />「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。<br />一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から<br />プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。<br />ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、<br />Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)<br />作業性と圧倒的な性能を両立<br />▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。<br />幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。<br />輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、<br />一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。<br />3M(TM)VHB(TM)テープの特徴<br />▼その1強靭な接着力<br />▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。<br />▼その2簡単な作業性<br />▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。<br />▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性<br />▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。<br /> しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。<br />▼その4抜群のシール効果と耐候性<br />▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。<br /> また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。<br />▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ<br />▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。<br />常識を覆すフォームテープ<br />▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。<br />柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。<br />ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。<br />組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。<br />建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。<br />発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、<br />きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。<br />不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。<br />そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。<br />世界中で実証された信頼性<br />▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、<br />応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。<br />リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、<br />穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。<br />輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。<br />耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、<br />ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。<br />独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、<br />長期的に信頼できる強力なテープとなっています。<br />3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。<br />▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを<br />改善する革新的なソリューションを提供しています。<br />お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
シールドキット MARK IV 3M(スリーエム)シールドキット MARK IV3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
様々なEMC対策製品が入ったセット品です。
用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。トラスコ品番479-9721セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m)質量(kg)3.6
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら